Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Relaxdays Schreibtisch Organizer, Stiftehalter mit 4 Fächern, Marmor-Optik, HBT: 11 x 29,5 x 11 cm, Büroorganizer, weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Relaxdays Schreibtisch Organizer, Stiftehalter mit 4 Fächern, Marmor-Optik, HBT: 11 x 29,5 x 11 cm, Büroorganizer, weiß
Relaxdays Schreibtisch Organizer, Stiftehalter mit 4 Fächern, Marmor-Optik, HBT: 11 x 29,5 x 11 cm, Büroorganizer, weiß
Relaxdays Schreibtisch Organizer, Stiftehalter mit 4 Fächern, Marmor-Optik, HBT: 11 x 29,5 x 11 cm, Büroorganizer, weiß
Relaxdays Schreibtisch Organizer, Stiftehalter mit 4 Fächern, Marmor-Optik, HBT: 11 x 29,5 x 11 cm, Büroorganizer, weiß
Relaxdays Schreibtisch Organizer, Stiftehalter mit 4 Fächern, Marmor-Optik, HBT: 11 x 29,5 x 11 cm, Büroorganizer, weiß
Relaxdays Schreibtisch Organizer, Stiftehalter mit 4 Fächern, Marmor-Optik, HBT: 11 x 29,5 x 11 cm, Büroorganizer, weiß
Relaxdays Schreibtisch Organizer, Stiftehalter mit 4 Fächern, Marmor-Optik, HBT: 11 x 29,5 x 11 cm, Büroorganizer, weiß
Relaxdays Schreibtisch Organizer, Stiftehalter mit 4 Fächern, Marmor-Optik, HBT: 11 x 29,5 x 11 cm, Büroorganizer, weiß
Relaxdays Schreibtisch Organizer, Stiftehalter mit 4 Fächern, Marmor-Optik, HBT: 11 x 29,5 x 11 cm, Büroorganizer, weiß
Artikel-Nr.:
     6UL55-10042734_0
Hersteller:
     Relaxdays
Herst.-Nr.:
     10042734_0
EAN/GTIN:
     4052025427344
Suchbegriffe:
Schreibtisch-Organizer
Schreibtischbutler
Schreibtischorganizer
Stiftbox
Dieser elegante Stiftehalter ist die ideale Ergänzung für Deinen Schreibtisch im Büro oder Home Office. Dank seiner dekorativen Marmor-Optik ist er ein echter Hingucker. Sorge mit dem Stifteorganizer im Nu für Ordnung. Stifte, Klebezettel, Handy und weitere Büroutensilien sind in dem Tisch-Organizer übersichtlich verstaut. In den 4 Fächern der Stiftebox können zudem auch Kosmetikartikel und -pinsel einen passenden Platz finden.

Schreibtisch Organizer im Detail
- Maße gesamt H x B x T: ca. 11 x 29,5 x 11 cm
- Fächer links und rechts H x B x T: ca. 10 x 7,5 x 7,5 cm
- Maße hinteres Fach H x B x T: ca. 6 x 10,5 x 3,5 cm
- Maße vorderes Fach H x B x T: ca. 3,5 x 10,5 x 3 cm
- Gewicht: ca. 480 g
- Material: Kunststoff, Polyester, MDF
- Farbe: Weiß, Schwarz, Grau

Eleganter Stiftehalter in Marmor-Optik
- Sorgt für mehr Ordnung und Übersicht am Arbeitsplatz
- 4 Fächer für Bürountensilien wie Stifte, Notizzettel uvm.
- Edler Look dank Fertigung in weiß-schwarzer Marmor-Optik
- Ideal für den Schreibtisch im Home Office oder im Büro
- Vielseitig verwendbar für Make Up, Kosmetik uvm.

Lieferumfang
- 1x Büro Organizer
- Dekoartikel sind nicht im Lieferumfang enthalten

Weitere Informationen:
Farbe:
Weiß | Schwarz | Grau
Gewicht:
0.48 kg
Höhe:
11 cm
Länge:
11 cm
Breite:
29.5 cm
Weitere Suchbegriffe: Stiftebutler, Stiftehalter, Stifteköcher, Stifthalter, Stiftköcher, Stiftständer, Utensilienablage, Utensilienbutler, Utensilienköcher, schreibtisch-organizer schwarz grau, schreibtisch organizer, schreibtisch-organizer schwarz, Relaxdays schreibtisch organizer, büro organizer, büro stiftehalter, büro zubehör, büroaccesoires, büroartikel, büroartikel organizer, büroausstattung, bürobedarf, büromaterial, bürotisch organizer, desk accessories, desk organizer, fernbedienungshalter, home office organizer, office desk organizer, office organizer, pen holder, school supplies, schreibtisch sachen, schreibtisch stiftehalter, schreibtisch zubehör, schreibtischorganisator, schreibtischutensilien, schreibutensilien organizer, stiftbox, stifte organizer, stiftebox, stiftehalter, stifteköcher, stifteorganizer, stifthalter, stiftköcher, tisch organizer, büroorganizier, desk organiser, deskorganzier, schreibtsichorganizer, schreintischorganizer, sxhreibtischorganizer, büro organisation, büro organizer schreibtisch, büro organizer weiß, büroorganisation, büroorganisation schreibtisch, desk accessories & storage products, desk organization, organizer büro, organizer büro schreibtisch
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 10,70*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,03*
€ 19,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,47*
€ 18,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,65*
€ 17,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,11*
€ 16,79
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,66*
€ 16,26
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,70*
€ 12,73
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.