Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Relaxdays Papierkorb Holz, runder Mülleimer mit Griff, 7,5 L, ohne Deckel, HxD: 28 x 23 cm, Abfalleimer Büro, dunkelgrau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Relaxdays Papierkorb Holz, runder Mülleimer mit Griff, 7,5 L, ohne Deckel, HxD: 28 x 23 cm, Abfalleimer Büro, dunkelgrau
Relaxdays Papierkorb Holz, runder Mülleimer mit Griff, 7,5 L, ohne Deckel, HxD: 28 x 23 cm, Abfalleimer Büro, dunkelgrau
Relaxdays Papierkorb Holz, runder Mülleimer mit Griff, 7,5 L, ohne Deckel, HxD: 28 x 23 cm, Abfalleimer Büro, dunkelgrau
Relaxdays Papierkorb Holz, runder Mülleimer mit Griff, 7,5 L, ohne Deckel, HxD: 28 x 23 cm, Abfalleimer Büro, dunkelgrau
Relaxdays Papierkorb Holz, runder Mülleimer mit Griff, 7,5 L, ohne Deckel, HxD: 28 x 23 cm, Abfalleimer Büro, dunkelgrau
Relaxdays Papierkorb Holz, runder Mülleimer mit Griff, 7,5 L, ohne Deckel, HxD: 28 x 23 cm, Abfalleimer Büro, dunkelgrau
Relaxdays Papierkorb Holz, runder Mülleimer mit Griff, 7,5 L, ohne Deckel, HxD: 28 x 23 cm, Abfalleimer Büro, dunkelgrau
Relaxdays Papierkorb Holz, runder Mülleimer mit Griff, 7,5 L, ohne Deckel, HxD: 28 x 23 cm, Abfalleimer Büro, dunkelgrau
Relaxdays Papierkorb Holz, runder Mülleimer mit Griff, 7,5 L, ohne Deckel, HxD: 28 x 23 cm, Abfalleimer Büro, dunkelgrau
Artikel-Nr.:
     6UL55-10042713_0
Hersteller:
     Relaxdays
Herst.-Nr.:
     10042713_0
EAN/GTIN:
     4052025427139
Suchbegriffe:
Abfall-Korb
Abfallkorb
Müllkorb
Papiereimer

Wenn Du Wert auf einen Papierkorb legst, der nicht nur seinen Job erledigt, sondern sich auch optisch erstklassig in Deine Einrichtung einfügt, ist dieser Mülleimer genau das Richtige. Der dunkelgraue Papiereimer aus Holz ist perfekt für jedes Büro, macht aber auch im Kinder- oder Wohnzimmer sowie im Flur eine gute Figur. Dank des offenem Designs weißt Du immer sofort, wie viel Abfall der Holz-Mülleimer noch aufnehmen kann. Dank des praktischen Tragegriffs ist der Abfallkorb im Nu geleert.

Papierkorb im Detail

- Maße gesamt H x D: ca. 28 x 23 cm
- Durchmesser Standfläche: ca. 16,5 cm
- Fassungsvermögen: ca. 7,5 l
- Gewicht: ca. 530 g
- Material: Pappelholz
- Farbe: Dunkelgrau, Natur

Runder Abfallkorb für Papiermüll
- Zum Entsorgen von Papiermüll im Büro oder Home Office
- Auch für Wohn-, Jugend- und Kinderzimmer geeignet
- Moderner Hingucker aus Holz in dunklem Grau
- Eimer ohne Deckel schafft schnellen Überblick über Füllstand
- Praktischer Tragegriff zum leichten Entleeren des Mülleimers

Lieferumfang
- 1x Abfalleimer
- Dekoartikel sind im Lieferumfang nicht enthalten

Weitere Informationen:
Farbe:
Grau | Hellbraun
Gewicht:
0.53 kg
Höhe:
28 cm
Länge:
23 cm
Breite:
23 cm
Weitere Suchbegriffe: Papierkorb, Standard-Abfalleimer, Standard-Mülleimer, Standardabfalleimer, Standardmülleimer, relaxdays papierkorb holz, abfall korb, abfall-korb holz, Relaxdays Papierkorb, abfallbehälter, abfalleimer, abfallkorb, bin, büro eimer, büro mülleimer, büro papierkorb, design papierkorb, garbage bin, holz mülleimer, holzeimer, misstkübel, mülleimer, mülleimer korb, müllkorb, müllkübel, paper baskets, paper bin, papiereimer, papierkorb, papierkübel, papiermülleimer, papiertonne, schreibtisch mülleimer, trash bin, waste bin, waste paper bin, wohnzimmer mülleimer, zimmermülleimer, büromülleinmer, abfalleimer büro, abfalleimer kinderzimmer, abfalleimer ohne deckel, badezimmer mülleimer holz, eimer holz, handtucheimer gäste wc, kleine mülleimer, kleiner papierkorb, korb für gästehandtücher, korb holz, mistkübel büro, mülleimer arbeitszimmer, mülleimer büro, mülleimer design, mülleimer holz, mülleimer holzoptik, mülleimer kinder
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 15,82*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,17*
€ 27,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,97*
€ 27,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,04*
€ 26,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,04*
€ 25,04
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,75*
€ 24,69
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,82*
€ 18,83
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.