Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Relaxdays Blumenkasten mit Griffen, 3 versch. Größen, für Garten, Balkon & Fensterbank, Dekoblumentopf mit Folie, natur


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Relaxdays Blumenkasten mit Griffen, 3 versch. Größen, für Garten, Balkon & Fensterbank, Dekoblumentopf mit Folie, natur
Relaxdays Blumenkasten mit Griffen, 3 versch. Größen, für Garten, Balkon & Fensterbank, Dekoblumentopf mit Folie, natur
Relaxdays Blumenkasten mit Griffen, 3 versch. Größen, für Garten, Balkon & Fensterbank, Dekoblumentopf mit Folie, natur
Relaxdays Blumenkasten mit Griffen, 3 versch. Größen, für Garten, Balkon & Fensterbank, Dekoblumentopf mit Folie, natur
Relaxdays Blumenkasten mit Griffen, 3 versch. Größen, für Garten, Balkon & Fensterbank, Dekoblumentopf mit Folie, natur
Relaxdays Blumenkasten mit Griffen, 3 versch. Größen, für Garten, Balkon & Fensterbank, Dekoblumentopf mit Folie, natur
Relaxdays Blumenkasten mit Griffen, 3 versch. Größen, für Garten, Balkon & Fensterbank, Dekoblumentopf mit Folie, natur
Relaxdays Blumenkasten mit Griffen, 3 versch. Größen, für Garten, Balkon & Fensterbank, Dekoblumentopf mit Folie, natur
Relaxdays Blumenkasten mit Griffen, 3 versch. Größen, für Garten, Balkon & Fensterbank, Dekoblumentopf mit Folie, natur
Artikel-Nr.:
     6UL55-10042584_0
Hersteller:
     Relaxdays
Herst.-Nr.:
     10042584_0
EAN/GTIN:
     4052025425845
Suchbegriffe:
Balkonkasten
Blumenkasten für Balkon
Jardiniere
blumenkasten für balkon
Verschönere Dein Fensterbrett oder Deinen Garten mit diesen 3 dekorativen Blumenkästen in verschiedenen Größen. Die Blumenkübel sind eine kreative Alternative zu normalen Blumenkästen und setzten duftende Blumen oder leckere Kräuter gekonnt in Szene. Das Tannenholz und die Kokosfasern sorgen für eine natürliche Optik der rechteckigen Pflanzkübel im Innen- sowie Außenbereich. Die Balkonpflanzkästen sind mit Folie ausgekleidet und verfügen über Griffe, welche einen leichten Transport ermöglichen.

Hinweis: Da es sich bei Kokos und Tannenholz um Naturmaterialen handelt, kann es zu leichten Farb- und Größenabweichungen kommen.

Blumenkasten 3er Set im Detail
- Maße kleiner Blumenkasten H x B x T: ca. 12,5 x 26 x 15 cm / 130 g
- Maße mittelgroßer Blumenkasten H x B x T: ca. 15,5 x 28 x 19 cm / 200 g
- Maße großer Blumenkasten H x B x T: ca. 19 x 30,5 x 24 cm / 230 g
- Material: Kokosfaser, Tannenholz, PE
- Farbe: Natur

Eckige Blumenübertopfe
- Pflanztopf klein Innenmaße H x B x T: ca. 7,5 x 23 x 13 cm
- Pflanztopf mittelgroß Innenmaße H x B x T: 9 x 26 x 16,5 cm
- Pflanztopf groß Innenmaße H x B x T: ca. 10 x 27 x 22 cm
- Volumen: ca. 2,2 l / 3,9 l / 5,9 l

Natürliche Pflanzkästen für die Fensterbank
- Praktisches 3er Set - Verschiedene Größen für jeden Anlass
- Dekorative Blumenkübel für Kräuter, blühende Blumen uvm.
- Zum Hinstellen auf Balkon oder Terrasse - Auch für Fensterbank
- Naturbelassenes Design mit Griffen als echter Hingucker
- Pflanzkästen sind mit Folie ausgekleidet und direkt bepflanzbar

Lieferumfang
- 3x Pflanzkasten (je 1 pro Größe)
- Dekoartikel sind nicht im Lieferumfang enthalten
Weitere Informationen:
Farbe:
Braun
Gewicht:
0.23 kg
Höhe:
19 cm
Länge:
24 cm
Breite:
30.5 cm
Weitere Suchbegriffe: blumenkasten balkon, Relaxdays blumenkasten balkon, balcony flower box, balcony planter box, balkon blumenkasten, balkon pflanzenkasten, balkonkasten, balkonpflanzkasten, blumenkasten, blumenkastenset, blumenkiste, blumenkübel, blumentopf, blumenübertopf, dekoblumenkasten, dekoblumentopf, fensterbank blumenkasten, fensterblumenkasten, flower pot, gartenblumentopf, gartenpflanzgefäß, gartentrog, holzblumenkasten, holzblumentopf, holzpflanzgefäß, kräuterkasten, kräutertopf, pflanzengefäß, pflanzenkasten, pflanzenkübel, pflanzentopfgriff, pflanzkasten, pflanzkübel, pflanztrog, plant box, plant pot, sukkulentenkasten, übertopf, balkokästen, balkonlasten, blumemkasten, blumemkästen, blumkasten, bumenkasten, pflanzkasen, balkon ideen, blumenkästen aussen balkon, blumenkasten balkon 3er set, blumenkasten balkonkasten, blumenkasten deko
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 8,52*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,44*
€ 14,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,37*
€ 14,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,86*
€ 14,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,12*
€ 13,23
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,58*
€ 12,59
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,52*
€ 10,14
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.