Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Relaxdays Blumentopf, 3er Set, Rattan, Pflanzentöpfe mit Folie, 3 Größen, runde Blumenübertöpfe für innen, weiß/natur


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Relaxdays Blumentopf, 3er Set, Rattan, Pflanzentöpfe mit Folie, 3 Größen, runde Blumenübertöpfe für innen, weiß/natur
Relaxdays Blumentopf, 3er Set, Rattan, Pflanzentöpfe mit Folie, 3 Größen, runde Blumenübertöpfe für innen, weiß/natur
Relaxdays Blumentopf, 3er Set, Rattan, Pflanzentöpfe mit Folie, 3 Größen, runde Blumenübertöpfe für innen, weiß/natur
Relaxdays Blumentopf, 3er Set, Rattan, Pflanzentöpfe mit Folie, 3 Größen, runde Blumenübertöpfe für innen, weiß/natur
Relaxdays Blumentopf, 3er Set, Rattan, Pflanzentöpfe mit Folie, 3 Größen, runde Blumenübertöpfe für innen, weiß/natur
Relaxdays Blumentopf, 3er Set, Rattan, Pflanzentöpfe mit Folie, 3 Größen, runde Blumenübertöpfe für innen, weiß/natur
Relaxdays Blumentopf, 3er Set, Rattan, Pflanzentöpfe mit Folie, 3 Größen, runde Blumenübertöpfe für innen, weiß/natur
Relaxdays Blumentopf, 3er Set, Rattan, Pflanzentöpfe mit Folie, 3 Größen, runde Blumenübertöpfe für innen, weiß/natur
Relaxdays Blumentopf, 3er Set, Rattan, Pflanzentöpfe mit Folie, 3 Größen, runde Blumenübertöpfe für innen, weiß/natur
Artikel-Nr.:
     6UL55-10042578_0
Hersteller:
     Relaxdays
Herst.-Nr.:
     10042578_0
EAN/GTIN:
     4052025425784
Suchbegriffe:
Blumen-Topf
Blumentopf
Blumentöpfe
Übertopf
Diese runden Pflanzentöpfe im 3er Set setzen Deine grünen Schätze gekonnt in Szene. Ob für Alpenveilchen, Bergpalme oder Monstera – die Blumenkörbe in 3 Größen eignen sich für verschiedene Zimmerpflanzen. Die Pflanztöpfe sind mit einer Folie ausgekleidet und eignen sich daher auch zum direkten Bepflanzen. Optisch überzeugen die Blumengefäße mit ihrem natürlichen Design aus geweißtem Rattan, welches für einen rustikalen Look sorgt.

Hinweis: Da es sich bei Rattan um ein Naturmaterial handelt, kann es zu leichten Farb- und Größenabweichungen kommen.

Blumentopf 3er Set im Detail
- Großer Topf H x D: ca. 20 x 25 cm / ca. 400 g
- Mittlerer Topf H x D: ca. 16 x 21 cm / ca. 320 g
- Kleiner Topf H x D: ca. 14 x 17 cm / ca. 200 g
- Volumen: ca. 5,7 / 3 / 1,7 Liter
- Material: Rattan, Eisen, Kunststoff
- Farbe: Weiß, Natur

Runde Pflanzgefäße aus Rattan
- Set aus 3 Übertöpfen in verschiedenen Größen
- Für den Innen- oder geschützten Außenbereich
- Mit Folie ausgekleidet zum direkten Bepflanzen
- Rattan in geweißter Optik für natürlichen Look
- Für Flammendes Käthchen, Hortensie, Efeutute uvm.

Lieferumfang
- 3x Pflanzenkorb
- Dekoartikel sind nicht im Lieferumfang enthalten
Weitere Informationen:
Farbe:
Weiß | Hellbraun
Gewicht:
0.4 kg
Höhe:
20 cm
Länge:
25 cm
Breite:
25 cm
Weitere Suchbegriffe: blumentopf weiß rund, übertopf weiß, übertopf braun, blumentopf, relaxdays blumentopf, blumengefäß, blumenkorb, blumentopf set, blumentöpfe set, blumenübertopf, flower pot, pflanzengefäß, pflanzenkorb, pflanzentopf, pflanzenübertopf, pflanzgefäß, pflanzkorb, pflanztopf, plant pot, rattan blumentopf, rattan pflanzkorb, rattan pflanztopf, rattan topf, rattan übertopf, übertopf, übertopf set, blumentof, blumentoppf, blumentopf 17 cm, blumentopf 17 cm durchmesser, blumentopf 21 cm, blumentopf 21 cm durchmesser, blumentopf 25 cm, blumentopf 25 cm durchmesser, blumentopf drinnen, blumentopf fensterbank, blumentopf fensterbank innen, blumentopf geflochten, blumentopf indoor, blumentopf innen, blumentopf klein, blumentopf korbgeflecht, blumentopf mit folie, blumentopf naturmaterial, blumentopf rattan, blumentopf rund, blumentopf rund 25 cm durchmesser, blumentopf rustikal, blumenübertopf geflochten, blumenübertopf korb, geflochtener blumentopf, kleine blumentöpfe, korb blumentopf
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 9,84*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,42*
€ 17,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,02*
€ 16,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,45*
€ 16,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,71*
€ 15,12
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,22*
€ 14,54
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,84*
€ 11,71
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.