Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Relaxdays Solarlampe, integrierte LED Lichterkette, Garten, Balkon & Terrasse, Outdoor Leuchte, Rattan, natur/silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Relaxdays Solarlampe, integrierte LED Lichterkette, Garten, Balkon & Terrasse, Outdoor Leuchte, Rattan, natur/silber
Relaxdays Solarlampe, integrierte LED Lichterkette, Garten, Balkon & Terrasse, Outdoor Leuchte, Rattan, natur/silber
Relaxdays Solarlampe, integrierte LED Lichterkette, Garten, Balkon & Terrasse, Outdoor Leuchte, Rattan, natur/silber
Relaxdays Solarlampe, integrierte LED Lichterkette, Garten, Balkon & Terrasse, Outdoor Leuchte, Rattan, natur/silber
Relaxdays Solarlampe, integrierte LED Lichterkette, Garten, Balkon & Terrasse, Outdoor Leuchte, Rattan, natur/silber
Relaxdays Solarlampe, integrierte LED Lichterkette, Garten, Balkon & Terrasse, Outdoor Leuchte, Rattan, natur/silber
Relaxdays Solarlampe, integrierte LED Lichterkette, Garten, Balkon & Terrasse, Outdoor Leuchte, Rattan, natur/silber
Relaxdays Solarlampe, integrierte LED Lichterkette, Garten, Balkon & Terrasse, Outdoor Leuchte, Rattan, natur/silber
Relaxdays Solarlampe, integrierte LED Lichterkette, Garten, Balkon & Terrasse, Outdoor Leuchte, Rattan, natur/silber
Relaxdays Solarlampe, integrierte LED Lichterkette, Garten, Balkon & Terrasse, Outdoor Leuchte, Rattan, natur/silber
Relaxdays Solarlampe, integrierte LED Lichterkette, Garten, Balkon & Terrasse, Outdoor Leuchte, Rattan, natur/silber
Artikel-Nr.:
     6UL55-10042554_0
Hersteller:
     Relaxdays
Herst.-Nr.:
     10042554_0
EAN/GTIN:
     4052025425548
Suchbegriffe:
LED Ketten
LED Lichterkette
Lichterkette
Solar-Lampe
Die Solarlampe im Retro-Look sorgt für gemütliche Beleuchtung im Dunkeln auf Terrasse, Balkon oder im Garten. Tagsüber lädt sich die Outdoor Lampe auf und sobald die Dunkelheit einsetzt, lässt der Sensor die integrierte LED Lichterkette im Inneren leuchten. Zum Ein- und Ausschalten musst Du einfach den Deckel mit dem Solarpanel aufdrehen. Je nach Lust und Laune kann die Balkonleuchte auch aufgehängt werden. Der Materialmix aus Rattan und Stahl macht die Außenleuchte zu einem optischen Highlight.

Solarlampe im Detail
- Gesamtmaße H x D: ca. 26 x 17 cm
- Gewicht: ca. 700 g
- Material: Rattan, Stahl
- Farbe: Natur, Silber

Technische Details der LED Leuchte
- Helligkeit: 24 Lumen
- Lichtfarbe: 2700 K

Dekorative Solargartenlaterne
- Lampe im Retro-Look aus Rattan und Metall

- Integrierte LED Lichterkette im Inneren
- Outdoorlampe für Garten, Balkon oder Terrasse
- Zum Hinstellen oder Aufhängen geeignet
- Außenlaterne bei Bedarf ein- oder ausschalten

Lieferumfang
- 1x Solarlampe
- Mit Anleitung
- Dekoartikel sind nicht im Lieferumfang enthalten

Weitere Informationen:
Farbe:
Hellbraun | Silber
Gewicht:
0.68 kg
Höhe:
26 cm
Länge:
17 cm
Breite:
17 cm
Weitere Suchbegriffe: Solar-Leuchte, Solarlampe, Solarleuchte, Solarleuchten, Weihnachtsbeleuchtung, relaxdays led lichterkette, led-ketten, weihnachtsbeleuchtung lichterkette, Relaxdays Solarlampe, balkon deko, balkon lampe, balkon leuchte, balkon licht, balkon solarleuchte, deko solarlaterne, garten deko, garten solarlampe, garten tischlampe, garten tischleuchte, gartenlaternen, laterne, led außenlaterne, led kerze, led lampe, led laterne, led tischlampe, lichterketten lampen, outdoor lampe, outdoor-beleuchtung, outdoortischlampe, rattan lampe, solar deko, solar flame light, solar gartenlaterne, solar gartenleuchte, solar outdoorleuchte, solar tischlampe, solar tischleuchte, solarlampe, solarlantern, solarlaterne, solarleuchte, standwindlicht, tisch solarbeleuchtung, balkon led solar, deko balkon, dekoration garten, garten beleuchtung für draußen, garten laterne außen, gartendeko laterne wetterfest, gartenlaterne solar, gartenlaternen für draußen, hängelampe solar aussen, hängende laterne, kleine laternen zum aufhängen, lampe balkon außen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 16,16*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,60*
€ 28,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,44*
€ 27,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,55*
€ 25,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,61*
€ 24,53
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,88*
€ 23,66
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,16*
€ 19,23
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.