Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Relaxdays Weinkühler Edelstahl, doppelwandig, Flaschenkühler Wein & Sekt, HxD: 18,5 x 12 cm, Weinkübel, Farbwahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Relaxdays Weinkühler Edelstahl, doppelwandig, Flaschenkühler Wein & Sekt, HxD: 18,5 x 12 cm, Weinkübel, Farbwahl
Relaxdays Weinkühler Edelstahl, doppelwandig, Flaschenkühler Wein & Sekt, HxD: 18,5 x 12 cm, Weinkübel, Farbwahl
Relaxdays Weinkühler Edelstahl, doppelwandig, Flaschenkühler Wein & Sekt, HxD: 18,5 x 12 cm, Weinkübel, Farbwahl
Relaxdays Weinkühler Edelstahl, doppelwandig, Flaschenkühler Wein & Sekt, HxD: 18,5 x 12 cm, Weinkübel, Farbwahl
Relaxdays Weinkühler Edelstahl, doppelwandig, Flaschenkühler Wein & Sekt, HxD: 18,5 x 12 cm, Weinkübel, Farbwahl
Relaxdays Weinkühler Edelstahl, doppelwandig, Flaschenkühler Wein & Sekt, HxD: 18,5 x 12 cm, Weinkübel, Farbwahl
Relaxdays Weinkühler Edelstahl, doppelwandig, Flaschenkühler Wein & Sekt, HxD: 18,5 x 12 cm, Weinkübel, Farbwahl
Relaxdays Weinkühler Edelstahl, doppelwandig, Flaschenkühler Wein & Sekt, HxD: 18,5 x 12 cm, Weinkübel, Farbwahl
Relaxdays Weinkühler Edelstahl, doppelwandig, Flaschenkühler Wein & Sekt, HxD: 18,5 x 12 cm, Weinkübel, Farbwahl
Artikel-Nr.:
     6UL55-10042487_1098
Hersteller:
     Relaxdays
Herst.-Nr.:
     10042487_1098
EAN/GTIN:
     4052025983208
Suchbegriffe:
Flaschen-Kühler
Flaschenkühler
Champagner-Kühler
Champagnerkühler
Dank des edlen Weinkübels kannst Du ganz entspannt ein kühles Glas Weißwein oder Rosé genießen. Der gut isolierte Weinkühlbehälter aus Edelstahl hält vorgekühlte Flaschen dank des doppelwandigen Designs besonders lange auf niedriger Temperatur. Auch zum Kühlen von Sekt-, Bier-, Champagner- oder Wasserflaschen ist der Flaschenkühler wunderbar geeignet. Mit seiner matt-schwarzen Optik und dem glänzenden Rand ist der Weißweinkühler ein echter Blickfang und eignet sich ideal für besondere Anlässe.

Hinweis: Kühle die Flasche im Kühlschrank auf die gewünschte Temperatur und stelle sie danach in den Getränkekühler, um sie länger kalt zu halten. Der Flaschenkühler hat selbst keine aktive Kühlfunktion.

Weinkühler im Detail
- Maße H x D: ca. 18,5 x 12 cm
- Innendurchmesser: ca. 11 cm
- Gewicht: ca. 500 g
- Material: Edelstahl
- Verschiedene Farben

Weinflaschenkühler für Weißweine und mehr
- Hält Rosé- und Weißwein länger kühl für perfekten Trinkgenuss
- Auch für Sekt, Champagner, Bier und andere Getränke geeignet
- Doppelwandiges Gehäuse sorgt für optimale Isolierung
- Ideal für Partys, den gedeckten Tisch und weitere Anlässe
- Kombi aus mattem Schwarz und glänzendem Rand wirkt besonders elegant 

Lieferumfang
- 1x Edelstahl-Weinkühler in Farbe nach Wahl
- Dekoartikel sind im Lieferumfang nicht enthalten
Weitere Informationen:
Farbe:
Schwarz | Gold
Gewicht:
0.51 kg
Höhe:
18.5 cm
Länge:
12 cm
Breite:
12 cm
Weitere Suchbegriffe: Miniatur Weinkühler, Sekt-Kühler, Sektkühler, Wein-Kühler, Weinkühler, flaschen kühler, weinkühler, relaxdays weinkühler, ..., bierflaschenkühler, bierkühler, champagner kühler, edelstahl-weinkühler, flaschen kühlbehälter, flaschenkühler, getränkekühler, sektkühler, wein cooler, wein kühlbehälter, weinflaschenkühler, weinkübel, weissweinkühler, weißweinkühler, wine cooler, flaschenkuehler, flaschenkühl, flaschenkuhler, weinkuehler, weinkühle, weinkuhler, bierkühler für flaschen, doppelwandiger sektkühler, doppelwandiger weinkühler aus edelstahl matt, flaschen weinkühler, flaschenkühler edelstahl, flaschenkühler gold, flaschenkühler schwarz, getränkekühler outdoor, kühlung für flaschen, sekt und weinkühler, sekt weinkühler, sektkühler edelstahl, wein geschenk, weinkühler & sektkühler, weinkühler edelstahl, weinkühler edelstahl matt, weinkühler metall, weinkühler outdoor, weinkühler tisch, aus edelstahl, doppelwandig, edelstahl, flaschen, für flaschen, geschenk, gold
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 12,12*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,25*
€ 20,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,85*
€ 20,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,95*
€ 18,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,41*
€ 18,34
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,04*
€ 17,90
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,12*
€ 14,42
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.