Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Relaxdays Outdoor Lampe, mit LED Kerze, Rattan-Optik, mit Flammeneffekt, Garten, Balkon & Terrasse, Tischlampe, schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Relaxdays Outdoor Lampe, mit LED Kerze, Rattan-Optik, mit Flammeneffekt, Garten, Balkon & Terrasse, Tischlampe, schwarz
Relaxdays Outdoor Lampe, mit LED Kerze, Rattan-Optik, mit Flammeneffekt, Garten, Balkon & Terrasse, Tischlampe, schwarz
Relaxdays Outdoor Lampe, mit LED Kerze, Rattan-Optik, mit Flammeneffekt, Garten, Balkon & Terrasse, Tischlampe, schwarz
Relaxdays Outdoor Lampe, mit LED Kerze, Rattan-Optik, mit Flammeneffekt, Garten, Balkon & Terrasse, Tischlampe, schwarz
Relaxdays Outdoor Lampe, mit LED Kerze, Rattan-Optik, mit Flammeneffekt, Garten, Balkon & Terrasse, Tischlampe, schwarz
Relaxdays Outdoor Lampe, mit LED Kerze, Rattan-Optik, mit Flammeneffekt, Garten, Balkon & Terrasse, Tischlampe, schwarz
Relaxdays Outdoor Lampe, mit LED Kerze, Rattan-Optik, mit Flammeneffekt, Garten, Balkon & Terrasse, Tischlampe, schwarz
Relaxdays Outdoor Lampe, mit LED Kerze, Rattan-Optik, mit Flammeneffekt, Garten, Balkon & Terrasse, Tischlampe, schwarz
Relaxdays Outdoor Lampe, mit LED Kerze, Rattan-Optik, mit Flammeneffekt, Garten, Balkon & Terrasse, Tischlampe, schwarz
Relaxdays Outdoor Lampe, mit LED Kerze, Rattan-Optik, mit Flammeneffekt, Garten, Balkon & Terrasse, Tischlampe, schwarz
Relaxdays Outdoor Lampe, mit LED Kerze, Rattan-Optik, mit Flammeneffekt, Garten, Balkon & Terrasse, Tischlampe, schwarz
Artikel-Nr.:
     6UL55-10042406_0
Hersteller:
     Relaxdays
Herst.-Nr.:
     10042406_0
EAN/GTIN:
     4052025424060
Suchbegriffe:
Candlelight LED
LED Kerzen
Stumpenkerzen
Arbeitsplatzlampe
Diese moderne Tischlampe verleiht jedem Garten, Balkon oder der Terrasse eine warme und sommerliche Atmosphäre. Die LED Leuchte sorgt für ein authentisches Kerzenlicht. Dabei wählst du zwischen einem stillstehenden oder einem flackernden Leuchtmodus aus. Die Outdoor Lampe in Rattan-Optik ist ein dekorativer Blickfang auf jedem Gartentisch. Aber auch im Innenbereich kommt die Lampe auf dem Wohnzimmertisch, der Fensterbank oder auf der Kommode ideal zur Geltung.

Outdoor Lampe im Detail

- Gesamtmaße H x D: ca. 26 x 19 cm
- Gewicht: ca. 360 g
- Material: Stahl, Kunststoff
- Farbe: Schwarz

Technische Details der LED Kerze
- Helligkeit: 24 Lumen
- Lichtfarbe: 2700 K
- 3x AAA Batterie benötigt

Dekorative Balkonleuchte
- Moderne Leuchte in schwarzer Ratten-Optik
- Integrierte LED Kerze für authentische Beleuchtung
- 2 Leuchtmodi nach Belieben auswählbar
- Outdoorlampe für Garten, Balkon oder Terrasse
- Auch zum Hinstellen im Innenbereich geeignet

Lieferumfang
- 1x LED Tischlampe
- Mit Anleitung
- Ohne Batterien
- Dekoartikel sind nicht im Lieferumfang enthalten
Weitere Informationen:
Farbe:
Schwarz | Beige
Gewicht:
0.36 kg
Höhe:
26 cm
Länge:
19 cm
Breite:
19 cm
Weitere Suchbegriffe: Arbeitsplatzleuchte, Bürolampe, Schreibtischlampe, Schreibtischleuchte, Tischlampe, Tischleuchte, schreibtischleuchte 2700k led, stumpenkerzen schwarz, stumpenkerzen, Outdoor Lampe, Relaxdays Outdoor Lampe, balkondeko, balkon deko, balkon-deko, balkonkerze, balkon kerze, balkon-kerze, balkonkerzen, balkon kerzen, balkon-kerzen, balkonlampe, balkon lampe, balkon-lampe, balkonlampen, balkon lampen, balkon-lampen, balkonleuchte, balkon leuchte, balkon-leuchte, balkonleuchten, balkon leuchten, balkon-leuchten, balkonlicht, balkon licht, balkon-licht, balkonlichter, balkon lichter, balkon-lichter, gartendeko, garten deko, garten-deko, gartentischlampe, garten tischlampe, gartentisch lampe, garten-tischlampe, gartentisch-lampe, garten tisch lampe, garten-tisch-lampe, gartentischlampen, garten tischlampen, gartentisch lampen, garten-tischlampen, gartentisch-lampen, garten tisch lampen, garten-tisch-lampen, gartentischleuchte, garten tischleuchte, gartentisch leuchte
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 12,09*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,97*
€ 21,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,64*
€ 20,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,20*
€ 19,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,55*
€ 18,50
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,05*
€ 17,91
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,09*
€ 14,39
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.