Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Relaxdays Fahrradsattel Überzug, gepolstert, schmaler Gel Sattelbezug, Mountainbike, Rennrad, wasserdicht, schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Relaxdays Fahrradsattel Überzug, gepolstert, schmaler Gel Sattelbezug, Mountainbike, Rennrad, wasserdicht, schwarz
Relaxdays Fahrradsattel Überzug, gepolstert, schmaler Gel Sattelbezug, Mountainbike, Rennrad, wasserdicht, schwarz
Relaxdays Fahrradsattel Überzug, gepolstert, schmaler Gel Sattelbezug, Mountainbike, Rennrad, wasserdicht, schwarz
Relaxdays Fahrradsattel Überzug, gepolstert, schmaler Gel Sattelbezug, Mountainbike, Rennrad, wasserdicht, schwarz
Relaxdays Fahrradsattel Überzug, gepolstert, schmaler Gel Sattelbezug, Mountainbike, Rennrad, wasserdicht, schwarz
Relaxdays Fahrradsattel Überzug, gepolstert, schmaler Gel Sattelbezug, Mountainbike, Rennrad, wasserdicht, schwarz
Relaxdays Fahrradsattel Überzug, gepolstert, schmaler Gel Sattelbezug, Mountainbike, Rennrad, wasserdicht, schwarz
Relaxdays Fahrradsattel Überzug, gepolstert, schmaler Gel Sattelbezug, Mountainbike, Rennrad, wasserdicht, schwarz
Relaxdays Fahrradsattel Überzug, gepolstert, schmaler Gel Sattelbezug, Mountainbike, Rennrad, wasserdicht, schwarz
Relaxdays Fahrradsattel Überzug, gepolstert, schmaler Gel Sattelbezug, Mountainbike, Rennrad, wasserdicht, schwarz
Relaxdays Fahrradsattel Überzug, gepolstert, schmaler Gel Sattelbezug, Mountainbike, Rennrad, wasserdicht, schwarz
Artikel-Nr.:
     6UL55-10041718_0
Hersteller:
     Relaxdays
Herst.-Nr.:
     10041718_0
EAN/GTIN:
     4052025417185
Suchbegriffe:
Fahrrad Sattelbezug
Fahrrad Satteldecke
Velo Sattelbezug
Fahrradsattel

Langen Fahrradtouren steht mit dem bequemen Gelsattelüberzug nichts im Wege. Spanne den Gelbezug über Deinen Fahrradsattel, befestige Ihn mit den Klettbändern und genieße besten Sitzkomfort auf Rennrad, Mountainbike und Co. Das ergonomisch gepolsterte Fahrrad Sattelkissen schützt empfindliche Zonen auch auf unebenen, holprigen Strecken und dämpft Stöße ab. Für einen noch besseren Halt auf dem Fahrradsitz ist die Innenseite des Sattelpolsters mit gummierten Anti-Rutsch-Noppen ausgestattet.

Fahrradsattel-Überzug im Detail
- Maße H x B x T: ca. 4 x 19 x 28 cm
- Gewicht: ca. 250 g
- Material: Gel, Polyester
- Farbe: Schwarz

Sattel-Gelüberzug für das Fahrrad
- Bequemeres Fahrradfahren auch über längere Strecken
- Für schmalere Sattel geeignet von Mountainbike, Rennrad etc.
- Mit komfortabler Gel-Polsterung für erhöhten Sitzkomfort
- Anti-Rutsch-Noppen und Klettbänder für optimalen Halt 
- Mit angenehmen, ergonomischen Aussparungen
- Aus wasserdichtem Material mit reflektierendem Streifen 

Lieferumfang
- 1x Fahrradsattel-Polster
- Dekoartikel sind im Lieferumfang nicht enthalten

Weitere Informationen:
Farbe:
Schwarz
Gewicht:
0.25 kg
Höhe:
4 cm
Länge:
28 cm
Breite:
19 cm
Weitere Suchbegriffe: fahrrad sattelbezug, fahrradsattel überzug, relaxdays fahrradsattel überzug, ..., bicycle seat cover, bicycle seat cushion, bike saddle cover, bike seat cover, bike seat cushion, fahrrad gel sattelbezug, fahrrad gelsattel überzug, fahrradkissenbezug, fahrrad polster, fahrradsattel auflage, fahrrad satteldecke, fahrradsattel gelüberzug, fahrrad sattelkissen, fahrradsattel polster, fahrrad sattelschoner, fahrradsitz bezug, fahrrad sitzkissen, fahrradsitz polster, fahrradsitzüberzug, gelbezug, gel fahrradsattel überzug, gelsattel, gel-sattelauflage, gel sattelbezug, gel satteldecke, gelsattel überzug, gelüberzug, polster fahrradsattel, polstersattel, saddle cover, sattelauflage, sattelbezug, satteldecke, sattel gelauflage, sattelgelbezug, sattel gelüberzug, sattelkissen, sattel polster, sattelpolsterung, sattelschoner, sattel überzug, fahhradsitzpolster, fahradsattelüberzug, fahradsitzpolster, bezug fahrradsattel, bezug für fahrradsattel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 8,21*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,15*
€ 14,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,96*
€ 14,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,24*
€ 13,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,74*
€ 12,78
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,27*
€ 12,22
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,21*
€ 9,77
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.