Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Relaxdays Astschere, Bypass, 20 mm Schnittstärke, für Frischholz, pflanzenschonend, Stahlklinge, Baumschere, grün


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Relaxdays Astschere, Bypass, 20 mm Schnittstärke, für Frischholz, pflanzenschonend, Stahlklinge, Baumschere, grün
Relaxdays Astschere, Bypass, 20 mm Schnittstärke, für Frischholz, pflanzenschonend, Stahlklinge, Baumschere, grün
Relaxdays Astschere, Bypass, 20 mm Schnittstärke, für Frischholz, pflanzenschonend, Stahlklinge, Baumschere, grün
Relaxdays Astschere, Bypass, 20 mm Schnittstärke, für Frischholz, pflanzenschonend, Stahlklinge, Baumschere, grün
Relaxdays Astschere, Bypass, 20 mm Schnittstärke, für Frischholz, pflanzenschonend, Stahlklinge, Baumschere, grün
Relaxdays Astschere, Bypass, 20 mm Schnittstärke, für Frischholz, pflanzenschonend, Stahlklinge, Baumschere, grün
Relaxdays Astschere, Bypass, 20 mm Schnittstärke, für Frischholz, pflanzenschonend, Stahlklinge, Baumschere, grün
Relaxdays Astschere, Bypass, 20 mm Schnittstärke, für Frischholz, pflanzenschonend, Stahlklinge, Baumschere, grün
Relaxdays Astschere, Bypass, 20 mm Schnittstärke, für Frischholz, pflanzenschonend, Stahlklinge, Baumschere, grün
Relaxdays Astschere, Bypass, 20 mm Schnittstärke, für Frischholz, pflanzenschonend, Stahlklinge, Baumschere, grün
Artikel-Nr.:
     6UL55-10041594_0
Hersteller:
     Relaxdays
Herst.-Nr.:
     10041594_0
EAN/GTIN:
     4052025415945
Suchbegriffe:
Astschere
Astschneider
Baumschere
Bypass-Schere
Verschneide mit der scharfen Bypass-Astschere dicke Äste von Bäumen und Sträuchern kraft- und pflanzenschonend. Das essentielle Gartengerät ermöglicht präzise Form- sowie wachstumsfördernde Erhaltungsschnitte. Die Stahlklinge trennt Zweige und Äste bis 20 mm Durchmesser sauber ab, sodass die Wunde schnell verheilt. Der lange grüne Hebel vermindert den Kraftaufwand, während die Gummierung für einen festen Griff sorgt. Dank des Anschlagdämpfers arbeitest Du zudem gelenkschonend.

Baumschere im Detail
- Gesamtmaße H x B x T: ca. 54 x 22 x 2,5 cm
- Schnittstärke D: ca. 20 mm
- Gewicht: ca. 0,8 kg
- Material: Stahl, Kunststoff
- Farbe: Grün, Schwarz

Astschere für dicke Äste
- Bypass-Schere für weiche, frische Hölzer
- Pflanzenschonende Baumschere für Formschnitte
- Geringes Eigengewicht und langer Hebel für Schnitte über Kopf
- Rutschfester Griff und Anschlagdämpfer für ermüdungsfreies Arbeiten
- Scharfe Stahlklingen für einen sauberen Schnitt
- Ideal für Erhaltungsschnitte bei Obstbäumen, Nutz- und Ziersträuchern

Lieferumfang
- 1x Bypass-Astschere
- Dekoartikel sind nicht im Lieferumfang enthalten
Weitere Informationen:
Farbe:
Grün | Schwarz
Gewicht:
0.8 kg
Höhe:
54 cm
Länge:
2.5 cm
Breite:
22 cm
Weitere Suchbegriffe: Bypassschere, astschere bypass, astschere, astschere bypassscheren, Relaxdays Astschere, , astschneider, baumschere, buchsbaumschere, bypass astschere, bypass schere, garden scissors, garden shears, garden tools, gardening scissors, gardening tools, garten astschere, gartengeräte, gartenwerkzeug, getriebeastschere, heckenschere, pruning scissors, pruning shears, ast schere, astscheere, astscherr, astscherre, astsschere, astscheren für dicke äste, baumscheren & gartenscheren, gartenschere groß, große gartenschere, heckenschere manuell, schere baum, ast, baum, bypass, dicke äste, garten, groß, grün, manuell, pflanzen, sträucher
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5,66*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,28*
€ 9,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,25*
€ 9,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,02*
€ 9,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,55*
€ 8,98
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,18*
€ 8,54
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,66*
€ 6,74
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.