Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Relaxdays Badregal mit Wäschekorb, 2 Ablagen, HxBxT: 96 x 44 x 33 cm, kippbarer Wäschesammler, Bambus, Stoff, natur/grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Relaxdays Badregal mit Wäschekorb, 2 Ablagen, HxBxT: 96 x 44 x 33 cm, kippbarer Wäschesammler, Bambus, Stoff, natur/grau
Relaxdays Badregal mit Wäschekorb, 2 Ablagen, HxBxT: 96 x 44 x 33 cm, kippbarer Wäschesammler, Bambus, Stoff, natur/grau
Relaxdays Badregal mit Wäschekorb, 2 Ablagen, HxBxT: 96 x 44 x 33 cm, kippbarer Wäschesammler, Bambus, Stoff, natur/grau
Relaxdays Badregal mit Wäschekorb, 2 Ablagen, HxBxT: 96 x 44 x 33 cm, kippbarer Wäschesammler, Bambus, Stoff, natur/grau
Relaxdays Badregal mit Wäschekorb, 2 Ablagen, HxBxT: 96 x 44 x 33 cm, kippbarer Wäschesammler, Bambus, Stoff, natur/grau
Relaxdays Badregal mit Wäschekorb, 2 Ablagen, HxBxT: 96 x 44 x 33 cm, kippbarer Wäschesammler, Bambus, Stoff, natur/grau
Relaxdays Badregal mit Wäschekorb, 2 Ablagen, HxBxT: 96 x 44 x 33 cm, kippbarer Wäschesammler, Bambus, Stoff, natur/grau
Relaxdays Badregal mit Wäschekorb, 2 Ablagen, HxBxT: 96 x 44 x 33 cm, kippbarer Wäschesammler, Bambus, Stoff, natur/grau
Relaxdays Badregal mit Wäschekorb, 2 Ablagen, HxBxT: 96 x 44 x 33 cm, kippbarer Wäschesammler, Bambus, Stoff, natur/grau
Relaxdays Badregal mit Wäschekorb, 2 Ablagen, HxBxT: 96 x 44 x 33 cm, kippbarer Wäschesammler, Bambus, Stoff, natur/grau
Relaxdays Badregal mit Wäschekorb, 2 Ablagen, HxBxT: 96 x 44 x 33 cm, kippbarer Wäschesammler, Bambus, Stoff, natur/grau
Artikel-Nr.:
     6UL55-10041318_0
Hersteller:
     Relaxdays
Herst.-Nr.:
     10041318_0
EAN/GTIN:
     4052025413187
Suchbegriffe:
Badregal
Wäsche-Box
Wäsche-Korb
Wäsche-Sammler
Das Badregal mit integriertem Wäschesammler ist ideal, wenn Du ein kleines Bad mit wenig Platz hast oder Dir eine einfache Wäschetonne nicht mehr ausreicht. Die 2 praktischen Ablagen bieten Dir zusätzliche Abstellflächen für allerlei Badutensilien und mit dem kippbaren Wäschekorb wird Deine Schmutzwäsche ordentlich aufbewahrt. In puncto Design besticht das Badezimmerregal durch natürlichen Bambus, welcher ergänzt wird durch das schlichte Grau des herausnehmbaren Wäschebehälters.

Badregal mit Wäschekorb im Detail
- Gesamtmaße H x B x T: ca. 96 x 44 x 33 cm
- Gewicht: ca. 5,8 kg
- Material: Bambus, Polyester
- Farbe: Natur, Grau


Wäsche Regal
- 2 Ablagen B x T: je ca. 41 x 33 cm
- Ablagenabstand: 24 cm
- Traglast obere Ablage: ca. 2,5 kg
- Stoffkorb Innenmaße H x B x T: ca. 37-49 x 33 x 25 cm
- Stoffkorb Füllvolumen: ca. 30 Liter
- Traglast Wäschesammler: max. 6 kg

Standregal mit ausklappbarem Stoffkorb
- Platzsparende Kombi aus Regal und Wäschesammler
- 2 Ablagen für Handtücher, Haartrockner, Waschmittel uvm.
- Wäschekorb für diskretes Aufbewahren der Schmutzwäsche
- Besonders geeignet für kleine Bäder und Schlafzimmer
- Natürlicher Bambus ist ideal für Feuchträume

Lieferumfang
- 1x Badregal in Einzelteilen
- 1x Wäschekorb
- Mit Anleitung und Montagematerial
- Dekoartikel sind nicht im Lieferumfang enthalten

Weitere Informationen:
Farbe:
Hellbraun
Gewicht:
7.09 kg
Höhe:
96 cm
Länge:
33 cm
Breite:
44 cm
Weitere Suchbegriffe: Wäschebox, Wäschekorb, Wäschesammler, Wäschetruhe, badregal 2 etagen, badregal, relaxdays wäschekorb, Badregal mit Wäschekorb, Relaxdays Badregal mit Wäschekorb, bad möbel, bad standregal, bad wäschekorb, baderegal, badezimmerregal, bambus badregal, bambus regal, bambus wäschekorb, bathroom shelf, handtuchregal, holz wäschesammler, holzbadregal, laundry basket, laundry hamper, laundry sorter, regal, schmutzwäsche aufbewahrung, schmutzwäschebehälter, schmutzwäschekorb, schmutzwäschesammler, shelf, standregal, stoff wäschekorb, wäsche korbregal, wäsche regal, wäsche sammler, wäsche sammlerregal, wäsche sortierer, wäsche sortiersystem, wäscheablage, wäschebehälter, wäschebox, wäschekiste, wäschekorb, wäschekorb regal, wäscheorganiser, wäschesammelbox, wäschesortierer, wäschetonne, wäschetruhe, bad regal grau, baderegal mit korb, badezimmer regal grau, badezimmer regal mit wäschekorb, badezimmer regal schmal, badezimmerregal mit wäschekorb
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 44,17*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 58,33*
€ 69,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 58,17*
€ 69,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 55,48*
€ 66,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 53,48*
€ 63,64
pro Stück
ab 20 Stück
€ 52,46*
€ 62,43
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 44,17*
€ 52,56
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.