Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Relaxdays Kühlmatte Hund, 110 x 70 cm, selbstkühlende Hundematte, Gel, abwischbar, Kühlunterlage für Haustiere, blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Relaxdays Kühlmatte Hund, 110 x 70 cm, selbstkühlende Hundematte, Gel, abwischbar, Kühlunterlage für Haustiere, blau
Relaxdays Kühlmatte Hund, 110 x 70 cm, selbstkühlende Hundematte, Gel, abwischbar, Kühlunterlage für Haustiere, blau
Relaxdays Kühlmatte Hund, 110 x 70 cm, selbstkühlende Hundematte, Gel, abwischbar, Kühlunterlage für Haustiere, blau
Relaxdays Kühlmatte Hund, 110 x 70 cm, selbstkühlende Hundematte, Gel, abwischbar, Kühlunterlage für Haustiere, blau
Relaxdays Kühlmatte Hund, 110 x 70 cm, selbstkühlende Hundematte, Gel, abwischbar, Kühlunterlage für Haustiere, blau
Relaxdays Kühlmatte Hund, 110 x 70 cm, selbstkühlende Hundematte, Gel, abwischbar, Kühlunterlage für Haustiere, blau
Relaxdays Kühlmatte Hund, 110 x 70 cm, selbstkühlende Hundematte, Gel, abwischbar, Kühlunterlage für Haustiere, blau
Relaxdays Kühlmatte Hund, 110 x 70 cm, selbstkühlende Hundematte, Gel, abwischbar, Kühlunterlage für Haustiere, blau
Relaxdays Kühlmatte Hund, 110 x 70 cm, selbstkühlende Hundematte, Gel, abwischbar, Kühlunterlage für Haustiere, blau
Relaxdays Kühlmatte Hund, 110 x 70 cm, selbstkühlende Hundematte, Gel, abwischbar, Kühlunterlage für Haustiere, blau
Relaxdays Kühlmatte Hund, 110 x 70 cm, selbstkühlende Hundematte, Gel, abwischbar, Kühlunterlage für Haustiere, blau
Artikel-Nr.:
     6UL55-10041227_1387
Hersteller:
     Relaxdays
Herst.-Nr.:
     10041227_1387
EAN/GTIN:
     4052025879242
Suchbegriffe:
Kühlmatte
Heiße Sommertage können Hunden und Katzen ganz schön zu schaffen machen. Die selbstkühlende Hundematte bietet Abkühlung für Deine Vierbeiner. Durch Körperkontakt zur Matte wird die kühlende Wirkung des Gels im Inneren aktiviert - ganz ohne Strom, Wasser oder eine zusätzliche Kühlung im Kühl- oder Gefrierschrank. Zur Reaktivierung der Kühlwirkung muss die Kältematte einfach eine Weile liegen gelassen werden. Die Hülle aus robustem Polyester kann zur Reinigung einfach feucht abgewischt werden.

Hinweis: Bei sehr hohen Außentemperaturen kann die Matte auch für ungefähr eine Stunde im Kühlschrank heruntergekühlt werden. Lege die Matte nicht ins Gefrierfach oder die Gefriertruhe, dies würde zu Schäden am Material führen.

Hunde-Kühlmatte im Detail
- Größe S Maße B x T: ca. 40 x 30 cm, ca. 0,7 kg
- Größe M Maße B x T: ca. 65 x 50 cm, ca. 1,5 kg 
- Größe L Maße B x T: ca. 90 x 60 cm, ca. 2,8 kg 
- Größe XL Maße B x T: ca. 110 x 70 cm, 3,2 kg 
- Dicke: jeweils ca. 1 cm
- Material: Polyester, Gel
- Farbe: Blau

Selbstkühlende Kältematte für Haustiere
- Abkühlung für Hunde und Katzen an heißen Tagen
- Kein Strom, Wasser oder andere zusätzliche Kühlung nötig
- Zur Reinigung einfach mit einem feuchten Tuch abwischen
- Strapazierfähiges Material ist robust und kratzresistent
- Für Hundebett, Transportbox, Rücksitz, Zwinger uvm.

Lieferumfang
- 1x Kühlunterlage in Größe nach Wahl
- Dekorationsartikel sind nicht im Lieferumfang enthalten
Weitere Informationen:
Farbe:
Blau | Weiß
Gewicht:
3.19 kg
Höhe:
1 cm
Länge:
70 cm
Breite:
110 cm
Weitere Suchbegriffe: kühlmatte hund, relaxdays kühlmatte hund, .., cat cooling mat, cool mat, cool matte, cooling bed, dog cool mat, dog cooling bed, dog cooling mat, eismatte, haustier kühlmatte, hundekühldecke, hunde-kühlmatte, hundematte, kältedecke, kältematte, kaninchen kühlmatte, katzenkühldecke, katzenkühlmatte, kühl hundematte, kühldecke, kühlmatratze, kühlmatte, kühlungsmatte, kühlunterlage, pet cooling mat, pet ice pad, tierkühlmatte, kuhlmatte, ..., abkühlung für katzen, abkühlung hund, cool mat dog, cooling mat cat, cooling mat dog, hund abkühlung, hund kühlen, hund kühlmatte, hunde abkühlung, hunde kühl, hunde kühlung, hundekühlmatte xl, hundematte kühlend, kältedecke katzen, kältematte für hunde xxl, kältematte für katzen, kältematte katze, kältematte katzen, katze kühlbett
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 16,33*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,90*
€ 28,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,68*
€ 28,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,39*
€ 25,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,15*
€ 23,98
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,54*
€ 23,25
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,33*
€ 19,43
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.