Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Relaxdays Kühlmatte Hund, ver. Größen, selbstkühlende Hundematte, Gel, abwischbar, Kühlunterlage für Haustiere, hellblau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Relaxdays Kühlmatte Hund, ver. Größen, selbstkühlende Hundematte, Gel, abwischbar, Kühlunterlage für Haustiere, hellblau
Relaxdays Kühlmatte Hund, ver. Größen, selbstkühlende Hundematte, Gel, abwischbar, Kühlunterlage für Haustiere, hellblau
Relaxdays Kühlmatte Hund, ver. Größen, selbstkühlende Hundematte, Gel, abwischbar, Kühlunterlage für Haustiere, hellblau
Relaxdays Kühlmatte Hund, ver. Größen, selbstkühlende Hundematte, Gel, abwischbar, Kühlunterlage für Haustiere, hellblau
Relaxdays Kühlmatte Hund, ver. Größen, selbstkühlende Hundematte, Gel, abwischbar, Kühlunterlage für Haustiere, hellblau
Relaxdays Kühlmatte Hund, ver. Größen, selbstkühlende Hundematte, Gel, abwischbar, Kühlunterlage für Haustiere, hellblau
Relaxdays Kühlmatte Hund, ver. Größen, selbstkühlende Hundematte, Gel, abwischbar, Kühlunterlage für Haustiere, hellblau
Relaxdays Kühlmatte Hund, ver. Größen, selbstkühlende Hundematte, Gel, abwischbar, Kühlunterlage für Haustiere, hellblau
Relaxdays Kühlmatte Hund, ver. Größen, selbstkühlende Hundematte, Gel, abwischbar, Kühlunterlage für Haustiere, hellblau
Relaxdays Kühlmatte Hund, ver. Größen, selbstkühlende Hundematte, Gel, abwischbar, Kühlunterlage für Haustiere, hellblau
Artikel-Nr.:
     6UL55-10041216_974
Hersteller:
     Relaxdays
Herst.-Nr.:
     10041216_974
EAN/GTIN:
     4052025986544
Suchbegriffe:
Kühlmatte

Heiße Sommertage können Hunden und Katzen ganz schön zu schaffen machen. Die selbstkühlende Hundematte bietet Abkühlung für Deine Vierbeiner. Durch Körperkontakt zur Matte wird die kühlende Wirkung des Gels im Inneren aktiviert - ganz ohne Strom, Wasser oder eine zusätzliche Kühlung im Kühl- oder Gefrierschrank. Zur Reaktivierung der Kühlwirkung muss die Kältematte einfach eine Weile liegen gelassen werden. Die Hülle aus robustem Polyester kann zur Reinigung einfach feucht abgewischt werden.

Hinweis: Bei sehr hohen Außentemperaturen kann die Matte auch für ungefähr eine Stunde im Kühlschrank heruntergekühlt werden. Lege die Matte nicht ins Gefrierfach oder die Gefriertruhe, dies würde zu Schäden am Material führen.

Hunde-Kühlmatte im Detail
- Größe S Maße B x T: ca. 35 x 20 cm, ca. 0,6 kg
- Größe M Maße B x T: ca. 50 x 40 cm, ca. 1,1 kg
- Größe L Maße B x T: ca. 90 x 50 cm, ca. 2,3 kg
- Größe XL Maße B x T: ca. 100 x 60 cm, ca. 2,8 kg
- Dicke: jeweils ca. 1 cm
- Material: Polyester, Gel
- Farbe: Hellblau

Selbstkühlende Kältematte für Haustiere
- Abkühlung für Hunde und Katzen an heißen Tagen
- Kein Strom, Wasser oder andere zusätzliche Kühlung nötig
- Zur Reinigung einfach mit einem feuchten Lappen abwischen
- Strapazierfähiges Material ist robust und kratzresistent
- Für Hundebett, Transportbox, Rücksitz, Zwinger uvm.

Lieferumfang
- 1x Kühlunterlage in Größe nach Wahl
- Dekorationsartikel sind nicht im Lieferumfang enthalten

Weitere Informationen:
Farbe:
Hellblau | Schwarz
Gewicht:
1.07 kg
Höhe:
1 cm
Länge:
40 cm
Breite:
50 cm
Weitere Suchbegriffe: Kühlmatte Hund, Relaxdays Kühlmatte Hund, catcoolingmat, cat coolingmat, catcooling mat, cat-coolingmat, catcooling-mat, cat cooling mat, cat-cooling-mat, catcoolingmats, cat coolingmats, catcooling mats, cat-coolingmats, catcooling-mats, cat cooling mats, cat-cooling-mats, coolmat, cool mat, cool-mat, coolmats, cool mats, cool-mats, coolmatte, cool matte, cool-matte, coolmatten, cool matten, cool-matten, coolingbed, cooling bed, cooling-bed, coolingbeds, cooling beds, cooling-beds, dogcoolmat, dog coolmat, dogcool mat, dog-coolmat, dogcool-mat, dog cool mat, dog-cool-mat, dogcoolmats, dog coolmats, dogcool mats, dog-coolmats, dogcool-mats, dog cool mats, dog-cool-mats, dogcoolingbed
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5,02*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,31*
€ 9,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,32*
€ 8,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,93*
€ 8,25
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,41*
€ 7,63
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,04*
€ 7,19
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,02*
€ 5,97
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.