Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Relaxdays Kleiderständer auf Rollen, Metall, 2 Kleiderstangen, mobil, HBT: 162 x 80 x 51,5 cm, Rollgarderobe, Farbwahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Relaxdays Kleiderständer auf Rollen, Metall, 2 Kleiderstangen, mobil, HBT: 162 x 80 x 51,5 cm, Rollgarderobe, Farbwahl
Relaxdays Kleiderständer auf Rollen, Metall, 2 Kleiderstangen, mobil, HBT: 162 x 80 x 51,5 cm, Rollgarderobe, Farbwahl
Relaxdays Kleiderständer auf Rollen, Metall, 2 Kleiderstangen, mobil, HBT: 162 x 80 x 51,5 cm, Rollgarderobe, Farbwahl
Relaxdays Kleiderständer auf Rollen, Metall, 2 Kleiderstangen, mobil, HBT: 162 x 80 x 51,5 cm, Rollgarderobe, Farbwahl
Relaxdays Kleiderständer auf Rollen, Metall, 2 Kleiderstangen, mobil, HBT: 162 x 80 x 51,5 cm, Rollgarderobe, Farbwahl
Relaxdays Kleiderständer auf Rollen, Metall, 2 Kleiderstangen, mobil, HBT: 162 x 80 x 51,5 cm, Rollgarderobe, Farbwahl
Relaxdays Kleiderständer auf Rollen, Metall, 2 Kleiderstangen, mobil, HBT: 162 x 80 x 51,5 cm, Rollgarderobe, Farbwahl
Relaxdays Kleiderständer auf Rollen, Metall, 2 Kleiderstangen, mobil, HBT: 162 x 80 x 51,5 cm, Rollgarderobe, Farbwahl
Relaxdays Kleiderständer auf Rollen, Metall, 2 Kleiderstangen, mobil, HBT: 162 x 80 x 51,5 cm, Rollgarderobe, Farbwahl
Relaxdays Kleiderständer auf Rollen, Metall, 2 Kleiderstangen, mobil, HBT: 162 x 80 x 51,5 cm, Rollgarderobe, Farbwahl
Relaxdays Kleiderständer auf Rollen, Metall, 2 Kleiderstangen, mobil, HBT: 162 x 80 x 51,5 cm, Rollgarderobe, Farbwahl
Artikel-Nr.:
     6UL55-10041208_49
Hersteller:
     Relaxdays
Herst.-Nr.:
     10041208_49
EAN/GTIN:
     4052025986445
Suchbegriffe:
Garderobenwagen
Reihengarderobe
Reihengarderobenständer
garderobenwagen
Die rollbare Kleidergarderobe mit 2 Wäschestangen schafft praktischen Stauraum im Flur oder Schlafzimmer. Jacken, Hemden, Blusen, Kleider und mehr sind mithilfe von Kleiderbügeln schnell und übersichtlich an den Garderobenstangen aufgehängt. Zwei seitliche Stopper verhindern, dass die Bügel herunter rutschen. Der Kleiderwagen ist schnell aufgebaut, kann dank seiner 4 Rollen flexibel bewegt werden und eignet sich so auch wunderbar für Deinen nächsten Stand auf dem Flohmarkt.

Kleiderständer im Detail
- Maße H x B x T: ca. 162 x 80 x 51,5 cm
- Kleiderstangen B x D: ca. 63 x 2 cm
- Höhe der Kleiderstangen: ca. 161 bzw. 135,5 cm
- Max. Traglast: 20 kg
- Gewicht: ca. 3,5 kg
- Material: Eisen, Kunststoff
- Verschiedene Farben

Rollkleiderständer mit 2 Stangen
- Für Flur, Diele, Ankleidezimmer und Schlafzimmer
- Auch geeignet als Garderobenständer auf dem Flohmarkt
- Zum Aufhängen von Jacken, Blusen uvm. mit Kleiderbügeln
- Unten große Taschen, Aufbewahrungsbox o.ä. abstellen 
- Mobil dank 4 Rollen - Feststellbremsen für sicheren Stand
- Ohne Bohren freistehend platzierbar - Schneller Aufbau

Lieferumfang
- 1x Kleidungsständer in Einzelteilen
- Anleitung und Montagematerial
- Dekoartikel sind im Lieferumfang nicht enthalten
Weitere Informationen:
Farbe:
Weiß | Schwarz
Gewicht:
3.48 kg
Höhe:
162 cm
Länge:
51.5 cm
Breite:
80 cm
Weitere Suchbegriffe: kleiderständer, relaxdays kleiderständer, ..., clothhangerstand, cloth hangerstand, clothhanger stand, cloth-hangerstand, clothhanger-stand, cloth hanger stand, cloth-hanger-stand, clothhangerstands, cloth hangerstands, clothhanger stands, cloth-hangerstands, clothhanger-stands, cloth hanger stands, cloth-hanger-stands, clothrack, cloth rack, cloth-rack, clothracks, cloth racks, cloth-racks, clotheshangerstand, clothes hangerstand, clotheshanger stand, clothes-hangerstand, clotheshanger-stand, clothes hanger stand, clothes-hanger-stand, clotheshangerstands, clothes hangerstands, clotheshanger stands, clothes-hangerstands, clotheshanger-stands, clothes hanger stands, clothes-hanger-stands, clothesrack, clothes rack, clothes-rack, clothesracks, clothes racks, clothes-racks, clothesrackstand, clothes rackstand, clothesrack stand, clothes-rackstand, clothesrack-stand, clothes rack stand, clothes-rack-stand
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 12,32*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,31*
€ 21,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,10*
€ 21,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,95*
€ 20,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,92*
€ 18,94
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,29*
€ 18,20
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,32*
€ 14,66
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.