Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Relaxdays Schmuckständer, T-förmig, 3 Ebenen für Ketten, Armbänder & Ohrringe, mit Ablage, Kettenhalter Metall, Farbwahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Relaxdays Schmuckständer, T-förmig, 3 Ebenen für Ketten, Armbänder & Ohrringe, mit Ablage, Kettenhalter Metall, Farbwahl
Relaxdays Schmuckständer, T-förmig, 3 Ebenen für Ketten, Armbänder & Ohrringe, mit Ablage, Kettenhalter Metall, Farbwahl
Relaxdays Schmuckständer, T-förmig, 3 Ebenen für Ketten, Armbänder & Ohrringe, mit Ablage, Kettenhalter Metall, Farbwahl
Relaxdays Schmuckständer, T-förmig, 3 Ebenen für Ketten, Armbänder & Ohrringe, mit Ablage, Kettenhalter Metall, Farbwahl
Relaxdays Schmuckständer, T-förmig, 3 Ebenen für Ketten, Armbänder & Ohrringe, mit Ablage, Kettenhalter Metall, Farbwahl
Relaxdays Schmuckständer, T-förmig, 3 Ebenen für Ketten, Armbänder & Ohrringe, mit Ablage, Kettenhalter Metall, Farbwahl
Relaxdays Schmuckständer, T-förmig, 3 Ebenen für Ketten, Armbänder & Ohrringe, mit Ablage, Kettenhalter Metall, Farbwahl
Relaxdays Schmuckständer, T-förmig, 3 Ebenen für Ketten, Armbänder & Ohrringe, mit Ablage, Kettenhalter Metall, Farbwahl
Relaxdays Schmuckständer, T-förmig, 3 Ebenen für Ketten, Armbänder & Ohrringe, mit Ablage, Kettenhalter Metall, Farbwahl
Artikel-Nr.:
     6UL55-10041203_490
Hersteller:
     Relaxdays
Herst.-Nr.:
     10041203_490
EAN/GTIN:
     4052025986391
Suchbegriffe:
Armreif
Armschmuck
Badablage
Badablageboard
Mit dieser Schmuckhalterung gehören verhedderte Halsketten der Vergangenheit an. Mithilfe des Schmuckständers können unterschiedlich lange Ketten, Ringe, Armbänder und -reifen übersichtlich auf drei t-förmigen Stangen aufbewahrt und präsentiert werden. Zusätzlich verfügt der Schmuckbaum über eine Ablage, auf der Uhren, Ohrringe und Kosmetikartikel Platz finden. Dank der schlichten, zeitlosen Optik sorgt der Kettenorganizer für einen Hingucker im Schlafzimmer, Bad oder auf dem Schminktisch.

Schmuckständer im Detail
- Größe H x B x T: ca. 40 x 31 x 11 cm
- Stangen H: ca. 25 / 32 / 39 cm
- Abstand zwischen Stangen: ca. 1,5 cm
- Gewicht: ca. 0,6 kg
- Material: Eisen (pulverbeschichtet)
- In verschiedenen Farben

Robuster Schmuckorganizer aus Eisen
- Zur übersichtlichen Schmuckaufbewahrung
- 3 t-förmige Stangen in unterschiedlichen Höhen
- Schützt Halsketten vor lästigem Verheddern
- Ablage für Uhren, Ringe, Kosmetikartikel uvm.
- Hingucker im schlichten, zeitlosen Design

Lieferumfang
- 1x Schmuckhalter in Farbe nach Wahl
- Dekoartikel sind nicht im Lieferumfang enthalten
Weitere Informationen:
Farbe:
Kupfer
Gewicht:
0.64 kg
Höhe:
40 cm
Länge:
11 cm
Breite:
31 cm
Weitere Suchbegriffe: Badablagekonsole, Duschkorb, Ohrringe, Ohrschmuck, Ohrstecker, Schmuck-Etui, Schmuck-Schatulle, Schmucketui, Schmuckhalter, Schmuckkästchen, Schmuckkästen, Schmuckschatulle, Schmuckständer, schmuck etui, schmuckständer, Relaxdays schmuckständer, ..., halsketten aufbewahrung, halskettenständer, jewelery holder, jewelery organiser, jewelery organizer, jewelery stand, ketten aufbewahrung, ketten aufhänger, ketten halterung, ketten organizer, kettenbaum, kettenhalter, kettenständer, kettenstangen, necklace holder, necklace organizer, necklace stand, schmuck aufbewahrungssystem, schmuck aufhänger, schmuck organizer, schmuck präsentation, schmuckablage, schmuckaufbewahrung, schmuckbaum, schmuckhalter, schmuckhalterung, schmuckschale, schmuckstand, schmuckstangen, schmucktablett, kettenaufbewarung, schmuckstände, schmuckständee, schmukständer, aufbewahrung für schmuck, aufbewahrung ketten, halskette aufbewahrung, halskette ständer, halskettenständer schmuck, kette aufbewahrung, ketten halterung schmuck, ketten ständer damen, kettenaufhängung schmuck, kettenbaum schmuckständer, kettenhalter schmuck, kettenhalter schmuckständer, kettenständer schmuck
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 8,39*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,45*
€ 14,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,86*
€ 14,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,33*
€ 13,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,81*
€ 12,86
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,47*
€ 12,46
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,39*
€ 9,98
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.