Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Relaxdays Handtuchhalter, selbstklebend, Edelstahl, HBT: 5,5 x 40,5 x 7 cm, Handtuchstange Bad, ohne Bohren, schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Relaxdays Handtuchhalter, selbstklebend, Edelstahl, HBT: 5,5 x 40,5 x 7 cm, Handtuchstange Bad, ohne Bohren, schwarz
Relaxdays Handtuchhalter, selbstklebend, Edelstahl, HBT: 5,5 x 40,5 x 7 cm, Handtuchstange Bad, ohne Bohren, schwarz
Relaxdays Handtuchhalter, selbstklebend, Edelstahl, HBT: 5,5 x 40,5 x 7 cm, Handtuchstange Bad, ohne Bohren, schwarz
Relaxdays Handtuchhalter, selbstklebend, Edelstahl, HBT: 5,5 x 40,5 x 7 cm, Handtuchstange Bad, ohne Bohren, schwarz
Relaxdays Handtuchhalter, selbstklebend, Edelstahl, HBT: 5,5 x 40,5 x 7 cm, Handtuchstange Bad, ohne Bohren, schwarz
Relaxdays Handtuchhalter, selbstklebend, Edelstahl, HBT: 5,5 x 40,5 x 7 cm, Handtuchstange Bad, ohne Bohren, schwarz
Relaxdays Handtuchhalter, selbstklebend, Edelstahl, HBT: 5,5 x 40,5 x 7 cm, Handtuchstange Bad, ohne Bohren, schwarz
Relaxdays Handtuchhalter, selbstklebend, Edelstahl, HBT: 5,5 x 40,5 x 7 cm, Handtuchstange Bad, ohne Bohren, schwarz
Relaxdays Handtuchhalter, selbstklebend, Edelstahl, HBT: 5,5 x 40,5 x 7 cm, Handtuchstange Bad, ohne Bohren, schwarz
Artikel-Nr.:
     6UL55-10039977_0
Hersteller:
     Relaxdays
Herst.-Nr.:
     10039977_0
EAN/GTIN:
     4052025399771
Suchbegriffe:
Badehandtuchhalter
Badetuchhalter
Badetuchstange
Handtuchauszug
Dieses Handtuchregal ist das ideale Badzubehör für Haushalte, die Stauraum schaffen und Platz sparen wollen. Die selbstklebende Badetuchstange wird ohne Bohren an der Wand befestigt. Entscheide selbst, ob Du sie vertikal oder horizontal anbringst. Somit bietet der Duschtuchhalter die Möglichkeit, Bade- oder Geschirrtücher aufzuhängen oder gerollte Gästehandtücher ordentlich aufzubewahren. Dabei überzeugt die Handtuchstange vor allem mit ihrer hochwertigen Fertigung aus Edelstahl und Aluminium.

Handtuchhalter im Detail
- Maße H x B x T: ca. 5,5 x 40,5 x 7 cm
- Nutzbare Breite Stange: ca. 38 cm
- Traglast: ca. 5 kg
- Gewicht: ca. 200 g
- Material: Edelstahl, Aluminium
- Farbe: Schwarz

Selbstklebende Handtuchstange fürs Bad
- Kann horizontal oder vertikal angebracht werden
- Selbstklebender Halter für einfache Montage ohne Bohren
- Vielseitiger Einsatz als Handtuch- oder Geschirrtuchhalter
- Stilvolles, zeitloses Design für Bad, Küche und Gäste-WC
- Aus Edelstahl und Aluminium - Hochwertig, robust, rostfrei

Lieferumfang
- 1x Badetuchhalter
- Mit Anleitung
- Dekoartikel sind nicht im Lieferumfang enthalten
Weitere Informationen:
Farbe:
Schwarz
Gewicht:
0.19 kg
Höhe:
5.5 cm
Länge:
7 cm
Breite:
40.5 cm
Weitere Suchbegriffe: Handtuchhalter, Handtuchstange, badetuchstange schwarz, badetuchhalter, Relaxdays Handtuchhalter, badhandtuchhalterung, bad handtuchhalterung, badhandtuch halterung, bad-handtuchhalterung, badhandtuch-halterung, bad handtuch halterung, bad-handtuch-halterung, badhandtuchhalterungen, bad handtuchhalterungen, badhandtuch halterungen, bad-handtuchhalterungen, badhandtuch-halterungen, bad handtuch halterungen, bad-handtuch-halterungen, badhandtuchstange, bad handtuchstange, badhandtuch stange, bad-handtuchstange, badhandtuch-stange, bad handtuch stange, bad-handtuch-stange, badhandtuchstangen, bad handtuchstangen, badhandtuch stangen, bad-handtuchstangen, badhandtuch-stangen, bad handtuch stangen, bad-handtuch-stangen, badhandtuchhalter, bad handtuchhalter, badhandtuch halter, bad-handtuchhalter, badhandtuch-halter, bad handtuch halter, bad-handtuch-halter, badehandtuchhalter, bade handtuchhalter, badehandtuch halter, bade-handtuchhalter, badehandtuch-halter, bade handtuch halter, bade-handtuch-halter, badehandtuchhalterung, bade handtuchhalterung, badehandtuch halterung, bade-handtuchhalterung, badehandtuch-halterung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 12,25*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,52*
€ 20,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,25*
€ 20,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,33*
€ 19,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,71*
€ 18,69
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,21*
€ 18,10
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,25*
€ 14,58
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.