Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Relaxdays Toilettenpapierhalter mit Ablage, Aufbewahrung von 3 Ersatzrollen, Klopapierhalter, HxD: 59,5x17,5 cm, schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Relaxdays Toilettenpapierhalter mit Ablage, Aufbewahrung von 3 Ersatzrollen, Klopapierhalter, HxD: 59,5x17,5 cm, schwarz
Relaxdays Toilettenpapierhalter mit Ablage, Aufbewahrung von 3 Ersatzrollen, Klopapierhalter, HxD: 59,5x17,5 cm, schwarz
Relaxdays Toilettenpapierhalter mit Ablage, Aufbewahrung von 3 Ersatzrollen, Klopapierhalter, HxD: 59,5x17,5 cm, schwarz
Relaxdays Toilettenpapierhalter mit Ablage, Aufbewahrung von 3 Ersatzrollen, Klopapierhalter, HxD: 59,5x17,5 cm, schwarz
Relaxdays Toilettenpapierhalter mit Ablage, Aufbewahrung von 3 Ersatzrollen, Klopapierhalter, HxD: 59,5x17,5 cm, schwarz
Relaxdays Toilettenpapierhalter mit Ablage, Aufbewahrung von 3 Ersatzrollen, Klopapierhalter, HxD: 59,5x17,5 cm, schwarz
Relaxdays Toilettenpapierhalter mit Ablage, Aufbewahrung von 3 Ersatzrollen, Klopapierhalter, HxD: 59,5x17,5 cm, schwarz
Relaxdays Toilettenpapierhalter mit Ablage, Aufbewahrung von 3 Ersatzrollen, Klopapierhalter, HxD: 59,5x17,5 cm, schwarz
Relaxdays Toilettenpapierhalter mit Ablage, Aufbewahrung von 3 Ersatzrollen, Klopapierhalter, HxD: 59,5x17,5 cm, schwarz
Relaxdays Toilettenpapierhalter mit Ablage, Aufbewahrung von 3 Ersatzrollen, Klopapierhalter, HxD: 59,5x17,5 cm, schwarz
Artikel-Nr.:
     6UL55-10039956_0
Hersteller:
     Relaxdays
Herst.-Nr.:
     10039956_0
EAN/GTIN:
     4052025399566
Suchbegriffe:
Badablage
Badablageboard
Badablagekonsole
Duschkorb

Mit diesem Toilettenpapierhalter hast Du das Toilettenpapier immer griffbereit. Handy, Feuchttücher oder die Lektüre finden auf der praktischen Ablage ihren Platz. Und auch die Toilettenpapierreserve wird gleich mit aufbewahrt. Dabei haben bis zu 3 weitere Rollen als Reserve auf der Stange Platz und der Ärger des fehlenden Toilettenpapiers auf dem WC gehört der Vergangenheit an. Das schwarze Design fügt sich zudem unkompliziert in jedes Badezimmer oder Gäste-WC ein.

Toilettenpapierhalter im Detail
- Größe H x D: ca. 59,5 x 17,5 cm
- Rollenhalter Länge: ca. 13 cm
- Gewicht: ca. 1,9 kg
- Material: Stahl
- Farbe: Schwarz

Ersatzrollenhalter für das Bad
- Toilettenpapierrolle einfach vom Halter abreißen
- Ablage für Feuchttücher, Smartphone und die Badlektüre
- Bis zu 3 Ersatz Klorollen auf dem Klopapierhalter aufbewahren
- Freistehendes Design ist flexibel im Badezimmer platzierbar
- Edle Optik in schlichtem Schwarz passt in jede Einrichtung

Lieferumfang
- 1x Toilettenpapierhalter
- Mit Montagematerial
- Mit Anleitung
- Dekorationsartikel sind nicht im Lieferumfang enthalten

Weitere Informationen:
Farbe:
Schwarz
Gewicht:
1.81 kg
Höhe:
59.5 cm
Länge:
17.5 cm
Breite:
17.5 cm
Weitere Suchbegriffe: Klopapierhalter, Papierhalter, Toilettenpapierhalter, WC-Papierhalter, WC-Rollenhalter, WCPapierhalter, klopapierhalter schwarz, klopapierhalter, Relaxdays Toilettenpapierhalter, ..., badezimmertoilettenpapierhalter, badezimmer toilettenpapierhalter, badezimmertoilettenpapier halter, badezimmer-toilettenpapierhalter, badezimmertoilettenpapier-halter, badezimmer toilettenpapier halter, badezimmer-toilettenpapier-halter, clopapierrollenhalter, ersatzrollenhalter, ersatz rollenhalter, ersatzrollen halter, ersatz-rollenhalter, ersatzrollen-halter, ersatz rollen halter, ersatz-rollen-halter, klopaperrollenständer, klopapieraufbewahrung, klo papieraufbewahrung, klopapier aufbewahrung, klo-papieraufbewahrung, klopapier-aufbewahrung, klo papier aufbewahrung, klo-papier-aufbewahrung, klopapieraufbewahrungen, klo papieraufbewahrungen, klopapier aufbewahrungen, klo-papieraufbewahrungen, klopapier-aufbewahrungen, klo papier aufbewahrungen, klo-papier-aufbewahrungen, klopapierhalterung, klo papierhalterung, klopapier halterung, klo-papierhalterung, klopapier-halterung, klo papier halterung, klo-papier-halterung, klopapierhalterungen, klo papierhalterungen, klopapier halterungen, klo-papierhalterungen, klopapier-halterungen, klo papier halterungen, klo-papier-halterungen, klopapierstandhalter, klopapier standhalter, klopapierstand halter
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 31,39*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 43,01*
€ 51,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 41,88*
€ 49,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 39,95*
€ 47,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 38,49*
€ 45,80
pro Stück
ab 20 Stück
€ 37,79*
€ 44,97
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 31,39*
€ 37,35
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.