Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Relaxdays Duschablage zum Hängen, 2 Körbe, 8 Haken, Duschregal ohne Bohren, Aluminium, Shampoo Halterung Dusche, schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Relaxdays Duschablage zum Hängen, 2 Körbe, 8 Haken, Duschregal ohne Bohren, Aluminium, Shampoo Halterung Dusche, schwarz
Relaxdays Duschablage zum Hängen, 2 Körbe, 8 Haken, Duschregal ohne Bohren, Aluminium, Shampoo Halterung Dusche, schwarz
Relaxdays Duschablage zum Hängen, 2 Körbe, 8 Haken, Duschregal ohne Bohren, Aluminium, Shampoo Halterung Dusche, schwarz
Relaxdays Duschablage zum Hängen, 2 Körbe, 8 Haken, Duschregal ohne Bohren, Aluminium, Shampoo Halterung Dusche, schwarz
Relaxdays Duschablage zum Hängen, 2 Körbe, 8 Haken, Duschregal ohne Bohren, Aluminium, Shampoo Halterung Dusche, schwarz
Relaxdays Duschablage zum Hängen, 2 Körbe, 8 Haken, Duschregal ohne Bohren, Aluminium, Shampoo Halterung Dusche, schwarz
Relaxdays Duschablage zum Hängen, 2 Körbe, 8 Haken, Duschregal ohne Bohren, Aluminium, Shampoo Halterung Dusche, schwarz
Relaxdays Duschablage zum Hängen, 2 Körbe, 8 Haken, Duschregal ohne Bohren, Aluminium, Shampoo Halterung Dusche, schwarz
Relaxdays Duschablage zum Hängen, 2 Körbe, 8 Haken, Duschregal ohne Bohren, Aluminium, Shampoo Halterung Dusche, schwarz
Relaxdays Duschablage zum Hängen, 2 Körbe, 8 Haken, Duschregal ohne Bohren, Aluminium, Shampoo Halterung Dusche, schwarz
Artikel-Nr.:
     6UL55-10039937_46
Hersteller:
     Relaxdays
Herst.-Nr.:
     10039937_46
EAN/GTIN:
     4052025987169
Suchbegriffe:
Badregal
Duscheckablage
Eckablage
Eckduschablage
Mit der praktischen Duschaufbewahrung hast Du Duschgel, Shampoo, Schwamm und mehr beim Duschen immer griffbereit. Die 2 Ablagen und die Haken des Hängeduschkorbs bieten dafür ausreichend Stauraum. Die 2 außen liegenden Haken eignen sich zudem wunderbar zum Aufhängen von Handtuch oder Bademantel. Das Duschkorbregal wird einfach an der Duschwand eingehängt, sodass für die Montage kein Bohren erforderlich ist. Dank des offenen Designs staut sich kein Wasser und Deine Utensilien können gut trocknen.

Duschablage zum Hängen im Detail
- Gesamtmaße H x B x T: ca. 72,5 x 33 x 23 cm 
- Max. Traglast: 10 kg 
- Gewicht: ca. 1 kg
- Material: Aluminium
- Verschiedene Farben

Duschhängeregal mit 2 Ablagen und 8 Haken
- Innenmaße pro Ablage H x B x T: ca. 5 x 31,5 x 12 cm 
- Ablagenabstand: ca. 24,5 cm
- Haken unten je H x B x T: ca. 2,5 x 1,5 x 3,5 cm 
- Handtuchhaken je H x B x T: ca. 3,5 x 1,5 x 4,5 cm 
- 4 kleine Haken H x B x T: ca. 7,5 x 1 x 3 cm 
- Aufhängung Innentiefe: ca. 2 cm 

Praktische Shampoo Halterung für die Dusche
- Sorgt für Ordnung und Übersicht in der Duschkabine
- Befestigung ohne Bohren - Einfach an Duschwand einhängen
- Mit 2 Saugnäpfen zusätzlich an der Wand fixieren 
- 2 Körbe, 4 feste und 4 flexible Haken bieten viel Stauraum 
- Zum Verstauen von Duschgel, Shampoo, Rasierer, Lappen uvm.
- 2 außen liegende Haken eignen sich für Handtücher

Lieferumfang
- 1x Duschkabinen Hängeregal in Einzelteilen
- 4x Haken 
- Anleitung und Montagematerial 
- Dekoartikel sind im Lieferumfang nicht enthalten
Weitere Informationen:
Farbe:
Schwarz
Gewicht:
1.08 kg
Höhe:
72.5 cm
Länge:
23 cm
Breite:
33 cm
Weitere Suchbegriffe: badregal 2 etagen, badregal, duschablage zum hängen, relaxdays duschablage zum hängen, ..., badablage, bad ablage, bad-ablage, badablagen, bad ablagen, bad-ablagen, badduschablage, bad duschablage, baddusch ablage, bad-duschablage, baddusch-ablage, bad dusch ablage, bad-dusch-ablage, badduschablagen, bad duschablagen, baddusch ablagen, bad-duschablagen, baddusch-ablagen, bad dusch ablagen, bad-dusch-ablagen, badezimmerablage, badezimmer ablage, badezimmer-ablage, badezimmerablagen, badezimmer ablagen, badezimmer-ablagen, badezimmerduschablage, badezimmer duschablage, badezimmerdusch ablage, badezimmer-duschablage, badezimmerdusch-ablage, badezimmer dusch ablage, badezimmer-dusch-ablage, badezimmerduschablagen, badezimmer duschablagen, badezimmerdusch ablagen, badezimmer-duschablagen, badezimmerdusch-ablagen, badezimmer dusch ablagen, badezimmer-dusch-ablagen, badezimmerduschregal, badezimmer duschregal, badezimmerdusch regal, badezimmer-duschregal, badezimmerdusch-regal, badezimmer dusch regal, badezimmer-dusch-regal
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 28,30*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 38,95*
€ 46,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 37,97*
€ 45,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 36,18*
€ 43,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 34,71*
€ 41,30
pro Stück
ab 20 Stück
€ 34,05*
€ 40,52
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 28,30*
€ 33,68
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.