Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Relaxdays Handyhalterung Fahrrad, für Smartphones bis 6,2", 360° Kugelgelenk, Handyhalter Fahrradlenker, schwarz/rot


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Relaxdays Handyhalterung Fahrrad, für Smartphones bis 6,2", 360° Kugelgelenk, Handyhalter Fahrradlenker, schwarz/rot
Relaxdays Handyhalterung Fahrrad, für Smartphones bis 6,2", 360° Kugelgelenk, Handyhalter Fahrradlenker, schwarz/rot
Relaxdays Handyhalterung Fahrrad, für Smartphones bis 6,2", 360° Kugelgelenk, Handyhalter Fahrradlenker, schwarz/rot
Relaxdays Handyhalterung Fahrrad, für Smartphones bis 6,2", 360° Kugelgelenk, Handyhalter Fahrradlenker, schwarz/rot
Relaxdays Handyhalterung Fahrrad, für Smartphones bis 6,2", 360° Kugelgelenk, Handyhalter Fahrradlenker, schwarz/rot
Relaxdays Handyhalterung Fahrrad, für Smartphones bis 6,2", 360° Kugelgelenk, Handyhalter Fahrradlenker, schwarz/rot
Relaxdays Handyhalterung Fahrrad, für Smartphones bis 6,2", 360° Kugelgelenk, Handyhalter Fahrradlenker, schwarz/rot
Relaxdays Handyhalterung Fahrrad, für Smartphones bis 6,2", 360° Kugelgelenk, Handyhalter Fahrradlenker, schwarz/rot
Relaxdays Handyhalterung Fahrrad, für Smartphones bis 6,2", 360° Kugelgelenk, Handyhalter Fahrradlenker, schwarz/rot
Relaxdays Handyhalterung Fahrrad, für Smartphones bis 6,2", 360° Kugelgelenk, Handyhalter Fahrradlenker, schwarz/rot
Relaxdays Handyhalterung Fahrrad, für Smartphones bis 6,2", 360° Kugelgelenk, Handyhalter Fahrradlenker, schwarz/rot
Artikel-Nr.:
     6UL55-10039905_0
Hersteller:
     Relaxdays
Herst.-Nr.:
     10039905_0
EAN/GTIN:
     4052025399054
Suchbegriffe:
Halterungen Mobiltelefon
Handyhalter
Handyhalterung
Smartphone-Halterung
Mit dieser praktischen Handy-Fahrradhalterung kannst Du Dein Smartphone sicher am Lenker befestigen, um es so zum Beispiel zur Navigation bei Radtouren zu nutzen. Das Handy wird dafür in die verstellbare Klemmhalterung eingespannt und mithilfe des Sicherheitsgummis zusätzlich fixiert. So hat es auch bei holprigeren Strecken festen Halt. Dank eines 360° drehbaren Kugelgelenks kann die Smartphonehalterung individuell justiert und das Handy sowohl im Quer- als auch Hochformat befestigt werden.

Fahrrad Handyhalterung im Detail
- Innenbreite Handyklemme: ca. 5,5 - 9 cm
- Roter Gummi H x B: ca. 11,5 x 6 cm
- Für Smartphones bis 6,2 Zoll
- Für Lenkerstangen von ca. 1,3 - 2,5 cm
- Gewicht: ca. 70 g
- Material: ABS, TPR
- Farbe: Schwarz, Rot

Universeller Fahrradhandyhalter für den Lenker
- Ideal für Fahrradtouren, um Handy als Navi zu nutzen
- Zur Anbringung des Smartphones im Hoch- oder Querformat
- Handy ist mit Klemmhalterung und Gummi doppelt fixiert
- Individuell justierbar dank Kugelgelenk und neigbarem Winkel
- Montage an Lenkerstange ganz ohne Werkzeug möglich
- Robuste, stabile Fertigung aus Kunststoff und TPR
- Auch für Motorrad, Kinderwagen, E Scooter etc. geeignet 

Lieferumfang
- 1x Smartphone Fahrradhalterung
- Mit Anleitung
- Dekoartikel sind im Lieferumfang nicht enthalten
Weitere Informationen:
Farbe:
Schwarz | Rot
Gewicht:
0.07 kg
Höhe:
11.5 cm
Länge:
11.5 cm
Breite:
7 cm
Weitere Suchbegriffe: Smartphonehalter, Smartphonehalterung, Fahrrad-Handyhalterung, Fahrrad-Smartphonehalter, Handyhalterung für Fahrrad, Smartphone-Fahrradhalterung, Smartphonehalterung für Fahrrad, halterungen mobiltelefon fahrrad, halterungen mobiltelefon, handyhalterung fahrrad, relaxdays handyhalterung fahrrad, ..., bicyclephoneholder, bicycle phoneholder, bicyclephone holder, bicycle-phoneholder, bicyclephone-holder, bicycle phone holder, bicycle-phone-holder, bicyclephoneholders, bicycle phoneholders, bicyclephone holders, bicycle-phoneholders, bicyclephone-holders, bicycle phone holders, bicycle-phone-holders, bikemobileholder, bike mobileholder, bikemobile holder, bike-mobileholder, bikemobile-holder, bike mobile holder, bike-mobile-holder, bikemobileholders, bike mobileholders, bikemobile holders, bike-mobileholders, bikemobile-holders, bike mobile holders, bike-mobile-holders, bikephoneholder, bike phoneholder, bikephone holder, bike-phoneholder, bikephone-holder, bike phone holder, bike-phone-holder, bikephoneholders, bike phoneholders, bikephone holders, bike-phoneholders, bikephone-holders, bike phone holders, bike-phone-holders, cyclemobileholder, cycle mobileholder, cyclemobile holder, cycle-mobileholder, cyclemobile-holder
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,88*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,45*
€ 8,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,82*
€ 8,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,60*
€ 7,85
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,39*
€ 7,60
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,06*
€ 7,21
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,88*
€ 5,81
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.