Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Relaxdays Tischlampe Terrazzo, HxD: 11 x 8 cm, kleine Tischleuchte ohne Schirm, E27-Fassung, runde Steinlampe, Farbwahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Relaxdays Tischlampe Terrazzo, HxD: 11 x 8 cm, kleine Tischleuchte ohne Schirm, E27-Fassung, runde Steinlampe, Farbwahl
Relaxdays Tischlampe Terrazzo, HxD: 11 x 8 cm, kleine Tischleuchte ohne Schirm, E27-Fassung, runde Steinlampe, Farbwahl
Relaxdays Tischlampe Terrazzo, HxD: 11 x 8 cm, kleine Tischleuchte ohne Schirm, E27-Fassung, runde Steinlampe, Farbwahl
Relaxdays Tischlampe Terrazzo, HxD: 11 x 8 cm, kleine Tischleuchte ohne Schirm, E27-Fassung, runde Steinlampe, Farbwahl
Relaxdays Tischlampe Terrazzo, HxD: 11 x 8 cm, kleine Tischleuchte ohne Schirm, E27-Fassung, runde Steinlampe, Farbwahl
Relaxdays Tischlampe Terrazzo, HxD: 11 x 8 cm, kleine Tischleuchte ohne Schirm, E27-Fassung, runde Steinlampe, Farbwahl
Relaxdays Tischlampe Terrazzo, HxD: 11 x 8 cm, kleine Tischleuchte ohne Schirm, E27-Fassung, runde Steinlampe, Farbwahl
Relaxdays Tischlampe Terrazzo, HxD: 11 x 8 cm, kleine Tischleuchte ohne Schirm, E27-Fassung, runde Steinlampe, Farbwahl
Relaxdays Tischlampe Terrazzo, HxD: 11 x 8 cm, kleine Tischleuchte ohne Schirm, E27-Fassung, runde Steinlampe, Farbwahl
Relaxdays Tischlampe Terrazzo, HxD: 11 x 8 cm, kleine Tischleuchte ohne Schirm, E27-Fassung, runde Steinlampe, Farbwahl
Relaxdays Tischlampe Terrazzo, HxD: 11 x 8 cm, kleine Tischleuchte ohne Schirm, E27-Fassung, runde Steinlampe, Farbwahl
Relaxdays Tischlampe Terrazzo, HxD: 11 x 8 cm, kleine Tischleuchte ohne Schirm, E27-Fassung, runde Steinlampe, Farbwahl
Artikel-Nr.:
     6UL55-10039740_46
Hersteller:
     Relaxdays
Herst.-Nr.:
     10039740_46
EAN/GTIN:
     4052025881481
Suchbegriffe:
Arbeitsplatzlampe
Arbeitsplatzleuchte
Bürolampe
Schreibtischlampe
Diese Tischlampe ist nicht nur stimmungsvolle Lichtquelle, sondern auch dekoratives Wohnaccessoire. Die Fertigung aus Terrazzo, einer Mischung aus Zement und Steinfragmenten, sorgt für einen einzigartigen Look, der sowohl auf dem Sideboard im Wohnzimmer als auch auf dem Nachttisch im Schlafzimmer zum Hingucker wird. Das offene Design verleiht der Dekoleuchte eine gewisse Leichtigkeit und setzt zugleich das Leuchtmittel Deiner Wahl in Szene.

Tischlampe im Detail
- Maße H x D: ca. 11 x 8 cm
- Kabellänge: ca. 155 cm
- Gewicht: ca. 0,9 kg
- Material: Terrazzo, Eisen, Kunststoff
- In verschiedenen Farben

Technische Details
- Ohne Leuchtmittel
- Fassung: E27 (max. 60 W)
- Spannung: 230 V
- Frequenz: 50 Hz

Runde Tischleuchte aus Terrazzo
- Dekolampe ohne Schirm rückt Leuchtmittel in den Vordergrund
- Massiver Lampensockel aus Terrazzo als trendiger Hingucker
- Dekorative Steinlampe für Schlafzimmer, Wohnzimmer und Flur
- Fensterlampe mit langem Kabel flexibel im Raum platzieren
- Schaumstoffschoner schützt Untergrund vor Kratzern

Lieferumfang
- 1x Nachttischlampe (in Farbe nach Wahl)
- Leuchtmittel und Dekoartikel sind nicht im Lieferumfang enthalten
Weitere Informationen:
Farbe:
Anthrazit | Weiß
Gewicht:
0.92 kg
Höhe:
11 cm
Länge:
8 cm
Breite:
8 cm
Weitere Suchbegriffe: Schreibtischleuchte, Tischlampe, Tischleuchte, arbeitsplatzlampe e27, arbeitsplatzlampe, relaxdays schreibtischlampe, tischlampe, relaxdays tischlampe, bedsidelamp, bedside lamp, bedside-lamp, bedsidelamps, bedside lamps, bedside-lamps, bedsidetablelamp, bedside tablelamp, bedsidetable lamp, bedside-tablelamp, bedsidetable-lamp, bedside table lamp, bedside-table-lamp, bedsidetablelamps, bedside tablelamps, bedsidetable lamps, bedside-tablelamps, bedsidetable-lamps, bedside table lamps, bedside-table-lamps, betonlampe, beton lampe, beton-lampe, betonlampen, beton lampen, beton-lampen, betonleuchte, beton leuchte, beton-leuchte, betonleuchten, beton leuchten, beton-leuchten, betontischlampe, beton tischlampe, betontisch lampe, beton-tischlampe, betontisch-lampe, beton tisch lampe, beton-tisch-lampe, betontischlampen, beton tischlampen, betontisch lampen, beton-tischlampen, betontisch-lampen, beton tisch lampen, beton-tisch-lampen, betontischleuchte, beton tischleuchte
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 8,43*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,50*
€ 14,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,48*
€ 14,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,91*
€ 14,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,12*
€ 13,23
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,65*
€ 12,67
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,43*
€ 10,03
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.