Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Relaxdays Tellerständer, Dekoständer für Bilder, Bücher & Fächer, Gusseisen, antikes Design, Kochbuchhalterung, gold


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Relaxdays Tellerständer, Dekoständer für Bilder, Bücher & Fächer, Gusseisen, antikes Design, Kochbuchhalterung, gold
Relaxdays Tellerständer, Dekoständer für Bilder, Bücher & Fächer, Gusseisen, antikes Design, Kochbuchhalterung, gold
Relaxdays Tellerständer, Dekoständer für Bilder, Bücher & Fächer, Gusseisen, antikes Design, Kochbuchhalterung, gold
Relaxdays Tellerständer, Dekoständer für Bilder, Bücher & Fächer, Gusseisen, antikes Design, Kochbuchhalterung, gold
Relaxdays Tellerständer, Dekoständer für Bilder, Bücher & Fächer, Gusseisen, antikes Design, Kochbuchhalterung, gold
Relaxdays Tellerständer, Dekoständer für Bilder, Bücher & Fächer, Gusseisen, antikes Design, Kochbuchhalterung, gold
Relaxdays Tellerständer, Dekoständer für Bilder, Bücher & Fächer, Gusseisen, antikes Design, Kochbuchhalterung, gold
Relaxdays Tellerständer, Dekoständer für Bilder, Bücher & Fächer, Gusseisen, antikes Design, Kochbuchhalterung, gold
Relaxdays Tellerständer, Dekoständer für Bilder, Bücher & Fächer, Gusseisen, antikes Design, Kochbuchhalterung, gold
Relaxdays Tellerständer, Dekoständer für Bilder, Bücher & Fächer, Gusseisen, antikes Design, Kochbuchhalterung, gold
Relaxdays Tellerständer, Dekoständer für Bilder, Bücher & Fächer, Gusseisen, antikes Design, Kochbuchhalterung, gold
Artikel-Nr.:
     6UL55-10039644_259
Hersteller:
     Relaxdays
Herst.-Nr.:
     10039644_259
EAN/GTIN:
     4052025882150
Suchbegriffe:
Buchstützen
Bücherstützen
Ordnerstütze
Registraturstütze
Mit diesem Fächerständer im verschnörkelten Design holst Du Dir antiken Charme nach Hause. Nutze die dekorative Tischstaffelei zum Abstellen von Leinwänden und kleinen Zeichenblöcken. Aber auch zum Präsentieren von Tellern, Bildern oder Speisekarten eignet sich der Metallständer ideal. Die Fertigung aus Gusseisen macht den Tellerhalter besonders robust, so dass er auch als Dekoelement im Garten genutzt werden kann.

Tellerständer im Detail
- Maße aufgestellt im 90° Winkel H x B: ca. 33 x 27,5 cm
- Tiefe Haltefläche: ca. 8,5 cm
- Zusammengeklappt H x B: ca. 33 x 22 cm
- Gewicht: ca. 0,8 kg
- Material: Gusseisen
- In verschiedenen Farben

Bilderständer aus Gusseisen
- Zum Präsentieren von Tellern, Speisekarten oder Bildern
- Kleine Tischstaffelei mit einstellbarer Breite für Leinwände
- Auch als praktischer Kochbuchhalter in der Küche verwendbar
- Aus robustem Gusseisen mit wetterfester Pulverbeschichtung
- Antiker Charme dank verschnörkelten Verzierungen
- Bei Nichtgebrauch einfach zusammenklappen

Lieferumfang
- 1x Bildaufsteller in Farbe nach Wahl
- Dekoartikel sind nicht im Lieferumfang enthalten
Weitere Informationen:
Farbe:
Gold
Gewicht:
0.79 kg
Höhe:
33 cm
Länge:
1.5 cm
Breite:
40 cm
Weitere Suchbegriffe: Teller-Halter, Teller-Spinne, Tellerablage, Tellerhalter, Tellerspinne, Tellerstapler, buchstützen, Tellerständer, Relaxdays Tellerständer, bild ständer, bildaufsteller, bilder aufsteller, bilderständer, bilderrahmen ständer, bilderstütze, bildstaffelei, bildstütze, buch halterung, buch ständer, buchaufsteller, bücher aufsteller, bücher ständer, buchstaffelei, deko staffelei, deko tellerhalter, dekoständer, dekoteller halterung, display stand, display ständer, dvd aufsteller, eisenstaffelei, eisenständer, fächerständer, kochbuch halterung, kochbuch ständer, kochbuchhalter, kochbuchstütze, leseständer, lesestütze, metall ständer, metallstaffelei, mini easel, mini staffelei, painting stand, plate holder, plate stand, rezeptbuch ständer, rezepthalter, schalenständer, schulbuchhalter, schulbuchständer, speisekartenhalter, staffelei, table easel, teller aufsteller, teller halterung, tellerhalter
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5,01*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,55*
€ 10,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,76*
€ 8,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,68*
€ 7,95
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,31*
€ 7,51
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,04*
€ 7,19
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,01*
€ 5,96
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.