Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Relaxdays Hängelampe, Metall, Holz, HxD: 129 x 32 cm, moderne Pendelleuchte, E27-Fassung, Esszimmerlampe, schwarz/natur


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Relaxdays Hängelampe, Metall, Holz, HxD: 129 x 32 cm, moderne Pendelleuchte, E27-Fassung, Esszimmerlampe, schwarz/natur
Relaxdays Hängelampe, Metall, Holz, HxD: 129 x 32 cm, moderne Pendelleuchte, E27-Fassung, Esszimmerlampe, schwarz/natur
Relaxdays Hängelampe, Metall, Holz, HxD: 129 x 32 cm, moderne Pendelleuchte, E27-Fassung, Esszimmerlampe, schwarz/natur
Relaxdays Hängelampe, Metall, Holz, HxD: 129 x 32 cm, moderne Pendelleuchte, E27-Fassung, Esszimmerlampe, schwarz/natur
Relaxdays Hängelampe, Metall, Holz, HxD: 129 x 32 cm, moderne Pendelleuchte, E27-Fassung, Esszimmerlampe, schwarz/natur
Relaxdays Hängelampe, Metall, Holz, HxD: 129 x 32 cm, moderne Pendelleuchte, E27-Fassung, Esszimmerlampe, schwarz/natur
Relaxdays Hängelampe, Metall, Holz, HxD: 129 x 32 cm, moderne Pendelleuchte, E27-Fassung, Esszimmerlampe, schwarz/natur
Relaxdays Hängelampe, Metall, Holz, HxD: 129 x 32 cm, moderne Pendelleuchte, E27-Fassung, Esszimmerlampe, schwarz/natur
Relaxdays Hängelampe, Metall, Holz, HxD: 129 x 32 cm, moderne Pendelleuchte, E27-Fassung, Esszimmerlampe, schwarz/natur
Relaxdays Hängelampe, Metall, Holz, HxD: 129 x 32 cm, moderne Pendelleuchte, E27-Fassung, Esszimmerlampe, schwarz/natur
Relaxdays Hängelampe, Metall, Holz, HxD: 129 x 32 cm, moderne Pendelleuchte, E27-Fassung, Esszimmerlampe, schwarz/natur
Artikel-Nr.:
     6UL55-10039591_46
Hersteller:
     Relaxdays
Herst.-Nr.:
     10039591_46
EAN/GTIN:
     4052025882501
Suchbegriffe:
Hängeleuchte
Pendellampe
Pendelleuchte
hängeleuchte e27
Diese Pendellampe sorgt für ein weiträumig nach unten abstrahlendes Licht und eignet sich daher hervorragend zur Beleuchtung des Esstischs oder Küchentresens. Auch im Schlaf- oder Wohnzimmer überzeugt die Hängeleuchte als dekorative Lichtquelle. Der runde Lampenschirm aus Metall ist mit einem schmückenden Holzelement versehen, welches einen tollen Kontrast zur matten Lackierung bildet und die Esszimmerlampe zu einem stylischem Wohnaccessoire macht.

Hängelampe im Detail
- Maße H x D: ca. 129 x 32 cm
- Lampenschirm H: ca. 24 cm
- Länge des Kabels: ca. 100 cm
- Gewicht: ca. 1,3 kg
- Material: Eisen, Erlenholz, Kunststoff
- In verschiedenen Farben

Technische Details der Esstischlampe
- Fassung: E27, max. 60 W
- Spannung: 230 V
- Frequenz: 50 Hz
- Leuchtmittel ist nicht enthalten

Matte Pendelleuchte aus Metall
- Sorgt für gerichtete Beleuchtung im Wohn- und Essbereich
- Auch als Thekenlampe für Bars, Restaurants und Cafés
- Matter Lampenschirm mit zierendem Holzelement
- Höhenverstellbares Kabel in geflochtenem Design
- Inklusive Material für die Montage an der Decke

Lieferumfang
- 1x Küchenlampe in Farbe nach Wahl
- Mit Anleitung
- Ohne Leuchtmittel
- Dekoartikel sind nicht im Lieferumfang enthalten
Weitere Informationen:
Farbe:
Schwarz | Hellbraun
Gewicht:
1.33 kg
Höhe:
129 cm
Länge:
32 cm
Breite:
32 cm
Weitere Suchbegriffe: hängeleuchte, hängelampe, relaxdays hängelampe, deckenhängelampe, decken hängelampe, deckenhänge lampe, decken-hängelampe, deckenhänge-lampe, decken hänge lampe, decken-hänge-lampe, deckenhängelampen, decken hängelampen, deckenhänge lampen, decken-hängelampen, deckenhänge-lampen, decken hänge lampen, decken-hänge-lampen, esstischlampe, esstisch lampe, esstisch-lampe, esstischlampen, esstisch lampen, esstisch-lampen, esstischleuchte, esstisch leuchte, esstisch-leuchte, esstischleuchten, esstisch leuchten, esstisch-leuchten, esszimmerlampe, esszimmer lampe, esszimmer-lampe, esszimmerlampen, esszimmer lampen, esszimmer-lampen, esszimmerleuchte, esszimmer leuchte, esszimmer-leuchte, esszimmerleuchten, esszimmer leuchten, esszimmer-leuchten, esszimmertischleuchte, esszimmer tischleuchte, esszimmertisch leuchte, esszimmer-tischleuchte, esszimmertisch-leuchte, esszimmer tisch leuchte, esszimmer-tisch-leuchte, esszimmertischleuchten, esszimmer tischleuchten, esszimmertisch leuchten
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 16,16*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,65*
€ 28,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,49*
€ 27,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,50*
€ 25,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,66*
€ 24,59
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,05*
€ 23,86
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,16*
€ 19,23
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.