Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Relaxdays Tischlampe, mit Glasfuß & Stoffschirm, E14-Fassung, Nachttischlampe, Schlafzimmer, H x D: 41 x 25 cm, Farbwahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Relaxdays Tischlampe, mit Glasfuß & Stoffschirm, E14-Fassung, Nachttischlampe, Schlafzimmer, H x D: 41 x 25 cm, Farbwahl
Relaxdays Tischlampe, mit Glasfuß & Stoffschirm, E14-Fassung, Nachttischlampe, Schlafzimmer, H x D: 41 x 25 cm, Farbwahl
Relaxdays Tischlampe, mit Glasfuß & Stoffschirm, E14-Fassung, Nachttischlampe, Schlafzimmer, H x D: 41 x 25 cm, Farbwahl
Relaxdays Tischlampe, mit Glasfuß & Stoffschirm, E14-Fassung, Nachttischlampe, Schlafzimmer, H x D: 41 x 25 cm, Farbwahl
Relaxdays Tischlampe, mit Glasfuß & Stoffschirm, E14-Fassung, Nachttischlampe, Schlafzimmer, H x D: 41 x 25 cm, Farbwahl
Relaxdays Tischlampe, mit Glasfuß & Stoffschirm, E14-Fassung, Nachttischlampe, Schlafzimmer, H x D: 41 x 25 cm, Farbwahl
Relaxdays Tischlampe, mit Glasfuß & Stoffschirm, E14-Fassung, Nachttischlampe, Schlafzimmer, H x D: 41 x 25 cm, Farbwahl
Relaxdays Tischlampe, mit Glasfuß & Stoffschirm, E14-Fassung, Nachttischlampe, Schlafzimmer, H x D: 41 x 25 cm, Farbwahl
Relaxdays Tischlampe, mit Glasfuß & Stoffschirm, E14-Fassung, Nachttischlampe, Schlafzimmer, H x D: 41 x 25 cm, Farbwahl
Relaxdays Tischlampe, mit Glasfuß & Stoffschirm, E14-Fassung, Nachttischlampe, Schlafzimmer, H x D: 41 x 25 cm, Farbwahl
Relaxdays Tischlampe, mit Glasfuß & Stoffschirm, E14-Fassung, Nachttischlampe, Schlafzimmer, H x D: 41 x 25 cm, Farbwahl
Relaxdays Tischlampe, mit Glasfuß & Stoffschirm, E14-Fassung, Nachttischlampe, Schlafzimmer, H x D: 41 x 25 cm, Farbwahl
Artikel-Nr.:
     6UL55-10039580_46
Hersteller:
     Relaxdays
Herst.-Nr.:
     10039580_46
EAN/GTIN:
     4052025882525
Suchbegriffe:
Nachttischlampe
Nachttischleuchte
Arbeitsplatzlampe
Arbeitsplatzleuchte

Für eine angenehme Atmosphäre ist die richtige Beleuchtung unerlässlich. Die Tischleuchte ist ideal, um das Wohnzimmer stimmungsvoll zu beleuchten oder vom Nachttisch aus gemütliches Licht für Dein Schlafzimmer zu spenden. Die Kombination aus Stoffschirm und dem eleganten Sockel aus Glas macht die Lampe zu einem dekorativen Wohnaccessoire. Am Kippschalter lässt sich die Lampe bequem ein- und ausschalten.

Tischlampe im Detail
- Größe H x D: ca. 41 x 25 cm
- Lampenschirm H x D: ca. 17 x 25 cm
- Kabellänge: ca. 153 cm
- Gewicht: ca. 1,1 kg
- Material: Glas, Eisen, Polyester
- In verschiedenen Farben

Technische Details der Beistelllampe
- Leuchtmittel nicht enthalten
- E14-Fassung
- Spannung: 230 V
- Maximale Wattleistung: 40 W
- Frequenz: 50 Hz

Glaslampe für stimmungsvolle Beleuchtung
- Lampensockel aus Glas in bauchiger Form
- Runder Stoffschirm als Kontrast zum Fuß
- Ideal als Nachttischlampe oder Fensterlampe
- Tolles Accessoire im Wohnzimmer und Schlafzimmer
- Langes Kabel ermöglicht flexibles Platzieren

Lieferumfang
- 1x Tischlampe
- Ohne Leuchtmittel
- Dekoartikel sind nicht im Lieferumfang enthalten

Weitere Informationen:
Farbe:
Anthrazit | Grau
Gewicht:
1.08 kg
Höhe:
41 cm
Länge:
25 cm
Breite:
25 cm
Weitere Suchbegriffe: Bürolampe, Schreibtischlampe, Schreibtischleuchte, Tischlampe, Tischleuchte, nachttischlampe e14, nachttischlampe relaxdays, arbeitsplatzlampe, Relaxdays Tischlampe, bedsidelamp, bed sidelamp, bedside lamp, bed-sidelamp, bedside-lamp, bed side lamp, bed-side-lamp, bedsidelamps, bed sidelamps, bedside lamps, bed-sidelamps, bedside-lamps, bed side lamps, bed-side-lamps, bedsidetablelamp, bedside tablelamp, bedsidetable lamp, bedside-tablelamp, bedsidetable-lamp, bedside table lamp, bedside-table-lamp, bedsidetablelamps, bedside tablelamps, bedsidetable lamps, bedside-tablelamps, bedsidetable-lamps, bedside table lamps, bedside-table-lamps, beistelllampe, beistell lampe, beistell-lampe, beistelllampen, beistell lampen, beistell-lampen, designlampe, design lampe, design-lampe, designlampen, design lampen, design-lampen, designtischlampe, design tischlampe, designtisch lampe, design-tischlampe, designtisch-lampe, design tisch lampe, design-tisch-lampe
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 28,47*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 40,54*
€ 48,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 39,80*
€ 47,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 36,56*
€ 43,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 35,45*
€ 42,19
pro Stück
ab 20 Stück
€ 33,90*
€ 40,34
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 28,47*
€ 33,88
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.