Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Relaxdays Regal im Industrial Style, 6 Ebenen, Holzoptik, Vintage Bücherregal, HxBxT: 186x78x33 cm, schwarz/dunkelbraun


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Relaxdays Regal im Industrial Style, 6 Ebenen, Holzoptik, Vintage Bücherregal, HxBxT: 186x78x33 cm, schwarz/dunkelbraun
Relaxdays Regal im Industrial Style, 6 Ebenen, Holzoptik, Vintage Bücherregal, HxBxT: 186x78x33 cm, schwarz/dunkelbraun
Relaxdays Regal im Industrial Style, 6 Ebenen, Holzoptik, Vintage Bücherregal, HxBxT: 186x78x33 cm, schwarz/dunkelbraun
Relaxdays Regal im Industrial Style, 6 Ebenen, Holzoptik, Vintage Bücherregal, HxBxT: 186x78x33 cm, schwarz/dunkelbraun
Relaxdays Regal im Industrial Style, 6 Ebenen, Holzoptik, Vintage Bücherregal, HxBxT: 186x78x33 cm, schwarz/dunkelbraun
Relaxdays Regal im Industrial Style, 6 Ebenen, Holzoptik, Vintage Bücherregal, HxBxT: 186x78x33 cm, schwarz/dunkelbraun
Relaxdays Regal im Industrial Style, 6 Ebenen, Holzoptik, Vintage Bücherregal, HxBxT: 186x78x33 cm, schwarz/dunkelbraun
Relaxdays Regal im Industrial Style, 6 Ebenen, Holzoptik, Vintage Bücherregal, HxBxT: 186x78x33 cm, schwarz/dunkelbraun
Relaxdays Regal im Industrial Style, 6 Ebenen, Holzoptik, Vintage Bücherregal, HxBxT: 186x78x33 cm, schwarz/dunkelbraun
Relaxdays Regal im Industrial Style, 6 Ebenen, Holzoptik, Vintage Bücherregal, HxBxT: 186x78x33 cm, schwarz/dunkelbraun
Relaxdays Regal im Industrial Style, 6 Ebenen, Holzoptik, Vintage Bücherregal, HxBxT: 186x78x33 cm, schwarz/dunkelbraun
Artikel-Nr.:
     6UL55-10039476_0
Hersteller:
     Relaxdays
Herst.-Nr.:
     10039476_0
EAN/GTIN:
     4052025394769
Suchbegriffe:
Bücherregal
bücherregal
Das Vintage Regal ist der ideale Blickfang für jedes Wohn-, Schlaf- oder Arbeitszimmer. Das moderne Industrial Design aus schwarzem Metall und dunkelbrauner Holzoptik gibt dem Bücherregal eine elegante Note. Die kleineren Ebenen des Standregals eignen sich perfekt für Bücher oder Zeitschriften und in den größeren Fächern und auf der Oberseite finden Pflanzen, Deko und Lampen einen schönen Ort. Zudem kann das Hochregal auch ideal als Raumteiler eingesetzt werden.

Bücherregal im Detail
- Maße H x B x T: ca. 186 x 78 x 33 cm
- Traglast: 10 kg pro Ebene
- Gewicht: ca. 17,5 kg
- Materialien: MDF, Stahl
- Farbe: Dunkelbraun, Schwarz

Standregal mit 6 Ebenen
- Obere Ebene B x T: ca. 78 x 33 cm
- Mittlere Ebenen H x B x T: ca. 34 x 46 x 29,5 cm
- Untere Ebene H x B x T: ca. 34 x 78 x 29,5 cm
- Bodenabstand: ca. 8,5 cm

Schickes Wohnregal als Blickfang
- Moderner Industrial Style bereichert jeden Raum
- Ideal im Wohn-, Arbeits- oder Schlafzimmer
- Offenes Design mit viel Platz für Dekoration
- Vintage Optik mit schwarzem Metall

- Dunkle Holzoptik für eleganten Look

Lieferumfang
- 1x Regal in Einzelteilen
- Anleitung
- Montagematerial
- Dekoartikel sind nicht im Lieferumfang enthalten

Weitere Informationen:
Farbe:
Braun | Schwarz
Gewicht:
17.45 kg
Höhe:
186 cm
Länge:
33 cm
Breite:
78 cm
Weitere Suchbegriffe: Regal, Relaxdays Regal, :, aktenregal, akten regal, akten-regal, aktenregale, akten regale, akten-regale, arbeitszimmerdeko, arbeitszimmer deko, arbeitszimmer-deko, arbeitszimmerregal, arbeitszimmer regal, arbeitszimmer-regal, arbeitszimmerregale, arbeitszimmer regale, arbeitszimmer-regale, aufbewahrungsregal, aufbewahrungs regal, aufbewahrungs-regal, aufbewahrungsregale, aufbewahrungs regale, aufbewahrungs-regale, bookshelf, book shelf, book-shelf, bookshelves, book shelves, book-shelves, bookcase, book case, book-case, bookcases, book cases, book-cases, bookcaseshelf, book caseshelf, bookcase shelf, book-caseshelf, bookcase-shelf, book case shelf, book-case-shelf, bookcaseshelves, book caseshelves, bookcase shelves, book-caseshelves, bookcase-shelves, book case shelves, book-case-shelves
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 68,55*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 89,39*
€ 106,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 86,75*
€ 103,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 82,98*
€ 98,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 79,91*
€ 95,09
pro Stück
ab 500 Stück
€ 68,55*
€ 81,57
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.