Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Relaxdays Standregal, 4 geräumige Ebenen, MDF & Bambus, HBT: 114 x 80 x 30 cm, freistehendes Beistellregal, weiß/natur


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Relaxdays Standregal, 4 geräumige Ebenen, MDF & Bambus, HBT: 114 x 80 x 30 cm, freistehendes Beistellregal, weiß/natur
Relaxdays Standregal, 4 geräumige Ebenen, MDF & Bambus, HBT: 114 x 80 x 30 cm, freistehendes Beistellregal, weiß/natur
Relaxdays Standregal, 4 geräumige Ebenen, MDF & Bambus, HBT: 114 x 80 x 30 cm, freistehendes Beistellregal, weiß/natur
Relaxdays Standregal, 4 geräumige Ebenen, MDF & Bambus, HBT: 114 x 80 x 30 cm, freistehendes Beistellregal, weiß/natur
Relaxdays Standregal, 4 geräumige Ebenen, MDF & Bambus, HBT: 114 x 80 x 30 cm, freistehendes Beistellregal, weiß/natur
Relaxdays Standregal, 4 geräumige Ebenen, MDF & Bambus, HBT: 114 x 80 x 30 cm, freistehendes Beistellregal, weiß/natur
Relaxdays Standregal, 4 geräumige Ebenen, MDF & Bambus, HBT: 114 x 80 x 30 cm, freistehendes Beistellregal, weiß/natur
Relaxdays Standregal, 4 geräumige Ebenen, MDF & Bambus, HBT: 114 x 80 x 30 cm, freistehendes Beistellregal, weiß/natur
Relaxdays Standregal, 4 geräumige Ebenen, MDF & Bambus, HBT: 114 x 80 x 30 cm, freistehendes Beistellregal, weiß/natur
Artikel-Nr.:
     6UL55-10039424_0
Hersteller:
     Relaxdays
Herst.-Nr.:
     10039424_0
EAN/GTIN:
     4052025394240
Suchbegriffe:
Standregal
standregal
Das moderne Standregal schafft mit seinen 4 Ablagen wertvollen Stauraum in Küche und Bad. Handtücher und Kosmetikartikel oder Küchenutensilien und Vorräte können in dem Aufbewahrungsregal übersichtlich und griffbereit untergebracht werden. Mit seinem freundlichen Design in Weiß und Natur kann das Ablageregal wunderbar mit Einrichtungen im Scandi-Boho-Stil kombiniert werden und passt auch hervorragend in Flur oder Wohnzimmer. Dort schafft es Platz für Deko, Bücher, Magazine und mehr.

Standregal im Detail

- Maße H x B x T: ca. 114 x 80 x 30 cm
- Gewicht: ca. 10 kg
- Material: MDF, Bambus
- Farbe: Weiß, Natur

Abstellregal im Materialmix
- Ablageflächen B x T: ca. 80 x 30 cm
- Ablagenabstand: ca. 33,5 cm
- Bodenfreiheit: ca. 8 cm
- Max. Traglast: 13 kg pro Ablage

Beistellregal mit 4 Ablagen
- Vielseitig einsetzbar in Bad, Küche, Wohnzimmer, Flur
- 4 große Ebenen schaffen praktischen Stauraum
- Platz für Deko, Bücher, Küchenutensilien, Handtücher etc.
- Passt auch gut zu Einrichtungen im Scandi-Boho-Stil
- Kann freistehend platziert werden - Aufbau ohne Bohren

Lieferumfang
- 1x Ablageregal in Einzelteilen
- Montagematerial und Anleitung
- Dekoartikel sind im Lieferumfang nicht enthalten
Weitere Informationen:
Farbe:
Weiß | Hellbraun
Gewicht:
10.03 kg
Höhe:
114 cm
Länge:
30 cm
Breite:
80 cm
Weitere Suchbegriffe: relaxdays standregal, ...., ablageregal, ablage regal, ablage-regal, ablageregale, ablage regale, ablage-regale, aufbewahrungsregal, aufbewahrungs regal, aufbewahrungs-regal, aufbewahrungsregale, aufbewahrungs regale, aufbewahrungs-regale, baderegal, bade regal, bade-regal, baderegale, bade regale, bade-regale, badezimmerregal, badezimmer regal, badezimmer-regal, badezimmerregale, badezimmer regale, badezimmer-regale, badholzregal, bad holzregal, badholz regal, bad-holzregal, badholz-regal, bad holz regal, bad-holz-regal, badholzregale, bad holzregale, badholz regale, bad-holzregale, badholz-regale, bad holz regale, bad-holz-regale, badregal, bad regal, bad-regal, badregale, bad regale, bad-regale, badstandregal, bad standregal, badstand regal
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 24,22*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 34,93*
€ 41,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 34,30*
€ 40,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 31,23*
€ 37,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,38*
€ 36,15
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,19*
€ 34,74
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,22*
€ 28,82
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.