Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Relaxdays Absperrgitter, freistehendes Schutzgitter, H x B: 92 x 205 cm, mit Füßen, Hunde, Kindergitter klappbar, grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Relaxdays Absperrgitter, freistehendes Schutzgitter, H x B: 92 x 205 cm, mit Füßen, Hunde, Kindergitter klappbar, grau
Relaxdays Absperrgitter, freistehendes Schutzgitter, H x B: 92 x 205 cm, mit Füßen, Hunde, Kindergitter klappbar, grau
Relaxdays Absperrgitter, freistehendes Schutzgitter, H x B: 92 x 205 cm, mit Füßen, Hunde, Kindergitter klappbar, grau
Relaxdays Absperrgitter, freistehendes Schutzgitter, H x B: 92 x 205 cm, mit Füßen, Hunde, Kindergitter klappbar, grau
Relaxdays Absperrgitter, freistehendes Schutzgitter, H x B: 92 x 205 cm, mit Füßen, Hunde, Kindergitter klappbar, grau
Relaxdays Absperrgitter, freistehendes Schutzgitter, H x B: 92 x 205 cm, mit Füßen, Hunde, Kindergitter klappbar, grau
Relaxdays Absperrgitter, freistehendes Schutzgitter, H x B: 92 x 205 cm, mit Füßen, Hunde, Kindergitter klappbar, grau
Relaxdays Absperrgitter, freistehendes Schutzgitter, H x B: 92 x 205 cm, mit Füßen, Hunde, Kindergitter klappbar, grau
Relaxdays Absperrgitter, freistehendes Schutzgitter, H x B: 92 x 205 cm, mit Füßen, Hunde, Kindergitter klappbar, grau
Relaxdays Absperrgitter, freistehendes Schutzgitter, H x B: 92 x 205 cm, mit Füßen, Hunde, Kindergitter klappbar, grau
Relaxdays Absperrgitter, freistehendes Schutzgitter, H x B: 92 x 205 cm, mit Füßen, Hunde, Kindergitter klappbar, grau
Artikel-Nr.:
     6UL55-10039214_0
Hersteller:
     Relaxdays
Herst.-Nr.:
     10039214_0
EAN/GTIN:
     4052025392147
Suchbegriffe:
Absperrgitter
Sperrgitter
absperrgitter
Treppen und Türen können für Haustiere oder Kinder schnell eine große Gefahr darstellen. Sorge daher für ausreichend Schutz in Deiner Wohnung mit diesem verstellbaren Schutzgitter. Es kann sowohl an Durchgängen als auch am Kamin oder Ofen flexibel platziert werden. Mit 2 Standfüßen zum Stecken wird dabei die notwendige Stabilität geschaffen. Das graue Absperrgitter muss dazu lediglich aufgestellt werden und lässt sich bei Platznot zusammengeklappt jederzeit schnell und einfach verstauen.

Hinweis: Bitte prüfe vor dem Kauf, ob die Gitterabstände des Absperrgitters Deinem Einsatzzweck entsprechen.

Absperrgitter im Detail
- Max. Gesamtmaße H x B x T: ca. 92 x 205 x 30 cm
- Maße je Teilstück H x B x T: ca. 92 x 51 x 2 cm
- Zusammengeklappt H x B x T: ca. 92 x 51 x 8 cm
- Gitterabstände H x B: ca. 82 x 4 cm
- Gewicht: ca. 9,9 kg
- Material: MDF, Bambus
- Farbe: Grau

Treppenschutzgitter für Hunde und Kinder
- Zum Schutz für Hunde oder Kinder verwendbar
- An Treppen, Türen, Kamin oder Ofen platzieren
- Kann dank Scharnieren flexibel aufgestellt werden
- Bodenschoner gegen Zerkratzen des Untergrunds
- Bei Bedarf platzsparend zusammenklappbar

Lieferumfang
- 1x Hundegitter
- 2x Standfuß
- Dekoartikel sind nicht im Lieferumfang enthalten
Weitere Informationen:
Farbe:
Grau
Gewicht:
9.91 kg
Höhe:
92 cm
Länge:
30 cm
Breite:
205 cm
Weitere Suchbegriffe: Relaxdays Absperrgitter, , absperr gitter, absperr-gitter, absperrung, absperrungen, babyabsperrgitter, baby absperrgitter, baby-absperrgitter, babygate, baby gate, baby-gate, babygates, baby gates, baby-gates, babysafetygate, baby safetygate, babysafety gate, baby-safetygate, babysafety-gate, baby safety gate, baby-safety-gate, babysafetygates, baby safetygates, babysafety gates, baby-safetygates, babysafety-gates, baby safety gates, baby-safety-gates, babyschutzgitter, baby schutzgitter, babyschutz gitter, baby-schutzgitter, babyschutz-gitter, baby schutz gitter, baby-schutz-gitter, babytreppenschutzgitter, baby treppenschutzgitter, babytreppenschutz gitter, baby-treppenschutzgitter, babytreppenschutz-gitter, baby treppenschutz gitter, baby-treppenschutz-gitter, babyzaun, baby zaun, baby-zaun, babyzäune, baby zäune
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 68,31*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 89,21*
€ 106,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 87,49*
€ 104,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 85,28*
€ 101,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 83,89*
€ 99,83
pro Stück
ab 500 Stück
€ 68,31*
€ 81,29
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.