Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Relaxdays Beistelltisch mit Haustierbett, Katzen & kleine Hunde, HxBxT: 54,5 x 50 x 54 cm, Tierbett mit Kissen, weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Relaxdays Beistelltisch mit Haustierbett, Katzen & kleine Hunde, HxBxT: 54,5 x 50 x 54 cm, Tierbett mit Kissen, weiß
Relaxdays Beistelltisch mit Haustierbett, Katzen & kleine Hunde, HxBxT: 54,5 x 50 x 54 cm, Tierbett mit Kissen, weiß
Relaxdays Beistelltisch mit Haustierbett, Katzen & kleine Hunde, HxBxT: 54,5 x 50 x 54 cm, Tierbett mit Kissen, weiß
Relaxdays Beistelltisch mit Haustierbett, Katzen & kleine Hunde, HxBxT: 54,5 x 50 x 54 cm, Tierbett mit Kissen, weiß
Relaxdays Beistelltisch mit Haustierbett, Katzen & kleine Hunde, HxBxT: 54,5 x 50 x 54 cm, Tierbett mit Kissen, weiß
Relaxdays Beistelltisch mit Haustierbett, Katzen & kleine Hunde, HxBxT: 54,5 x 50 x 54 cm, Tierbett mit Kissen, weiß
Relaxdays Beistelltisch mit Haustierbett, Katzen & kleine Hunde, HxBxT: 54,5 x 50 x 54 cm, Tierbett mit Kissen, weiß
Relaxdays Beistelltisch mit Haustierbett, Katzen & kleine Hunde, HxBxT: 54,5 x 50 x 54 cm, Tierbett mit Kissen, weiß
Relaxdays Beistelltisch mit Haustierbett, Katzen & kleine Hunde, HxBxT: 54,5 x 50 x 54 cm, Tierbett mit Kissen, weiß
Relaxdays Beistelltisch mit Haustierbett, Katzen & kleine Hunde, HxBxT: 54,5 x 50 x 54 cm, Tierbett mit Kissen, weiß
Relaxdays Beistelltisch mit Haustierbett, Katzen & kleine Hunde, HxBxT: 54,5 x 50 x 54 cm, Tierbett mit Kissen, weiß
Artikel-Nr.:
     6UL55-10039124_0
Hersteller:
     Relaxdays
Herst.-Nr.:
     10039124_0
EAN/GTIN:
     4052025391249
Suchbegriffe:
Beistell-Tisch
Beistelltisch
Haustier-Schlaf-Plätze
Haustierschlafplätze
Diese clevere 2 in 1 Kombination aus Ablagetisch und Tierhöhle ist nicht nur praktisch, sondern auch äußerst dekorativ. Schaffe mit der multifunktionalen Katzenhöhle zusätzlichen Stauraum in Wohn- und Schlafzimmer und biete deinem Haustier einen gemütlichen Schlafplatz. Im Inneren des modern und harmonisch designten Nachttisch können es sich Katzen oder kleine Hunde auf dem weichen Kissen bequem machen. Die obere Ablage des Hundebetts bietet dabei Platz für Dekoration, Zeitschriften und Bücher.

Beistelltisch mit Hundebett im Detail
- Gesamtmaße H x B x T: ca. 54,5 x 50 x 54 cm
- Eingang H x B: ca. 36 x 47 cm
- Kissen H x B x T: ca. 4 x 47 x 53 cm
- Traglast: max. 40 kg
- Gewicht: ca. 12,8 kg
- Material: MDF, Polyester, Schaumstoff
- Farbe: Weiß, Dunkelgrau

2 in 1 Ablagetisch mit Katzenhöhle
- Kombination aus Beistelltisch und Tierschlafplatz
- Ideale Tierhöhle für kleine Hunde und Katzen
- Modernes, asymmetrisches Design
- Weiches Kissen mit Antirutsch-Unterseite
- Praktische Ablage für Wohnzimmer uvm.
- Kissenbezug ist bei 30°C waschbar

Lieferumfang
- 1x Nachttisch in Einzelteilen
- 1x Kissen
- Inkl. Aufbauanleitung und -material
- Dekoartikel sind nicht im Lieferumfang enthalten
Weitere Informationen:
Farbe:
Weiß | Grau
Gewicht:
12.84 kg
Höhe:
54.5 cm
Länge:
54 cm
Breite:
50 cm
Weitere Suchbegriffe: Hunde-Bett, Hundebett, Katzen-Bett, Katzenbett, Hunde-Kissen, Hundekissen, Katzen-Kissen, Katzenkissen, beistell-tisch rechteck, hunde bett, beistelltisch breite 50 cm, beistelltisch, Relaxdays Beistelltisch, ablagetisch, ablage tisch, ablage-tisch, ablagetische, ablage tische, ablage-tische, abstelltisch, abstell tisch, abstell-tisch, abstelltische, abstell tische, abstell-tische, aufbewahrungstisch, aufbewahrungs tisch, aufbewahrungs-tisch, aufbewahrungstische, aufbewahrungs tische, aufbewahrungs-tische, bedsidetable, bedside table, bedside-table, bedsidetables, bedside tables, bedside-tables, beistell tisch, beistell-tisch, beistelltische, beistell tische, beistell-tische, cathouse, cat house, cat-house, cathouses, cat houses, cat-houses, haustierbett, haustier bett, haustier-bett, haustierbetten, haustier betten, haustier-betten, haustierhöhle, haustier höhle, haustier-höhle, haustierhöhlen, haustier höhlen, haustier-höhlen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 20,29*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,49*
€ 35,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,26*
€ 33,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,87*
€ 30,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,18*
€ 29,96
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,23*
€ 28,83
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,29*
€ 24,15
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.