Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Relaxdays Badregal, 4 Ablagen, Regal aus Bambus & MDF, HBT: 123 x 43 x 30 cm, Standregal Badezimmer, Küche, natur/weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Relaxdays Badregal, 4 Ablagen, Regal aus Bambus & MDF, HBT: 123 x 43 x 30 cm, Standregal Badezimmer, Küche, natur/weiß
Relaxdays Badregal, 4 Ablagen, Regal aus Bambus & MDF, HBT: 123 x 43 x 30 cm, Standregal Badezimmer, Küche, natur/weiß
Relaxdays Badregal, 4 Ablagen, Regal aus Bambus & MDF, HBT: 123 x 43 x 30 cm, Standregal Badezimmer, Küche, natur/weiß
Relaxdays Badregal, 4 Ablagen, Regal aus Bambus & MDF, HBT: 123 x 43 x 30 cm, Standregal Badezimmer, Küche, natur/weiß
Relaxdays Badregal, 4 Ablagen, Regal aus Bambus & MDF, HBT: 123 x 43 x 30 cm, Standregal Badezimmer, Küche, natur/weiß
Relaxdays Badregal, 4 Ablagen, Regal aus Bambus & MDF, HBT: 123 x 43 x 30 cm, Standregal Badezimmer, Küche, natur/weiß
Relaxdays Badregal, 4 Ablagen, Regal aus Bambus & MDF, HBT: 123 x 43 x 30 cm, Standregal Badezimmer, Küche, natur/weiß
Relaxdays Badregal, 4 Ablagen, Regal aus Bambus & MDF, HBT: 123 x 43 x 30 cm, Standregal Badezimmer, Küche, natur/weiß
Relaxdays Badregal, 4 Ablagen, Regal aus Bambus & MDF, HBT: 123 x 43 x 30 cm, Standregal Badezimmer, Küche, natur/weiß
Artikel-Nr.:
     6UL55-10039118_0
Hersteller:
     Relaxdays
Herst.-Nr.:
     10039118_0
EAN/GTIN:
     4052025391188
Suchbegriffe:
Badregal
Standregal
standregal
Das moderne Standregal verfügt über ausreichend Stauraum für Badutensilien aller Art, die auf den 4 offenen Ablagen stets griffbereit lagern. Mit seiner kompakten Größe ist das Aufbewahrungsregal dabei auch für kleinere Ecken oder Bäder bestens geeignet. Das minimalistische, schlichte Design des Beistellregals wird durch den skandinavischen Look in Weiß- und Naturtönen optisch aufgewertet, sodass sich das Ablageregal auch in Küche, Flur oder Kinderzimmer dekorativ einfügt.

Badregal im Detail
- Gesamtmaße H x B x T: ca. 123 x 43 x 30 cm
- Max. Traglast: 20 kg
- Gewicht: ca. 7,2 kg
- Material: Bambus, MDF
- Farbe: Natur, Weiß

Ablageregal mit 4 Ebenen
- Ablagen ohne Rand B x T: je ca. 40 x 30 cm
- Ablage mit Rand B x T: ca. 37,5 x 28,5 cm
- Ablagenabstand: ca. 31 cm
- Bodenfreiheit: ca. 10 cm

Stehregal für das Badezimmer
- Für Badezimmer, aber auch Küche oder Flur geeignet
- Mit 4 Ablagen, von denen eine mit Rand versehen ist
- Zum Aufbewahren von Handtüchern, Kosmetika uvm.
- Schafft auch in kleineren Bädern praktischen Stauraum
- Skandinavischer Look als dekorativer Hingucker
- Kann freistehend platziert werden - Aufbau ohne Bohren

Lieferumfang
- 1x Badstandregal in Einzelteilen
- Montagematerial und Anleitung
- Dekoartikel sind im Lieferumfang nicht enthalten
Weitere Informationen:
Farbe:
Weiß | Hellbraun
Gewicht:
7.23 kg
Höhe:
123 cm
Länge:
30 cm
Breite:
43 cm
Weitere Suchbegriffe: badregal, relaxdays badregal, .., ablageregal, ablage regal, ablage-regal, ablageregale, ablage regale, ablage-regale, aufbewahrungsregal, aufbewahrungs regal, aufbewahrungs-regal, aufbewahrungsregale, aufbewahrungs regale, aufbewahrungs-regale, bad regal, bad-regal, badregale, bad regale, bad-regale, badstandregal, bad standregal, badstand regal, bad-standregal, badstand-regal, bad stand regal, bad-stand-regal, badstandregale, bad standregale, badstand regale, bad-standregale, badstand-regale, bad stand regale, bad-stand-regale, baderegal, bade regal, bade-regal, baderegale, bade regale, bade-regale, badezimmerregal, badezimmer regal, badezimmer-regal, badezimmerregale, badezimmer regale, badezimmer-regale, badholzregal, bad holzregal, badholz regal, bad-holzregal
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 23,38*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 33,86*
€ 40,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 33,27*
€ 39,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 30,56*
€ 36,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 29,49*
€ 35,09
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,43*
€ 33,83
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,38*
€ 27,82
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.