Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Relaxdays Etagere, edler Servierständer mit 2 Etagen, HxD 30 x 24,5 cm, Glas & Metall, Cupcake Ständer, transparent/gold


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Relaxdays Etagere, edler Servierständer mit 2 Etagen, HxD 30 x 24,5 cm, Glas & Metall, Cupcake Ständer, transparent/gold
Relaxdays Etagere, edler Servierständer mit 2 Etagen, HxD 30 x 24,5 cm, Glas & Metall, Cupcake Ständer, transparent/gold
Relaxdays Etagere, edler Servierständer mit 2 Etagen, HxD 30 x 24,5 cm, Glas & Metall, Cupcake Ständer, transparent/gold
Relaxdays Etagere, edler Servierständer mit 2 Etagen, HxD 30 x 24,5 cm, Glas & Metall, Cupcake Ständer, transparent/gold
Relaxdays Etagere, edler Servierständer mit 2 Etagen, HxD 30 x 24,5 cm, Glas & Metall, Cupcake Ständer, transparent/gold
Relaxdays Etagere, edler Servierständer mit 2 Etagen, HxD 30 x 24,5 cm, Glas & Metall, Cupcake Ständer, transparent/gold
Relaxdays Etagere, edler Servierständer mit 2 Etagen, HxD 30 x 24,5 cm, Glas & Metall, Cupcake Ständer, transparent/gold
Relaxdays Etagere, edler Servierständer mit 2 Etagen, HxD 30 x 24,5 cm, Glas & Metall, Cupcake Ständer, transparent/gold
Relaxdays Etagere, edler Servierständer mit 2 Etagen, HxD 30 x 24,5 cm, Glas & Metall, Cupcake Ständer, transparent/gold
Relaxdays Etagere, edler Servierständer mit 2 Etagen, HxD 30 x 24,5 cm, Glas & Metall, Cupcake Ständer, transparent/gold
Artikel-Nr.:
     6UL55-10039086_0
Hersteller:
     Relaxdays
Herst.-Nr.:
     10039086_0
EAN/GTIN:
     4052025390860
Suchbegriffe:
Buffet-Etagere
Buffetetagere
Büffet-Etagere
Büffetetagere
Reiche Deinen Gästen bei der Kaffeetafel stilvoll das Gebäck auf dieser edlen Etagere. Auf den 2 runden Ebenen arrangierst Du Kuchen, Pralinen und Muffins, sodass es auch für die Augen ein Genuss ist. Aber nicht nur Süßes, sondern auch Obst, Käsehäppchen und andere Snacks kommen auf dem Servierständer ansprechend zur Geltung. An dem Griff trägst Du die Kuchenetagere bequem von einem Ort zum anderen. Das dekorative Vintage Design fügt sich auf jeder Kaffeetafel elegant ein.

Etagere im Detail
- Maße H x D: ca. 30 x 24,5 cm
- Obere Ablage D: ca. 19,5 cm
- Untere Ablage D: ca. 24,5 cm
- Abstand zwischen den Ebenen: ca. 11 cm
- Gewicht: ca. 1,4 kg
- Material: Glas, Eisen
- Farbe: Transparent, Gold

2-stöckiger Servierständer aus Glas
- Zum Anrichten von Gebäck, Keksen und Pralinen
- Ideal auch für herzhafte Speisen wie Käsesnacks
- Schoner für sicheren Stand und Schutz vor Kratzern
- Mit praktischem Griff für leichten Transport zum Tisch
- Edles Vintage Design mit strukturierten Glasschalen

Lieferumfang
- 1x Snackständer in Einzelteilen
- Mit Montagematerial
- Dekoartikel sind nicht im Lieferumfang enthalten
Weitere Informationen:
Farbe:
Transparent | Gold
Gewicht:
1.59 kg
Höhe:
30 cm
Länge:
24.5 cm
Breite:
24.5 cm
Weitere Suchbegriffe: Etagere, buffet-etagere 2 etagen, buffet etagere, Relaxdays Etagere, cupcakeetagere, cupcake etagere, cupcake-etagere, cupcakeetageren, cupcake etageren, cupcake-etageren, cupcakestand, cupcake stand, cupcake-stand, cupcakestands, cupcake stands, cupcake-stands, cupcakeständer, cupcake ständer, cupcake-ständer, dekoetagere, deko etagere, deko-etagere, dekoetageren, deko etageren, deko-etageren, etagenteller, etagen teller, etagen-teller, etagenständer, etagen ständer, etagen-ständer, etagere, etageren, frühstücksetagere, frühstücks etagere, frühstücks-etagere, frühstücksetageren, frühstücks etageren, frühstücks-etageren, gebäcketagere, gebäck etagere, gebäck-etagere, gebäcketageren, gebäck etageren, gebäck-etageren, glasetagere, glas etagere, glas-etagere, glasetageren, glas etageren, glas-etageren
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 11,79*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,54*
€ 19,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,22*
€ 19,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,91*
€ 18,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,17*
€ 18,05
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,65*
€ 17,43
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,79*
€ 14,03
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.