Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Relaxdays Tischlampe Kugeln, Nachttischlampe mit Stoffschirm, HxD: 50 x 25 cm, E27, Tischleuchte Wohnzimmer, silber/weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Relaxdays Tischlampe Kugeln, Nachttischlampe mit Stoffschirm, HxD: 50 x 25 cm, E27, Tischleuchte Wohnzimmer, silber/weiß
Relaxdays Tischlampe Kugeln, Nachttischlampe mit Stoffschirm, HxD: 50 x 25 cm, E27, Tischleuchte Wohnzimmer, silber/weiß
Relaxdays Tischlampe Kugeln, Nachttischlampe mit Stoffschirm, HxD: 50 x 25 cm, E27, Tischleuchte Wohnzimmer, silber/weiß
Relaxdays Tischlampe Kugeln, Nachttischlampe mit Stoffschirm, HxD: 50 x 25 cm, E27, Tischleuchte Wohnzimmer, silber/weiß
Relaxdays Tischlampe Kugeln, Nachttischlampe mit Stoffschirm, HxD: 50 x 25 cm, E27, Tischleuchte Wohnzimmer, silber/weiß
Relaxdays Tischlampe Kugeln, Nachttischlampe mit Stoffschirm, HxD: 50 x 25 cm, E27, Tischleuchte Wohnzimmer, silber/weiß
Relaxdays Tischlampe Kugeln, Nachttischlampe mit Stoffschirm, HxD: 50 x 25 cm, E27, Tischleuchte Wohnzimmer, silber/weiß
Relaxdays Tischlampe Kugeln, Nachttischlampe mit Stoffschirm, HxD: 50 x 25 cm, E27, Tischleuchte Wohnzimmer, silber/weiß
Relaxdays Tischlampe Kugeln, Nachttischlampe mit Stoffschirm, HxD: 50 x 25 cm, E27, Tischleuchte Wohnzimmer, silber/weiß
Relaxdays Tischlampe Kugeln, Nachttischlampe mit Stoffschirm, HxD: 50 x 25 cm, E27, Tischleuchte Wohnzimmer, silber/weiß
Relaxdays Tischlampe Kugeln, Nachttischlampe mit Stoffschirm, HxD: 50 x 25 cm, E27, Tischleuchte Wohnzimmer, silber/weiß
Artikel-Nr.:
     6UL55-10038880_0
Hersteller:
     Relaxdays
Herst.-Nr.:
     10038880_0
EAN/GTIN:
     4052025388805
Suchbegriffe:
Nachttischlampe
Nachttischleuchte
Arbeitsplatzlampe
Arbeitsplatzleuchte
Mit dieser Tischlampe holst Du Dir ein dekoratives Wohnaccessoire in Deine 4 Wände. Die moderne Schirmlampe überzeugt durch ihre Kombination aus glänzendem Lampenfuß mit silbernen Kugeln und weißem Stoffschirm. Dank des langen Stromkabels kann die Fensterlampe flexibel im Wohnbereich, Schlaf- oder Jugendzimmer aufgestellt werden. Dort sorgt sie mit indirektem Licht für eine stimmungsvolle Beleuchtung. Über den Kippschalter kannst Du die Nachttischlampe ganz leicht ein- und ausschalten.

Tischlampe im Detail
- Gesamtmaße H x D: ca. 50 x 25 cm
- Lampenschirm Höhe: ca. 20 cm
- Kabellänge: ca. 179 cm
- Material: Eisen, Polyester, Baumwolle
- Gewicht: ca. 1,2 kg
- Farbe: Silber, Weiß

Technische Details der Metalllampe
- Fassung: E27 (max. 40 W)
- Spannung: 230 V
- Frequenz: 50 Hz
- Leuchtmittel nicht inklusive

Elegante Tischleuchte mit Stoffschirm
- Dekoratives Wohnaccessoire für Wohn- oder Schlafzimmer
- Stoffschirm sorgt mit indirektem Licht für gemütliche Stimmung
- Auch als elegante Nachttischlampe oder Fensterlampe ideal
- Mit langem Kabel inklusive Kippschalter ein- und ausschalten
- Moderner Mix aus silbernen Kugeln und weißem Schirm

Lieferumfang

- 1x Nachttischlampe
- Leuchtmittel und Dekoartikel sind nicht im Lieferumfang enthalten
Weitere Informationen:
Farbe:
Silber | Weiß
Gewicht:
1.24 kg
Höhe:
50 cm
Länge:
25 cm
Breite:
25 cm
Weitere Suchbegriffe: Bürolampe, Schreibtischlampe, Schreibtischleuchte, Tischlampe, Tischleuchte, nachttischlampe e27, nachttischlampe relaxdays, arbeitsplatzlampe, Relaxdays Tischlampe, .., bedsidelamp, bedside lamp, bedside-lamp, bedsidelamps, bedside lamps, bedside-lamps, bedsidetablelamp, bedside tablelamp, bedsidetable lamp, bedside-tablelamp, bedsidetable-lamp, bedside table lamp, bedside-table-lamp, bedsidetablelamps, bedside tablelamps, bedsidetable lamps, bedside-tablelamps, bedsidetable-lamps, bedside table lamps, bedside-table-lamps, dekolampe, deko lampe, deko-lampe, dekolampen, deko lampen, deko-lampen, dekotischlampe, deko tischlampe, deko-tischlampe, dekotischlampen, deko tischlampen, deko-tischlampen, dekotischleuchte, deko tischleuchte, deko-tischleuchte, dekotischleuchten, deko tischleuchten, deko-tischleuchten, fensterbanklampe, fensterbank lampe, fensterbank-lampe, fensterbanklampen, fensterbank lampen, fensterbank-lampen, fensterlampe, fenster lampe, fenster-lampe
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 32,26*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 45,50*
€ 54,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 44,25*
€ 52,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 41,43*
€ 49,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 40,17*
€ 47,80
pro Stück
ab 20 Stück
€ 38,73*
€ 46,09
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 32,26*
€ 38,39
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.