Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Relaxdays Blumenregal Metall, 3-stufiges Pflanzenregal, innen & außen, HxBxT: 82,5 x 31 x 31 cm, Eckregal, Farbauswahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Relaxdays Blumenregal Metall, 3-stufiges Pflanzenregal, innen & außen, HxBxT: 82,5 x 31 x 31 cm, Eckregal, Farbauswahl
Relaxdays Blumenregal Metall, 3-stufiges Pflanzenregal, innen & außen, HxBxT: 82,5 x 31 x 31 cm, Eckregal, Farbauswahl
Relaxdays Blumenregal Metall, 3-stufiges Pflanzenregal, innen & außen, HxBxT: 82,5 x 31 x 31 cm, Eckregal, Farbauswahl
Relaxdays Blumenregal Metall, 3-stufiges Pflanzenregal, innen & außen, HxBxT: 82,5 x 31 x 31 cm, Eckregal, Farbauswahl
Relaxdays Blumenregal Metall, 3-stufiges Pflanzenregal, innen & außen, HxBxT: 82,5 x 31 x 31 cm, Eckregal, Farbauswahl
Relaxdays Blumenregal Metall, 3-stufiges Pflanzenregal, innen & außen, HxBxT: 82,5 x 31 x 31 cm, Eckregal, Farbauswahl
Relaxdays Blumenregal Metall, 3-stufiges Pflanzenregal, innen & außen, HxBxT: 82,5 x 31 x 31 cm, Eckregal, Farbauswahl
Relaxdays Blumenregal Metall, 3-stufiges Pflanzenregal, innen & außen, HxBxT: 82,5 x 31 x 31 cm, Eckregal, Farbauswahl
Relaxdays Blumenregal Metall, 3-stufiges Pflanzenregal, innen & außen, HxBxT: 82,5 x 31 x 31 cm, Eckregal, Farbauswahl
Relaxdays Blumenregal Metall, 3-stufiges Pflanzenregal, innen & außen, HxBxT: 82,5 x 31 x 31 cm, Eckregal, Farbauswahl
Relaxdays Blumenregal Metall, 3-stufiges Pflanzenregal, innen & außen, HxBxT: 82,5 x 31 x 31 cm, Eckregal, Farbauswahl
Relaxdays Blumenregal Metall, 3-stufiges Pflanzenregal, innen & außen, HxBxT: 82,5 x 31 x 31 cm, Eckregal, Farbauswahl
Artikel-Nr.:
     6UL55-10038832_49
Hersteller:
     Relaxdays
Herst.-Nr.:
     10038832_49
EAN/GTIN:
     4052025885212
Suchbegriffe:
Eck-Regal
Eckregal
eck regal
Das Pflanzenregal schafft endlich den nötigen Platz, um geliebte Blumen dekorativ zu präsentieren. Bunte Blüten, Kräuter, Blumentöpfe, Deko und Vasen lassen sich auf den 3 Ablagen optisch schön anrichten. Gestalte Deine persönliche kleine Pflanzenecke im Wohnzimmer oder Wintergarten oder stelle das Eckregal geschützt im Garten, auf Balkon und Terrasse auf. Dank ansprechendem Vintage Design mit dekorativen Blumenranken, kommt das vielseitig einsetzbare Metallregal in jedem Raum zur Geltung.

Pflanzentreppe im Detail
- Gesamtmaße H x B x T: ca. 82,5 x 31 x 31 cm

- Maximale Traglast: ca. 6 kg
- Gewicht: ca. 1,5 kg
- Material: Eisen
- In verschiedenen Farben

Blumenregal mit 3 Ablagen
- Untere Ebene B x T: ca. 27 x 27 cm
- Obere Ebenen B x T: ca. 23 x 23 cm
- Abstand zum Boden: ca. 6,5 cm

Standregal für deine grünen Schätze
- Blumentöpfe, Pflanzen, Vasen, Kräuter uvm. in Szene setzen
- Für Wohn- und Schlafzimmer, Flur oder geschützt im Außenbereich
- Klappbares Metallgestell aus Eisen - Platzsparend verstauen
- Vintage Design mit stilvollen Blumenranken für dein Zuhause
- Einzelne Ebenen nach oben klappen für zusätzlichen Stauraum

Lieferumfang
- 1x Blumentreppe in Farbe nach Wahl
- Dekoartikel sind im Lieferumfang nicht enthalten

Weitere Informationen:
Farbe:
Weiß
Gewicht:
1.77 kg
Höhe:
82.5 cm
Länge:
31 cm
Breite:
31 cm
Weitere Suchbegriffe: Blumenregal, Relaxdays Blumenregal, balkon-eckregale, balkoneckregal, balkon eckregal, balkon-eckregal, balkoneckregale, balkon eckregale, balkon-regale, balkonregal, balkon regal, balkon-regal, balkonregale, balkon regale, blumen-treppenregale, blumentreppenregal, blumen treppenregal, blumen-treppenregal, blumentreppenregale, blumen treppenregale, blumen-ecken, blumenecke, blumen ecke, blumen-ecke, blumenecken, blumen ecken, blumen-eckregale, blumeneckregal, blumen eckregal, blumen-eckregal, blumeneckregale, blumen eckregale, blumen-etageren, blumenetagere, blumen etagere, blumen-etagere, blumenetageren, blumen etageren, blumen-leitern, blumenleiter, blumen leiter, blumen-leiter, blumenleitern, blumen leitern, blumen-regale, blumenregal, blumen regal, blumen-regal, blumenregale
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 20,23*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,55*
€ 35,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,88*
€ 34,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,18*
€ 31,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,36*
€ 30,18
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,52*
€ 29,18
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,23*
€ 24,07
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.