Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Relaxdays Servierwagen, mit Rädern & Rollen, 2 Etagen, Glas & Chrom, HBT: 76x76x46 cm, Küchenwagen, transparent/silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Relaxdays Servierwagen, mit Rädern & Rollen, 2 Etagen, Glas & Chrom, HBT: 76x76x46 cm, Küchenwagen, transparent/silber
Relaxdays Servierwagen, mit Rädern & Rollen, 2 Etagen, Glas & Chrom, HBT: 76x76x46 cm, Küchenwagen, transparent/silber
Relaxdays Servierwagen, mit Rädern & Rollen, 2 Etagen, Glas & Chrom, HBT: 76x76x46 cm, Küchenwagen, transparent/silber
Relaxdays Servierwagen, mit Rädern & Rollen, 2 Etagen, Glas & Chrom, HBT: 76x76x46 cm, Küchenwagen, transparent/silber
Relaxdays Servierwagen, mit Rädern & Rollen, 2 Etagen, Glas & Chrom, HBT: 76x76x46 cm, Küchenwagen, transparent/silber
Relaxdays Servierwagen, mit Rädern & Rollen, 2 Etagen, Glas & Chrom, HBT: 76x76x46 cm, Küchenwagen, transparent/silber
Relaxdays Servierwagen, mit Rädern & Rollen, 2 Etagen, Glas & Chrom, HBT: 76x76x46 cm, Küchenwagen, transparent/silber
Relaxdays Servierwagen, mit Rädern & Rollen, 2 Etagen, Glas & Chrom, HBT: 76x76x46 cm, Küchenwagen, transparent/silber
Relaxdays Servierwagen, mit Rädern & Rollen, 2 Etagen, Glas & Chrom, HBT: 76x76x46 cm, Küchenwagen, transparent/silber
Relaxdays Servierwagen, mit Rädern & Rollen, 2 Etagen, Glas & Chrom, HBT: 76x76x46 cm, Küchenwagen, transparent/silber
Artikel-Nr.:
     6UL55-10038706_0
Hersteller:
     Relaxdays
Herst.-Nr.:
     10038706_0
EAN/GTIN:
     4052025387068
Suchbegriffe:
Küchen-Trolley
Küchenwagen
Servier-Wagen
Servierwagen

Dieser moderne Servierwagen überzeugt mit seinem eleganten Materialmix mit Ablagen aus gehärtetem Glas und einem glänzenden, verchromten Gestell. Auf den 2 Ablageflächen mit Rand lassen sich Getränke und Speisen problemlos transportieren und ansprechend den Gästen servieren. Der Flaschenhalter sorgt dafür, dass Flaschen beim Fahren nicht umkippen. Durch die beweglichen Rollen und die großen Räder lässt sich der Teewagen leicht zwischen Küche, Wohn- und Esszimmer verschieben.

Servierwagen im Detail
- Größe H x B x T: ca. 76 x 76 x 46 cm
- Traglast pro Ablage: ca. 5 kg
- Gewicht: ca. 8,5 kg
- Material: Glas, Metall
- Farbe: Transparent, silber

Beistellwagen mit Flaschenhalter
- Ablage oben H x B x T: ca. 4,5 x 33,5 x 51 cm
- Ablage unten H x B x T: ca. 4,5 x 34 x 47 cm
- Ablagenabstand H: ca. 37 cm
- Flaschenhalter innen je B x T: ca. 15 x 10 cm

Praktischer Küchenwagen mit 2 Etagen
- 2 Ablagen zum Servieren von Speisen und Getränken
- Mit praktischem Halter für 3 Flaschen
- Elegantes, modernes Design aus Glas und Chrom
- Große Wagenräder als optisches Highlight
- Mobile Ablage für Küche, Ess- oder Wohnzimmer

Lieferumfang
- 1x Servierwagen in Einzelteilen
- Mit Anleitung
- Mit Montagematerial
- Dekoartikel sind nicht im Lieferumfang enthalten

Weitere Informationen:
Farbe:
Transparent | Silber
Gewicht:
8.77 kg
Höhe:
76 cm
Länge:
46 cm
Breite:
76 cm
Weitere Suchbegriffe: servierwagen 2 böden, servier wagen, servierwagen silber, Relaxdays Servierwagen, ..., allzweckwagen, allzweck wagen, allzweck-wagen, bartrolley, bar trolley, bar-trolley, bartrolleys, bar trolleys, bar-trolleys, barwagen, bar wagen, bar-wagen, beistellwagen, beistell wagen, beistell-wagen, etagenwagen, etagen wagen, etagen-wagen, getränkewagen, getränke wagen, getränke-wagen, glasrollwagen, glas rollwagen, glasroll wagen, glas-rollwagen, glasroll-wagen, glas roll wagen, glas-roll-wagen, glasservierwagen, glas servierwagen, glasservier wagen, glas-servierwagen, glasservier-wagen, glas servier wagen, glas-servier-wagen, haushaltswagen, haushalts wagen, haushalts-wagen, kaffeewagen, kaffee wagen, kaffee-wagen, kitchencart, kitchen cart, kitchen-cart, kitchencarts, kitchen carts, kitchen-carts
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 83,61*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 105,45*
€ 125,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 104,15*
€ 123,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 101,41*
€ 120,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 99,66*
€ 118,60
pro Stück
ab 500 Stück
€ 83,61*
€ 99,50
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.