Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Relaxdays Hochbeet, Folie, Ablage, HxBxT: 80 x 74 x 38 cm, Garten, Balkon & Terrasse, Pflanztisch, Tannenholz, weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Relaxdays Hochbeet, Folie, Ablage, HxBxT: 80 x 74 x 38 cm, Garten, Balkon & Terrasse, Pflanztisch, Tannenholz, weiß
Relaxdays Hochbeet, Folie, Ablage, HxBxT: 80 x 74 x 38 cm, Garten, Balkon & Terrasse, Pflanztisch, Tannenholz, weiß
Relaxdays Hochbeet, Folie, Ablage, HxBxT: 80 x 74 x 38 cm, Garten, Balkon & Terrasse, Pflanztisch, Tannenholz, weiß
Relaxdays Hochbeet, Folie, Ablage, HxBxT: 80 x 74 x 38 cm, Garten, Balkon & Terrasse, Pflanztisch, Tannenholz, weiß
Relaxdays Hochbeet, Folie, Ablage, HxBxT: 80 x 74 x 38 cm, Garten, Balkon & Terrasse, Pflanztisch, Tannenholz, weiß
Relaxdays Hochbeet, Folie, Ablage, HxBxT: 80 x 74 x 38 cm, Garten, Balkon & Terrasse, Pflanztisch, Tannenholz, weiß
Relaxdays Hochbeet, Folie, Ablage, HxBxT: 80 x 74 x 38 cm, Garten, Balkon & Terrasse, Pflanztisch, Tannenholz, weiß
Relaxdays Hochbeet, Folie, Ablage, HxBxT: 80 x 74 x 38 cm, Garten, Balkon & Terrasse, Pflanztisch, Tannenholz, weiß
Relaxdays Hochbeet, Folie, Ablage, HxBxT: 80 x 74 x 38 cm, Garten, Balkon & Terrasse, Pflanztisch, Tannenholz, weiß
Relaxdays Hochbeet, Folie, Ablage, HxBxT: 80 x 74 x 38 cm, Garten, Balkon & Terrasse, Pflanztisch, Tannenholz, weiß
Artikel-Nr.:
     6UL55-10038673_49
Hersteller:
     Relaxdays
Herst.-Nr.:
     10038673_49
EAN/GTIN:
     4052025885984
Suchbegriffe:
Hochbeet
Pflanztisch
Pflanztische
hochbeet relaxdays
Du liebst es, schöne Blumen oder aromatische Kräuter anzupflanzen, hast aber keinen eigenen Garten? Mit diesem Pflanzbeet aus Holz kannst Du Dich auch daheim auf Balkon oder Terrasse dem Gärtnern widmen. Aufgrund der Höhe kannst Du Dich bequem vor das Beet stellen. Gleichzeitig werden Deine grünen Schätze vor Schädlingen und Unkraut geschützt, die kaum den Weg in das hohe Stelzenhochbeet finden. Das Kräuterbeet wird inklusive Folie zum Auslegen geliefert.

Hochbeet im Detail
- Gesamtmaße H x B x T: ca. 80 x 74 x 38 cm
- Volumen: ca. 60 l
- Gewicht: ca. 5,5 kg
- Material: Tannenholz, PVC Folie
- Verschiedene Farben

Pflanztisch aus Holz
- Pflanzkasten Innenmaße H x B x T: ca. 26 x 69 x 33 cm
- Pflanzkasten Traglast: ca. 30 kg
- Fach H x B x T: ca. 30 x 72,5 x 31 cm
- Fach Traglast: ca. 20 kg

Hochbeet für Balkon und Terrasse
- Terrassenhochbeet für frisches Gemüse und Kräuter
- Ideales Frühbeet zum Optimieren der Wachstumsbedingungen
- Pflanzregal zum knie- und rückenschonenden Arbeiten im Stehen
- Erdbeerhochbeet schützt empfindliche Pflanzen vor Schädlingen und Unkraut
- Hochbeet-Bausatz inkl. Folie zum direkten Befüllen und Bepflanzen
- Holzbeet mit Ablage für Blumenerde und Pflanzzubehör
- Platzsparender Pflanztisch mit bodenschonenden Füßen

Lieferumfang
- 1x Pflanzbeet in Einzelteilen
- Mit Anleitung und Montagematerial
- Dekoartikel sind im Lieferumfang nicht enthalten
Weitere Informationen:
Farbe:
Weiß | Schwarz
Gewicht:
5.6 kg
Höhe:
80 cm
Länge:
38 cm
Breite:
74 cm
Weitere Suchbegriffe: Relaxdays Hochbeet, , anzuchtbeet, anzucht beet, anzucht-beet, anzuchtbeete, anzucht beete, anzucht-beete, anzuchttisch, anzucht tisch, anzucht-tisch, anzuchttische, anzucht tische, anzucht-tische, balkonbeet, balkon beet, balkon-beet, balkonbeete, balkon beete, balkon-beete, balkongarten, balkon garten, balkon-garten, balkongärten, balkon gärten, balkon-gärten, balkonhochbeet, balkon hochbeet, balkon-hochbeet, balkonhochbeete, balkon hochbeete, balkon-hochbeete, balkonkräuterbeet, balkon kräuterbeet, balkonkräuter beet, balkon-kräuterbeet, balkonkräuter-beet, balkon kräuter beet, balkon-kräuter-beet, balkonkräuterbeete, balkon kräuterbeete, balkonkräuter beete, balkon-kräuterbeete, balkonkräuter-beete, balkon kräuter beete, balkon-kräuter-beete, balkonkräutergarten, balkon kräutergarten, balkonkräuter garten
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 43,44*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 60,61*
€ 72,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 58,22*
€ 69,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 54,72*
€ 65,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 52,44*
€ 62,40
pro Stück
ab 20 Stück
€ 50,97*
€ 60,65
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 43,44*
€ 51,69
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.