Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Relaxdays Trinkflasche, 2 Liter Wasserflasche mit Griff, unterwegs, Sportflasche, BPA-frei, auslaufsicher, schwarz/grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Relaxdays Trinkflasche, 2 Liter Wasserflasche mit Griff, unterwegs, Sportflasche, BPA-frei, auslaufsicher, schwarz/grau
Relaxdays Trinkflasche, 2 Liter Wasserflasche mit Griff, unterwegs, Sportflasche, BPA-frei, auslaufsicher, schwarz/grau
Relaxdays Trinkflasche, 2 Liter Wasserflasche mit Griff, unterwegs, Sportflasche, BPA-frei, auslaufsicher, schwarz/grau
Relaxdays Trinkflasche, 2 Liter Wasserflasche mit Griff, unterwegs, Sportflasche, BPA-frei, auslaufsicher, schwarz/grau
Relaxdays Trinkflasche, 2 Liter Wasserflasche mit Griff, unterwegs, Sportflasche, BPA-frei, auslaufsicher, schwarz/grau
Relaxdays Trinkflasche, 2 Liter Wasserflasche mit Griff, unterwegs, Sportflasche, BPA-frei, auslaufsicher, schwarz/grau
Relaxdays Trinkflasche, 2 Liter Wasserflasche mit Griff, unterwegs, Sportflasche, BPA-frei, auslaufsicher, schwarz/grau
Relaxdays Trinkflasche, 2 Liter Wasserflasche mit Griff, unterwegs, Sportflasche, BPA-frei, auslaufsicher, schwarz/grau
Relaxdays Trinkflasche, 2 Liter Wasserflasche mit Griff, unterwegs, Sportflasche, BPA-frei, auslaufsicher, schwarz/grau
Relaxdays Trinkflasche, 2 Liter Wasserflasche mit Griff, unterwegs, Sportflasche, BPA-frei, auslaufsicher, schwarz/grau
Artikel-Nr.:
     6UL55-10038628_0
Hersteller:
     Relaxdays
Herst.-Nr.:
     10038628_0
EAN/GTIN:
     4052025386283
Suchbegriffe:
Fahrradflasche
Fahrradtrinkflasche
Sport-Trinkflasche
Sportflasche
Diese große Trinkflasche ist der ideale Begleiter für alle, die oft nicht ausreichend Wasser trinken. Dank ihres Volumens von 2 Litern bist Du den gesamten Tag mit Flüssigkeit versorgt, ohne ständig nachfüllen zu müssen. Auch für den Sport im Freien oder beim Auspowern im Fitnessstudio ist die Wasserflasche ideal. Mit dem Griff kannst du die Sportflasche einfach mitnehmen. Der Deckel wird per Knopfdruck geöffnet und mit der PU-Isolierung bleiben Deine Getränke dabei bis zu 12 Stunden kalt.

Trinkflasche im Detail
- Maße H x B x T: ca. 30 x 16,5 x 15,5 cm
- Fassungsvermögen: ca. 2 l
- Durchmesser Füllöffnung: ca. 10,5 cm
- Länge Griff: ca. 19,5 cm
- Gewicht: ca. 720 g
- Material: Kunststoff (BPA-frei), Edelstahl
- Farbe: Schwarz, Grau

Trainingsflasche für optimale Wasserzufuhr
- Den Tagesbedarf Wasser problemlos decken
- Tragegriff mit Haken zum leichten Aufhängen
- Klappdeckel mit Metallbügel sicher verriegelt
- Ideal für Fitnessstudio, Wandern, Alltag uvm.
- PU-Isolierung hält Getränke bis zu 12 Stunden kalt

Lieferumfang
- 1x Sportflasche
- Dekoartikel sind nicht im Lieferumfang enthalten
Weitere Informationen:
Farbe:
Schwarz | Grau
Gewicht:
0.72 kg
Höhe:
30 cm
Länge:
15.5 cm
Breite:
16.5 cm
Weitere Suchbegriffe: Sportler-Trinkflasche, Sportlerflasche, Sporttrinkflasche, Glas-Trinkflasche, Glasflaschen Bügelverschluss, Trink-Flasche, Trink-Flaschen, Trinkflasche, Trinkflasche mit Bügelverschluss, Trinkflaschen, Wasserflasche, relaxdays trinkflasche 2liter, sport trinkflasche, trink-flaschen 2 l, Relaxdays Trinkflasche, , 2lflasche, 2 lflasche, 2l flasche, 2-lflasche, 2l-flasche, 2 l flasche, 2-l-flasche, 2lflaschen, 2 lflaschen, 2l flaschen, 2-lflaschen, 2l-flaschen, 2 l flaschen, 2-l-flaschen, 2ltrinkflasche, 2 ltrinkflasche, 2l trinkflasche, 2-ltrinkflasche, 2l-trinkflasche, 2 l trinkflasche, 2-l-trinkflasche, 2ltrinkflaschen, 2 ltrinkflaschen, 2l trinkflaschen, 2-ltrinkflaschen, 2l-trinkflaschen, 2 l trinkflaschen, 2-l-trinkflaschen, 2lwasserflasche, 2 lwasserflasche, 2l wasserflasche, 2-lwasserflasche, 2l-wasserflasche, 2 l wasserflasche, 2-l-wasserflasche, 2lwasserflaschen, 2 lwasserflaschen, 2l wasserflaschen, 2-lwasserflaschen, 2l-wasserflaschen, 2 l wasserflaschen, 2-l-wasserflaschen, 2literfitnessflasche, 2 literfitnessflasche, 2liter fitnessflasche, 2-literfitnessflasche, 2liter-fitnessflasche
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 10,72*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,76*
€ 18,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,45*
€ 18,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,47*
€ 17,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,86*
€ 16,49
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,39*
€ 15,93
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,72*
€ 12,76
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.