Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kindersessel in Rot - (B)45 x (H)60 x (T)52 cm 10038577_47


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kindersessel in Rot - (B)45 x (H)60 x (T)52 cm 10038577_47
Kindersessel in Rot - (B)45 x (H)60 x (T)52 cm 10038577_47
Kindersessel in Rot - (B)45 x (H)60 x (T)52 cm 10038577_47
Kindersessel in Rot - (B)45 x (H)60 x (T)52 cm 10038577_47
Kindersessel in Rot - (B)45 x (H)60 x (T)52 cm 10038577_47
Kindersessel in Rot - (B)45 x (H)60 x (T)52 cm 10038577_47
Kindersessel in Rot - (B)45 x (H)60 x (T)52 cm 10038577_47
Kindersessel in Rot - (B)45 x (H)60 x (T)52 cm 10038577_47
Kindersessel in Rot - (B)45 x (H)60 x (T)52 cm 10038577_47
Kindersessel in Rot - (B)45 x (H)60 x (T)52 cm 10038577_47
Kindersessel in Rot - (B)45 x (H)60 x (T)52 cm 10038577_47
Artikel-Nr.:
     6UL55-10038577_47
Hersteller:
     Relaxdays
Herst.-Nr.:
     10038577_47
EAN/GTIN:
     4052025987152
Suchbegriffe:
baby-sessel
baby-sofa
babysessel
chaise
Auf diesem niedlichen Kindermöbel können es sich Ihre Kleinen so richtig gemütlich machen. Der Kindersessel ist dank seiner angenehm weichen Schaumstoff-Polsterung sehr bequem und die ideale Sitzgelegenheit zum Lesen oder Hörbuch hören. In seiner Form ähnelt der Minisessel einem Sessel für Erwachsene, sodass sich die Kleinen richtig groß fühlen werden. Das kindgerechte Design mit weißen Sternen begeistert Jungen und Mädchen gleichermaßen, die 4 kleinen Holzfüße sorgen für einen stabilen Stand.

Kindersessel im Detail
- Gesamtmaße H x B x T: ca. 60 x 45 x 52 cm
- Sitzfläche B x T: ca. 45 x 37 cm
- Sitzhöhe: ca. 30 cm
- Traglast: max. 100 kg
- Gewicht: ca. 5 kg
- Material: Schaumstoff, Polyester, Holz
- Verschiedene Farben

Bequemer Sessel fürs Kinderzimmer
- Niedliches Kindermöbel für Jungen und Mädchen
- Mit angenehm weichem Schaumstoff gepolstert
- Die Kleinen fühlen sich plötzlich ganz groß
- Mit coolem Stern-Motiv in verschiedenen Farben
- Stabile Holzfüße sorgen für sicheren Stand

Lieferumfang
- 1x Kinderzimmersessel in Farbe nach Wahl
- Mit Anleitung
- Dekoartikel sind nicht im Lieferumfang enthalten
Weitere Informationen:
Farbe:
Rot | Weiß | Hellbraun
Gewicht:
5.03 kg
Höhe:
60 cm
Länge:
52 cm
Breite:
45 cm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 32,10*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 44,22*
€ 52,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 43,31*
€ 51,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 40,81*
€ 48,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 39,60*
€ 47,12
pro Stück
ab 20 Stück
€ 38,79*
€ 46,16
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 32,10*
€ 38,20
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.