Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Relaxdays Kosmetikeimer Wandmontage, 3 Liter, Absenkautomatik, entnehmbarer Inneneimer, Bad Mülleimer, Stahl, Farbwahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Relaxdays Kosmetikeimer Wandmontage, 3 Liter, Absenkautomatik, entnehmbarer Inneneimer, Bad Mülleimer, Stahl, Farbwahl
Relaxdays Kosmetikeimer Wandmontage, 3 Liter, Absenkautomatik, entnehmbarer Inneneimer, Bad Mülleimer, Stahl, Farbwahl
Relaxdays Kosmetikeimer Wandmontage, 3 Liter, Absenkautomatik, entnehmbarer Inneneimer, Bad Mülleimer, Stahl, Farbwahl
Relaxdays Kosmetikeimer Wandmontage, 3 Liter, Absenkautomatik, entnehmbarer Inneneimer, Bad Mülleimer, Stahl, Farbwahl
Relaxdays Kosmetikeimer Wandmontage, 3 Liter, Absenkautomatik, entnehmbarer Inneneimer, Bad Mülleimer, Stahl, Farbwahl
Relaxdays Kosmetikeimer Wandmontage, 3 Liter, Absenkautomatik, entnehmbarer Inneneimer, Bad Mülleimer, Stahl, Farbwahl
Relaxdays Kosmetikeimer Wandmontage, 3 Liter, Absenkautomatik, entnehmbarer Inneneimer, Bad Mülleimer, Stahl, Farbwahl
Relaxdays Kosmetikeimer Wandmontage, 3 Liter, Absenkautomatik, entnehmbarer Inneneimer, Bad Mülleimer, Stahl, Farbwahl
Relaxdays Kosmetikeimer Wandmontage, 3 Liter, Absenkautomatik, entnehmbarer Inneneimer, Bad Mülleimer, Stahl, Farbwahl
Relaxdays Kosmetikeimer Wandmontage, 3 Liter, Absenkautomatik, entnehmbarer Inneneimer, Bad Mülleimer, Stahl, Farbwahl
Relaxdays Kosmetikeimer Wandmontage, 3 Liter, Absenkautomatik, entnehmbarer Inneneimer, Bad Mülleimer, Stahl, Farbwahl
Relaxdays Kosmetikeimer Wandmontage, 3 Liter, Absenkautomatik, entnehmbarer Inneneimer, Bad Mülleimer, Stahl, Farbwahl
Artikel-Nr.:
     6UL55-10038564_46
Hersteller:
     Relaxdays
Herst.-Nr.:
     10038564_46
EAN/GTIN:
     4052025886356
Suchbegriffe:
Kosmetikeimer
Tret-Kosmetik-Mülleimer
Tret-Kosmetikeimer
Standard-Abfalleimer
Dieser Abfalleimer zur Wandmontage ermöglicht eine komfortable Müllentsorgung, ohne sich bücken zu müssen. Bringen Sie den Hängemülleimer in gewünschter Höhe an und öffnen Sie ihn bequem über den Griff. Dank Absenkautomatik schließt der Deckel sanft und leise. Sollte die Entsorgung des Mülls anstehen, lässt sich der Inneneimer aus Kunststoff einfach herausnehmen. Zudem begeistert der Hygieneeimer mit seinem zeitlosen Design aus mattem Stahl.

Kosmetikeimer im Detail
- Maße H x B x T: ca. 24 x 16 x 22 cm
- Maße Inneneimer H x B x T: ca. 18 x 13,5 x 13,5 cm
- Volumen: ca. 3 l
- Gewicht: ca. 0,7 kg
- Material: Stahl, Kunststoff
- In verschiedenen Farben

Eckiger Badezimmereimer zur Wandmontage
- Für Abfälle im Badezimmer, am Schminktisch oder in der Küche
- Zum Anbringen an der Wand - Komfortable Müllentsorgung ohne Bücken
- Deckel schließt dank Softclose-Funktion besonders sanft und leise
- Entnehmbarer Inneneimer aus Kunststoff erleichtert das Entleeren
- Schlichtes Design aus mattem Metall für moderne Badeinrichtungen

Lieferumfang
- 1x Wandabfalleimer in Farbe nach Wahl

- Mit Wandmontagematerial
- Dekoartikel sind nicht im Lieferumfang enthalten

Weitere Informationen:
Farbe:
Schwarz
Gewicht:
0.78 kg
Höhe:
24 cm
Länge:
22 cm
Breite:
16 cm
Weitere Suchbegriffe: Standard-Mülleimer, Standardabfalleimer, Standardmülleimer, kosmetikeimer 3l schwarz, kosmetikeimer schwarz, kosmetikeimer, relaxdays kosmetikeimer, abfallbehälter, abfall behälter, abfall-behälter, abfalleimer, abfall eimer, abfall-eimer, badabfalleimer, bad abfalleimer, badabfall eimer, bad-abfalleimer, badabfall-eimer, bad abfall eimer, bad-abfall-eimer, badeimer, bad eimer, bad-eimer, badezimmereimer, badezimmer eimer, badezimmer-eimer, badezimmermülleimer, badezimmer mülleimer, badezimmermüll eimer, badezimmer-mülleimer, badezimmermüll-eimer, badezimmer müll eimer, badezimmer-müll-eimer, badkosmetikeimer, bad kosmetikeimer, badkosmetik eimer, bad-kosmetikeimer, badkosmetik-eimer, bad kosmetik eimer, bad-kosmetik-eimer, badkübel, bad kübel, bad-kübel, badmülleimer, bad mülleimer, badmüll eimer, bad-mülleimer, badmüll-eimer, bad müll eimer, bad-müll-eimer, bathroombin, bathroom bin, bathroom-bin, bathroombins, bathroom bins
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 15,26*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,17*
€ 26,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,05*
€ 26,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,23*
€ 25,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,80*
€ 24,75
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,96*
€ 23,75
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,26*
€ 18,16
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.