Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Relaxdays Kosmetikeimer Wandmontage, 3 Liter, Badabfalleimer eckig, mit Absenkautomatik, HBT: 24,5 x 16 x 23 cm, silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Relaxdays Kosmetikeimer Wandmontage, 3 Liter, Badabfalleimer eckig, mit Absenkautomatik, HBT: 24,5 x 16 x 23 cm, silber
Relaxdays Kosmetikeimer Wandmontage, 3 Liter, Badabfalleimer eckig, mit Absenkautomatik, HBT: 24,5 x 16 x 23 cm, silber
Relaxdays Kosmetikeimer Wandmontage, 3 Liter, Badabfalleimer eckig, mit Absenkautomatik, HBT: 24,5 x 16 x 23 cm, silber
Relaxdays Kosmetikeimer Wandmontage, 3 Liter, Badabfalleimer eckig, mit Absenkautomatik, HBT: 24,5 x 16 x 23 cm, silber
Relaxdays Kosmetikeimer Wandmontage, 3 Liter, Badabfalleimer eckig, mit Absenkautomatik, HBT: 24,5 x 16 x 23 cm, silber
Relaxdays Kosmetikeimer Wandmontage, 3 Liter, Badabfalleimer eckig, mit Absenkautomatik, HBT: 24,5 x 16 x 23 cm, silber
Relaxdays Kosmetikeimer Wandmontage, 3 Liter, Badabfalleimer eckig, mit Absenkautomatik, HBT: 24,5 x 16 x 23 cm, silber
Relaxdays Kosmetikeimer Wandmontage, 3 Liter, Badabfalleimer eckig, mit Absenkautomatik, HBT: 24,5 x 16 x 23 cm, silber
Relaxdays Kosmetikeimer Wandmontage, 3 Liter, Badabfalleimer eckig, mit Absenkautomatik, HBT: 24,5 x 16 x 23 cm, silber
Relaxdays Kosmetikeimer Wandmontage, 3 Liter, Badabfalleimer eckig, mit Absenkautomatik, HBT: 24,5 x 16 x 23 cm, silber
Relaxdays Kosmetikeimer Wandmontage, 3 Liter, Badabfalleimer eckig, mit Absenkautomatik, HBT: 24,5 x 16 x 23 cm, silber
Artikel-Nr.:
     6UL55-10038563_0
Hersteller:
     Relaxdays
Herst.-Nr.:
     10038563_0
EAN/GTIN:
     4052025385637
Suchbegriffe:
Kosmetikeimer
Tret-Kosmetik-Mülleimer
Tret-Kosmetikeimer
kosmetikeimer 3l schwarz
Dieser Kosmetikeimer zur Wandmontage ermöglicht es Ihnen Abfälle zu entsorgen, ohne sich Bücken zu müssen. Bringen Sie den Wand Mülleimer in gewünschter Höhe an und öffnen Sie ihn bequem über den Griff. Dank Absenkautomatik schließt der Deckel sanft und leise. Sollte die Entsorgung des Mülls anstehen, lässt sich der Inneneimer einfach herausnehmen. Das Design ist funktional und zeitlos. Damit keine Fingerabdrücke bleiben, ist die matte Edelstahl-Oberfläche des Abfalleimers speziell beschichtet.

Kosmetikmülleimer im Detail
- Gesamtmaße H x B x T: ca. 24,5 x 16 x 23 cm
- Maße Inneneimer H x B x T: ca. 19,5 x 16 x 16 cm
- Volumen: ca. 3 L
- Gesamtgewicht: ca. 700 g
- Material: Edelstahl (matt), PP
- Farbe: Silber, Schwarz

Badmülleimer zur Wandmontage
- Zum Anbringen an die Wand - Kein Bücken mehr
- Für Küche, Bad und Wohnräume geeignet
- Deckel schließt dank Absenkautomatik leise
- Inneneimer mit Henkel ist herausnehmbar
- Edelstahl mit Anti-Fingerabdruck-Beschichtung

Lieferumfang
- 1x Kosmetikeimer

- Mit Wandmontagematerial
- Dekoartikel sind nicht im Lieferumfang enthalten

Weitere Informationen:
Farbe:
Silber | Schwarz
Gewicht:
0.87 kg
Höhe:
24.5 cm
Länge:
23 cm
Breite:
16 cm
Weitere Suchbegriffe: kosmetikeimer schwarz, kosmetikeimer, Relaxdays Kosmetikeimer, abfalleimer, abfall eimer, abfall-eimer, badabfalleimer, bad abfalleimer, bad-abfalleimer, badeimer, bad eimer, bad-eimer, badkosmetikeimer, bad kosmetikeimer, bad-kosmetikeimer, badabfallbehälter, bad abfallbehälter, bad-abfallbehälter, badezimmerabfalleimer, badezimmer abfalleimer, badezimmer-abfalleimer, badezimmereimer, badezimmer eimer, badezimmer-eimer, badmülleimer, bad mülleimer, bad-mülleimer, bin, bins, edelstahleimer, edelstahl eimer, edelstahl-eimer, kitchenbin, kitchen bin, kitchen-bin, kitchenbins, kitchen bins, kitchen-bins, kosmetik eimer, kosmetik-eimer, kosmetikmülleimer, kosmetik mülleimer, kosmetik-mülleimer, küchenabfalleimer, küchen abfalleimer, küchen-abfalleimer, küchenmülleimer, küchen mülleimer, küchen-mülleimer
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 14,56*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,55*
€ 25,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,01*
€ 25,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,23*
€ 24,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,29*
€ 22,96
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,05*
€ 22,67
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,56*
€ 17,33
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.