Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Relaxdays Standregal, 3 Schubladen, 2 Ablagen, Bücher & Deko, Regalkommode Industrial, HxBxT: 92x45x30 cm, braun/schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Relaxdays Standregal, 3 Schubladen, 2 Ablagen, Bücher & Deko, Regalkommode Industrial, HxBxT: 92x45x30 cm, braun/schwarz
Relaxdays Standregal, 3 Schubladen, 2 Ablagen, Bücher & Deko, Regalkommode Industrial, HxBxT: 92x45x30 cm, braun/schwarz
Relaxdays Standregal, 3 Schubladen, 2 Ablagen, Bücher & Deko, Regalkommode Industrial, HxBxT: 92x45x30 cm, braun/schwarz
Relaxdays Standregal, 3 Schubladen, 2 Ablagen, Bücher & Deko, Regalkommode Industrial, HxBxT: 92x45x30 cm, braun/schwarz
Relaxdays Standregal, 3 Schubladen, 2 Ablagen, Bücher & Deko, Regalkommode Industrial, HxBxT: 92x45x30 cm, braun/schwarz
Relaxdays Standregal, 3 Schubladen, 2 Ablagen, Bücher & Deko, Regalkommode Industrial, HxBxT: 92x45x30 cm, braun/schwarz
Relaxdays Standregal, 3 Schubladen, 2 Ablagen, Bücher & Deko, Regalkommode Industrial, HxBxT: 92x45x30 cm, braun/schwarz
Relaxdays Standregal, 3 Schubladen, 2 Ablagen, Bücher & Deko, Regalkommode Industrial, HxBxT: 92x45x30 cm, braun/schwarz
Relaxdays Standregal, 3 Schubladen, 2 Ablagen, Bücher & Deko, Regalkommode Industrial, HxBxT: 92x45x30 cm, braun/schwarz
Relaxdays Standregal, 3 Schubladen, 2 Ablagen, Bücher & Deko, Regalkommode Industrial, HxBxT: 92x45x30 cm, braun/schwarz
Relaxdays Standregal, 3 Schubladen, 2 Ablagen, Bücher & Deko, Regalkommode Industrial, HxBxT: 92x45x30 cm, braun/schwarz
Artikel-Nr.:
     6UL55-10038545_0
Hersteller:
     Relaxdays
Herst.-Nr.:
     10038545_0
EAN/GTIN:
     4052025385453
Suchbegriffe:
Standregal
standregal

Das Standregal schafft mit seinen 3 Schubladen und 2 Ablagen ordentlich Stauraum. Sie können oben Deko oder Pflanzen platzieren und in den Einschüben Alltagsdinge, CDs und Bücher ordentlich und blickgeschützt aufbewahren. Das angesagte Industrie-Design der Regalkommode im Materialmix aus schwarzem Metall, Stoff und MDF in dunkelbrauner Holz-Optik springt sofort ins Auge. Als Allrounder im Retro-Schick macht das Regal in Küche, Bad, Flur, Schlaf- oder Wohnzimmer jederzeit eine gute Figur.

Standregal im Detail
- Maße H x B x T: ca. 92 x 45 x 30 cm
- Obere Ablage B x T: ca. 44 x 20,5 cm
- Ablage darunter B x T: ca. 41 x 27,5 cm
- Ablagenabstand: ca. 18 cm
- Schubladen innen H x B x T: ca. 20,5 x 40 x 27 cm
- Bodenfreiheit: ca. 5 cm

Regalkommode im Industrial Style
- Gewicht: ca. 7 kg
- Max. Traglast pro Ablage: ca. 15 kg 
- Max. Traglast pro Schublade: ca. 5 kg 
- Material: Stahl, MDF, Vliesstoff
- Farbe: Schwarz, Dunkelbraun

Retro Regalschrank für Wohnzimmer und Küche
- Stauraum dank 3 Schubladen und 2 offenen Ablagen
- Flexibel in Küche, Bad, Wohnzimmer einsetzbar
- In dekorativem Industrial Design mit Metallrahmen
- Für Dekoartikel, Pflanzen, Bücher, CDs, Bilder
- Einfache und schnelle Montage ohne Bohren
- Optional mit Wandhalterung (inkl.) sicher verankern

Lieferumfang
- 1x Ablageregal in Einzelteilen
- Mit Anleitung und Montagematerial
- Dekorationsartikel sind im Lieferumfang nicht enthalten

Weitere Informationen:
Farbe:
Dunkelbraun | Schwarz
Gewicht:
7.03 kg
Höhe:
92 cm
Länge:
30 cm
Breite:
45 cm
Weitere Suchbegriffe: Relaxdays Standregal, ablageregal, ablage regal, ablage-regal, ablageregale, ablage regale, ablage-regale, aufbewahrungsregal, aufbewahrungs regal, aufbewahrungs-regal, aufbewahrungsregale, aufbewahrungs regale, aufbewahrungs-regale, badezimmerregal, badezimmer regal, badezimmer-regal, badezimmerregale, badezimmer regale, badezimmer-regale, badezimmerschubladenschrank, badezimmer schubladenschrank, badezimmerschubladen schrank, badezimmer-schubladenschrank, badezimmerschubladen-schrank, badezimmer schubladen schrank, badezimmer-schubladen-schrank, badezimmerschubladenschränke, badezimmer schubladenschränke, badezimmerschubladen schränke, badezimmer-schubladenschränke, badezimmerschubladen-schränke, badezimmer schubladen schränke, badezimmer-schubladen-schränke, badkommode, bad kommode, bad-kommode, badkommoden, bad kommoden, bad-kommoden, badregal, bad regal, bad-regal, badregale, bad regale, bad-regale, bathroomshelf, bathroom shelf, bathroom-shelf, bathroomshelves
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 52,47*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 68,85*
€ 81,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 66,52*
€ 79,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 63,93*
€ 76,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 61,20*
€ 72,83
pro Stück
ab 500 Stück
€ 52,47*
€ 62,44
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.