Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Relaxdays Buchstütze, 2er Set, Säulen Design, für Bücherregal, Bücherhalter HxBxT: 18 x 12,5 x 7 cm, Aluminium, silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Relaxdays Buchstütze, 2er Set, Säulen Design, für Bücherregal, Bücherhalter HxBxT: 18 x 12,5 x 7 cm, Aluminium, silber
Relaxdays Buchstütze, 2er Set, Säulen Design, für Bücherregal, Bücherhalter HxBxT: 18 x 12,5 x 7 cm, Aluminium, silber
Relaxdays Buchstütze, 2er Set, Säulen Design, für Bücherregal, Bücherhalter HxBxT: 18 x 12,5 x 7 cm, Aluminium, silber
Relaxdays Buchstütze, 2er Set, Säulen Design, für Bücherregal, Bücherhalter HxBxT: 18 x 12,5 x 7 cm, Aluminium, silber
Relaxdays Buchstütze, 2er Set, Säulen Design, für Bücherregal, Bücherhalter HxBxT: 18 x 12,5 x 7 cm, Aluminium, silber
Relaxdays Buchstütze, 2er Set, Säulen Design, für Bücherregal, Bücherhalter HxBxT: 18 x 12,5 x 7 cm, Aluminium, silber
Relaxdays Buchstütze, 2er Set, Säulen Design, für Bücherregal, Bücherhalter HxBxT: 18 x 12,5 x 7 cm, Aluminium, silber
Relaxdays Buchstütze, 2er Set, Säulen Design, für Bücherregal, Bücherhalter HxBxT: 18 x 12,5 x 7 cm, Aluminium, silber
Relaxdays Buchstütze, 2er Set, Säulen Design, für Bücherregal, Bücherhalter HxBxT: 18 x 12,5 x 7 cm, Aluminium, silber
Artikel-Nr.:
     6UL55-10038410_0
Hersteller:
     Relaxdays
Herst.-Nr.:
     10038410_0
EAN/GTIN:
     4052025384104
Suchbegriffe:
Buchstützen
Bücherstützen
Ordnerstütze
Registraturstütze

Diese Buchstützen in antiker Säulenoptik sind das Richtige, um das geliebte Bücherregal in Szene zu setzen. Durch ihr glänzendes Design fügen sie sich optimal in Dein Regal ein. Die Kombination aus Gewicht und Gummibelag auf der Unterseite sorgt dafür, dass Deine geliebten Bücher und Ordner bestens gegen ein Umkippen geschützt sind. Dank des Aluminiums sind die Buchhalter robust und stabil zugleich. Das 2er Set ist auch ein schönes Geschenk für Leseratten.

Buchstütze 2er Set im Detail
- Gesamtmaße: H x B x T: ca. 18 x 12,5 x 7cm
- Gewicht pro Säule: ca. 650 g
- Material: 100% Aluminium
- Farbe: Silber

Dekorative Buchstütze im Antiklook
- Nützliche Deko für jedes Regal
- Sorgt für Ordnung in Deinem Bücherregal
- Schützt vor dem Umkippen und Eselsohren
- Perfektes Geschenk für alle Bücherfreunde
- Dekoratives antikes Design erinnert an griechische Säulen

Lieferumfang
- 2x Buchstütze
- Dekorationsartikel sind nicht im Lieferumfang enthalten

Weitere Informationen:
Farbe:
Silber
Gewicht:
1.3 kg
Höhe:
18 cm
Länge:
7 cm
Breite:
12.5 cm
Weitere Suchbegriffe: Bücherregal, buchstützen metall silber, buchstützen metall, buchstützen, Buchstütze, Relaxdays Buchstütze, bookholder, book holder, book-holder, bookholders, book holders, book-holders, bookstopper, book stopper, book-stopper, bookstoppers, book stoppers, book-stoppers, bookend, book end, book-end, bookends, book ends, book-ends, bücherhalter, bücher halter, bücher-halter, bücherhalterung, bücher halterung, bücher-halterung, bücherhalterungen, bücher halterungen, bücher-halterungen, bücherständer, bücher ständer, bücher-ständer, bücherstopper, bücher stopper, bücher-stopper, bücherstütze, bücher stütze, bücher-stütze, bücherstützen, bücher stützen, bücher-stützen, bücherwinkel, bücher winkel, bücher-winkel, buchhalter, buch halter
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 12,30*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,25*
€ 21,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,00*
€ 21,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,87*
€ 20,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,89*
€ 18,91
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,27*
€ 18,17
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,30*
€ 14,64
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.