Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Beistelltisch in Braun/ Silber - (H)42 x Ø 78 cm 10038032_59


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Beistelltisch in Braun/ Silber - (H)42 x Ø 78 cm 10038032_59
Beistelltisch in Braun/ Silber - (H)42 x Ø 78 cm 10038032_59
Beistelltisch in Braun/ Silber - (H)42 x Ø 78 cm 10038032_59
Beistelltisch in Braun/ Silber - (H)42 x Ø 78 cm 10038032_59
Beistelltisch in Braun/ Silber - (H)42 x Ø 78 cm 10038032_59
Beistelltisch in Braun/ Silber - (H)42 x Ø 78 cm 10038032_59
Beistelltisch in Braun/ Silber - (H)42 x Ø 78 cm 10038032_59
Beistelltisch in Braun/ Silber - (H)42 x Ø 78 cm 10038032_59
Beistelltisch in Braun/ Silber - (H)42 x Ø 78 cm 10038032_59
Beistelltisch in Braun/ Silber - (H)42 x Ø 78 cm 10038032_59
Artikel-Nr.:
     6UL55-10038032_59
Hersteller:
     Relaxdays
Herst.-Nr.:
     10038032_59
EAN/GTIN:
     4052025886646
Suchbegriffe:
Beistell-Tisch
Beistelltisch
beistelltisch
Dieses schicke Beistelltischchen ist ein toller Hingucker für Deinen Wohnbereich. Die runde Tischplatte in Vintage Holzoptik wird durch die silberfarbenen Metallbeine dekorativ ergänzt. Der Abstelltisch fügt sich so in jedem Raum geschickt ein und schafft dort praktische Ablagefläche. Je nach gewählter Größe eignet er sich wunderbar als Couchtisch oder Sofatischchen im Wohnzimmer, als Ablagetisch im Flur oder sogar als Wartezimmertisch um Zeitschriften und mehr auszulegen.

Beistelltisch im Detail
- Maße Größe M H x D: ca. 48 x 46 cm, ca. 2,7 kg
- Maße Größe L H x D: ca. 42 x 78 cm, ca. 5,9 kg
- Max. Traglast M: 5 kg
- Max. Traglast L: 10 kg
- Material: MDF, Stahl
- Farbe: Dunkelbraune Holzoptik, Silber

Runder Wohnzimmertisch in Holzoptik
- Dient als Ablage für Getränke, Zeitschriften, Fernbedienung uvm.
- Eleganter Mit aus Tischplatte in Holzoptik und silbernen Metallbeinen
- Je nach Größe als Couchtisch, kleiner Ablagetisch etc. nutzbar
- Dekoratives Design ist ein toller Eyecatcher in jedem Wohnbereich
- Füße mit Kunststoffschonern gegen unschöne Kratzer im Boden

Lieferumfang
- 1x Couch-Beistelltisch in Einzelteilen
- Anleitung und Montagematerial
- Dekoartikel sind im Lieferumfang nicht enthalten
Weitere Informationen:
Farbe:
Dunkelbraun | Silber
Gewicht:
5.86 kg
Höhe:
42 cm
Länge:
78 cm
Breite:
78 cm
Weitere Suchbegriffe: ablagetisch, ablagetische:abstelltisch, abstelltische, beistelltische, beistelltischchen, beitisch, beitische, coffee-table, coffee-tables, coffeetable, couch-beistelltisch, couch-beistelltische, couch-tisch, couchtisch, couchtische, end-table, end-tables, holz-couchtisch, holz-couchtische, kaffeetisch, kaffeetische, mini-tisch, mini-tische, nebentisch, nebentische, round-table, round-tables, rundtisch, rundtische, side-table, side-tables, sofa-beistelltisch, sofa-beistelltische, sofa-table, sofatisch, sofatische, sofatischchen, stubentisch, stubentische, wohnzimmer-tisch, wohnzimmertisch, wohnzimmertische, couch, deko, für-couch, fürs-wohnzimmer, holz, holz-metall, klein, metall-holz, rund, wohnzimmer, wood, runde-couchtische, tisch-wohnzimmer-rund, couchtisch-rund, couch-beistelltisch-holz, beistelltisch-holz, couchtisch-rund-holz
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 50,50*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 68,11*
€ 81,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 66,31*
€ 78,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 63,49*
€ 75,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 61,39*
€ 73,05
pro Stück
ab 20 Stück
€ 59,14*
€ 70,38
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 50,50*
€ 60,10
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.