Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Relaxdays Badregal, 2 Ablagen, Haushaltsregal klappbar, Standregal Küche, Mehrzweckregal freistehend, Holz, weiß/natur


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Relaxdays Badregal, 2 Ablagen, Haushaltsregal klappbar, Standregal Küche, Mehrzweckregal freistehend, Holz, weiß/natur
Relaxdays Badregal, 2 Ablagen, Haushaltsregal klappbar, Standregal Küche, Mehrzweckregal freistehend, Holz, weiß/natur
Relaxdays Badregal, 2 Ablagen, Haushaltsregal klappbar, Standregal Küche, Mehrzweckregal freistehend, Holz, weiß/natur
Relaxdays Badregal, 2 Ablagen, Haushaltsregal klappbar, Standregal Küche, Mehrzweckregal freistehend, Holz, weiß/natur
Relaxdays Badregal, 2 Ablagen, Haushaltsregal klappbar, Standregal Küche, Mehrzweckregal freistehend, Holz, weiß/natur
Relaxdays Badregal, 2 Ablagen, Haushaltsregal klappbar, Standregal Küche, Mehrzweckregal freistehend, Holz, weiß/natur
Relaxdays Badregal, 2 Ablagen, Haushaltsregal klappbar, Standregal Küche, Mehrzweckregal freistehend, Holz, weiß/natur
Relaxdays Badregal, 2 Ablagen, Haushaltsregal klappbar, Standregal Küche, Mehrzweckregal freistehend, Holz, weiß/natur
Relaxdays Badregal, 2 Ablagen, Haushaltsregal klappbar, Standregal Küche, Mehrzweckregal freistehend, Holz, weiß/natur
Relaxdays Badregal, 2 Ablagen, Haushaltsregal klappbar, Standregal Küche, Mehrzweckregal freistehend, Holz, weiß/natur
Artikel-Nr.:
     6UL55-10037925_0
Hersteller:
     Relaxdays
Herst.-Nr.:
     10037925_0
EAN/GTIN:
     4052025379254
Suchbegriffe:
Badregal
Standregal
badregal 2 etagen
standregal

Das Badregal aus Holz schafft Stauraum für Utensilien aller Art, die Sie auf den 2 offenen Ablagen stets griffbereit lagern können. Mit seiner kompakten Größe ist das Handtuchregal bestens für kleinere Bäder geeignet. Als Mehrzweckregal macht es auch in Küche, Flur, Schlaf- oder Wohnzimmer eine gute Figur. Klappen sie das Ablageregal einfach auf und platzieren sie es am Wunschort. Die Einsatzmöglichkeiten sind vielseitig: Nutzen Sie das Faltregal auch als Nachttisch oder Pflanzenständer.

Badregal im Detail
- Gesamtmaße H x B x T: ca. 38,5 x 33,5 x 31 cm
- Faltmaße H x B x T: ca. 5 x 47 x 33,5 cm
- Fläche Ablagen B x T: ca. 26,5 x 30 cm
- Abstand zwischen den Ablagen: ca. 31,5 cm
- Material: Kiefernholz
- Traglast je Ablage: ca. 3 kg
- Gewicht: ca. 1,6 kg
- Farbe: Weiß, Natur

Faltbares Mehrzweckregal aus Holz
- 2 Ablagen sorgen für Stauraum von Badutensilien
- Einfach aufklappen und am Wunschort platzieren
- Geklappt platzsparend verstauen - Ideal für kleine Räume
- Auch in Küche, Flur, Wohn- und Schlafzimmer verwendbar
- Multifunktionell einsetzbar, z.B. für Blumen, Bücher oder Telefon

Lieferumfang
- 1x Holzbadregal vormontiert
- Dekoartikel sind im Lieferumfang nicht enthalten

Weitere Informationen:
Farbe:
Weiß | Hellbraun
Gewicht:
1.56 kg
Höhe:
38.5 cm
Länge:
31 cm
Breite:
33.5 cm
Weitere Suchbegriffe: badregal, relaxdays badregal, ablageregal, ablage regal, ablage-regal, ablageregale, ablage regale, ablage-regale, aufbewahrungsregal, aufbewahrungs regal, aufbewahrungs-regal, aufbewahrungsregale, aufbewahrungs regale, aufbewahrungs-regale, baderegal, bade regal, bade-regal, baderegale, bade regale, bade-regale, badezimmerregal, badezimmer regal, badezimmer-regal, badezimmerregale, badezimmer regale, badezimmer-regale, badholzregal, bad holzregal, badholz regal, bad-holzregal, badholz-regal, bad holz regal, bad-holz-regal, badholzregale, bad holzregale, badholz regale, bad-holzregale, badholz-regale, bad holz regale, bad-holz-regale, bad regal, bad-regal, badregale, bad regale, bad-regale, badstandregal, bad standregal, badstand regal, bad-standregal, badstand-regal
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 9,75*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,40*
€ 17,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,58*
€ 16,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,79*
€ 15,22
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,09*
€ 14,39
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,75*
€ 11,60
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.