Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Relaxdays Sonnensegel, wasserabweisend, konkav, PES-Gewebe, Spannseile, Terrasse, Balkon, Größenwahl, Quadrat, weinrot


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Relaxdays Sonnensegel, wasserabweisend, konkav, PES-Gewebe, Spannseile, Terrasse, Balkon, Größenwahl, Quadrat, weinrot
Relaxdays Sonnensegel, wasserabweisend, konkav, PES-Gewebe, Spannseile, Terrasse, Balkon, Größenwahl, Quadrat, weinrot
Relaxdays Sonnensegel, wasserabweisend, konkav, PES-Gewebe, Spannseile, Terrasse, Balkon, Größenwahl, Quadrat, weinrot
Relaxdays Sonnensegel, wasserabweisend, konkav, PES-Gewebe, Spannseile, Terrasse, Balkon, Größenwahl, Quadrat, weinrot
Relaxdays Sonnensegel, wasserabweisend, konkav, PES-Gewebe, Spannseile, Terrasse, Balkon, Größenwahl, Quadrat, weinrot
Relaxdays Sonnensegel, wasserabweisend, konkav, PES-Gewebe, Spannseile, Terrasse, Balkon, Größenwahl, Quadrat, weinrot
Relaxdays Sonnensegel, wasserabweisend, konkav, PES-Gewebe, Spannseile, Terrasse, Balkon, Größenwahl, Quadrat, weinrot
Relaxdays Sonnensegel, wasserabweisend, konkav, PES-Gewebe, Spannseile, Terrasse, Balkon, Größenwahl, Quadrat, weinrot
Relaxdays Sonnensegel, wasserabweisend, konkav, PES-Gewebe, Spannseile, Terrasse, Balkon, Größenwahl, Quadrat, weinrot
Artikel-Nr.:
     6UL55-10037848_981
Hersteller:
     Relaxdays
Herst.-Nr.:
     10037848_981
EAN/GTIN:
     4052025887650
Suchbegriffe:
Gepäckspanner
Sonnensegel
sonnensegel rot quadrat
gepäckspanner
Das quadratische Balkonsegel aus robustem PES-Gewebe spendet nicht nur großzügig Schatten, es bietet zugleich einen wirksamen UV-Schutz. Das weinrote Segel ist überdies wasserabweisend, witterungsbeständig und dank konkaver Form straff aufspannbar. Nutzen Sie das Sonnentuch als Sichtschutzsegel auf dem Balkon oder am Pool sowie als Schattenspender über Veranda oder Terrasse. Das Gartensegel wird mit den mitgelieferten Spannseilen an den 4 Haken befestigt.

Hinweis: Es kann produktionsbedingt zu einer Größenabweichung von 5% kommen. Bei Gewitter, Sturm und im Winter das Sonnensegel abnehmen, um es vor Schäden zu schützen.

Sonnensegel im Detail
- Spannseillänge: ca. 1,5 m
- Material: PES-Gewebe, Edelstahl
- Materialdicke: 160 g/m²
- Schattierungswert: 90 %
- UV-Schutz: 30+
- Maßetoleranz: +/- 5 %
- Konkave Form: mittig ca. - 5 % Breite je Seite
- Farbe: Weinrot

Balkonsegel in verschiedenen Größen
- (A) Größe B x T: ca. 2 x 2 m, ca. 0,7 kg
- (B) Größe B x T: ca. 3 x 3 m, ca. 1,4 kg
- (C) Größe B x T: ca. 4 x 4 m, ca. 2,3 kg

Witterungsbeständiges Terrassensegel zum Aufspannen
- Schützt vor starker Sonneneinstrahlung
- Schattenspender für Terrasse, Balkon, Garten etc.
- UV-Schutz über Sandkasten, Kleintiergehege, am Strand uvm.
- Aus reißfestem und stabilem Polyester-Stoff
- Konkave Form ermöglicht glattes Aufspannen ohne Durchhängen
- Ist dank Spannseilen und Metallhaken schnell montiert

Lieferumfang
- 1x Sonnensegel in Größe nach Wahl
- 4x Spannseil
- Dekorationsartikel sind im Lieferumfang nicht enthalten
Weitere Informationen:
Farbe:
Dunkelrot
Gewicht:
2.28 kg
Höhe:
0.1 cm
Länge:
400 cm
Breite:
400 cm
Weitere Suchbegriffe: gepäckspanner 4m, sonnensegel, relaxdays sonnensegel, balkonregenschutz, balkon regenschutz, balkonregen schutz, balkon-regenschutz, balkonregen-schutz, balkon regen schutz, balkon-regen-schutz, balkonregenschutze, balkon regenschutze, balkonregen schutze, balkon-regenschutze, balkonregen-schutze, balkon regen schutze, balkon-regen-schutze, balkonsegel, balkon segel, balkon-segel, balkonsonnenschutz, balkon sonnenschutz, balkonsonnen schutz, balkon-sonnenschutz, balkonsonnen-schutz, balkon sonnen schutz, balkon-sonnen-schutz, balkonsonnenschutze, balkon sonnenschutze, balkonsonnen schutze, balkon-sonnenschutze, balkonsonnen-schutze, balkon sonnen schutze, balkon-sonnen-schutze, balkonsonnensegel, balkon sonnensegel, balkonsonnen segel, balkon-sonnensegel, balkonsonnen-segel, balkon sonnen segel, balkon-sonnen-segel, balkonüberdachung, balkon überdachung, balkon-überdachung, balkonüberdachungen, balkon überdachungen, balkon-überdachungen, gartensegel, garten segel, garten-segel, gartensonnensegel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 16,25*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,56*
€ 26,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,40*
€ 26,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,47*
€ 25,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,58*
€ 24,49
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,90*
€ 23,68
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,25*
€ 19,34
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.