Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Relaxdays Kindersitzgruppe, Tisch & Stuhl, Kindertisch mit Tafel, zum Malen & Basteln, Kindersitzkombination, weiß/beige


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Relaxdays Kindersitzgruppe, Tisch & Stuhl, Kindertisch mit Tafel, zum Malen & Basteln, Kindersitzkombination, weiß/beige
Relaxdays Kindersitzgruppe, Tisch & Stuhl, Kindertisch mit Tafel, zum Malen & Basteln, Kindersitzkombination, weiß/beige
Relaxdays Kindersitzgruppe, Tisch & Stuhl, Kindertisch mit Tafel, zum Malen & Basteln, Kindersitzkombination, weiß/beige
Relaxdays Kindersitzgruppe, Tisch & Stuhl, Kindertisch mit Tafel, zum Malen & Basteln, Kindersitzkombination, weiß/beige
Relaxdays Kindersitzgruppe, Tisch & Stuhl, Kindertisch mit Tafel, zum Malen & Basteln, Kindersitzkombination, weiß/beige
Relaxdays Kindersitzgruppe, Tisch & Stuhl, Kindertisch mit Tafel, zum Malen & Basteln, Kindersitzkombination, weiß/beige
Relaxdays Kindersitzgruppe, Tisch & Stuhl, Kindertisch mit Tafel, zum Malen & Basteln, Kindersitzkombination, weiß/beige
Relaxdays Kindersitzgruppe, Tisch & Stuhl, Kindertisch mit Tafel, zum Malen & Basteln, Kindersitzkombination, weiß/beige
Relaxdays Kindersitzgruppe, Tisch & Stuhl, Kindertisch mit Tafel, zum Malen & Basteln, Kindersitzkombination, weiß/beige
Relaxdays Kindersitzgruppe, Tisch & Stuhl, Kindertisch mit Tafel, zum Malen & Basteln, Kindersitzkombination, weiß/beige
Relaxdays Kindersitzgruppe, Tisch & Stuhl, Kindertisch mit Tafel, zum Malen & Basteln, Kindersitzkombination, weiß/beige
Relaxdays Kindersitzgruppe, Tisch & Stuhl, Kindertisch mit Tafel, zum Malen & Basteln, Kindersitzkombination, weiß/beige
Artikel-Nr.:
     6UL55-10037798_0
Hersteller:
     Relaxdays
Herst.-Nr.:
     10037798_0
EAN/GTIN:
     4052025377984
Suchbegriffe:
Kinderstuhl
Kindergartentisch
Kindertisch
kinderstuhl weiß
Dieses Kindermöbelset ist eine tolle Sitzgelegenheit für das Kinderzimmer. Es besteht aus einem großen Tisch mit einer Tafel und einem bequemen Stuhl. Deine Kleinen können dank der kindgerechten Höhe selbstständig an dem Spieltisch schöne Bilder malen oder kreativ basteln sowie alleine auf dem Stuhl Platz nehmen. Das schlichte und moderne Design passt ideal in jedes Kinderzimmer. Die Kanten von Tisch und Stuhl sind alle abgerundet und sorgen so für mehr Schutz beim Spielen.


Kindersitzgruppe im Detail
- Gesamtmaße Tisch H x B x T: ca. 88 x 62 x 42 cm / ca. 8 kg
- Maße Stuhl H x B x T: ca. 58,5 cm x 30,5 x 31,5 cm / ca. 2,9 kg
- Max. Traglast Tisch: 20 kg
- Max. Traglast Stuhl: 40 kg
- Material: MDF
- Farbe: Weiß, Beige

Kindermaltisch fürs Kinderzimmer
- Tischhöhe: ca. 59 cm
- Ablagefläche Tisch B x T: ca. 60 x 40 cm
- Maße Tafel H x B: ca. 29 x 60 cm
- Sitzhöhe: ca. 32 cm
- Sitzfläche B x T: ca. 28 x 28 cm

Niedliche Kindersitzgruppe mit Maltafel
- 2-teilige Kindersitzecke für das Kinderzimmer
- Ideal zum Basteln, Spielen und mehr
- Große Tafel zum Malen und Zeichnen
- Tisch mit abgerundeten Ecken sorgt für mehr Schutz
- Mit niedrigem Stuhl in kinderfreundlicher Höhe
- Schlichte Tischgruppe eignet sich für Jungen und Mädchen

Lieferumfang
- 1x Kindertisch mit Tafel in Einzelteilen
- 1x Kinderstuhl in Einzelteilen
- Mit Anleitung und Montagematerial
- Dekoartikel sind nicht im Lieferumfang enthalten

Weitere Informationen:
Farbe:
Weiß | Beige | Schwarz
Gewicht:
7.99 kg
Höhe:
88 cm
Länge:
42 cm
Breite:
62 cm
Weitere Suchbegriffe: kinderstuhl, relaxdays kinderstuhl, kindersitzgruppe, Relaxdays kindersitzgruppe, basteltisch, chalkboard, child chair, child table, kid chair, kid table, kinder maltisch, kinder stuhl, kinderaktivitätstisch, kinderbasteltisch, kinderholztisch, kindermöbel, kindermöbelset, kinderschreibtafel, kindersitzecke, kindersitzgarnitur, kindersitzgruppenset, kindersitzkombi, kindersitzkombination, kinderspieltafel, kinderstuhlset, kindertafel, kindertisch, kindertisch gruppe, kindertisch set, kinderzimmer tisch, kinderzimmermöbel, kinderzimmerstuhl, kreidekindertafel, maltafel, maltisch, sitzgruppe, spieltafel, spieltisch, tischsitzgruppe, kinder sitzgruppen innen, kinder stuhl tisch, kinder tisch stuhl set, kindersitzgruppe indoor, kindersitzgruppe maltisch, kindersitzgruppe tafel, kindersitzgruppe weiß, kinderstuhl und tisch set, kindertisch mit stuhl, kindertisch mit tafel, kindertisch stuhl set, kindertisch und stuhl set, kreide tafel kinder
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 53,16*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 69,78*
€ 83,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 67,82*
€ 80,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 64,68*
€ 76,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 62,30*
€ 74,14
pro Stück
ab 500 Stück
€ 53,16*
€ 63,26
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.