Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Relaxdays Schreibtisch und Stuhl für Kinder, Schublade & 2 offene Fächer, Schwan-Motiv, Kinderzimmermöbel, rosa/weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Relaxdays Schreibtisch und Stuhl für Kinder, Schublade & 2 offene Fächer, Schwan-Motiv, Kinderzimmermöbel, rosa/weiß
Relaxdays Schreibtisch und Stuhl für Kinder, Schublade & 2 offene Fächer, Schwan-Motiv, Kinderzimmermöbel, rosa/weiß
Relaxdays Schreibtisch und Stuhl für Kinder, Schublade & 2 offene Fächer, Schwan-Motiv, Kinderzimmermöbel, rosa/weiß
Relaxdays Schreibtisch und Stuhl für Kinder, Schublade & 2 offene Fächer, Schwan-Motiv, Kinderzimmermöbel, rosa/weiß
Relaxdays Schreibtisch und Stuhl für Kinder, Schublade & 2 offene Fächer, Schwan-Motiv, Kinderzimmermöbel, rosa/weiß
Relaxdays Schreibtisch und Stuhl für Kinder, Schublade & 2 offene Fächer, Schwan-Motiv, Kinderzimmermöbel, rosa/weiß
Relaxdays Schreibtisch und Stuhl für Kinder, Schublade & 2 offene Fächer, Schwan-Motiv, Kinderzimmermöbel, rosa/weiß
Relaxdays Schreibtisch und Stuhl für Kinder, Schublade & 2 offene Fächer, Schwan-Motiv, Kinderzimmermöbel, rosa/weiß
Relaxdays Schreibtisch und Stuhl für Kinder, Schublade & 2 offene Fächer, Schwan-Motiv, Kinderzimmermöbel, rosa/weiß
Relaxdays Schreibtisch und Stuhl für Kinder, Schublade & 2 offene Fächer, Schwan-Motiv, Kinderzimmermöbel, rosa/weiß
Relaxdays Schreibtisch und Stuhl für Kinder, Schublade & 2 offene Fächer, Schwan-Motiv, Kinderzimmermöbel, rosa/weiß
Artikel-Nr.:
     6UL55-10037781_0
Hersteller:
     Relaxdays
Herst.-Nr.:
     10037781_0
EAN/GTIN:
     4052025377816
Suchbegriffe:
Kinderschreibtisch
Kinderstuhl
kinderstuhl weiß
kinderschreibtisch
Egal ob für Hausaufgaben oder zum Basteln, die Kinderzimmermöbel wird auch Dein Kind lieben. Bücher und Spielzeug lassen sich in den offenen Fächern verstauen, während Stifte und andere Kleinteile in der Schublade des Kinderschreibtisches verschwinden. Das niedliche Schwanendesign setzt sich beim dazugehörigen Kinderstuhl fort. Auch dieser bietet mit einer kleinen Ablage inklusive Aufbewahrungsbox zusätzlichen Stauraum. Der Schülerschreibtisch eignet sich für Kinder zwischen 4 und 9 Jahren.

Schreibtisch und Stuhl für Kinder im Detail
- Gesamtmaße Tisch H x B x T: ca. 79,5 x 80 x 40 cm / ca. 15,3 kg
- Gesamtmaße Stuhl H x B x T: ca. 60,5 x 28,5 x 29 cm / ca. 3,3 kg
- Traglast Tisch: max. 35 kg
- Traglast Stuhl: max. 40 kg
- Material: MDF
- Farbe: Weiß, Rosa

Minischreibtisch mit Aufbewahrungsfächern
- Arbeitshöhe Tisch: ca. 60 cm
- Arbeitsfläche Tisch B x T: ca. 80 x 39 cm
- Schublade Innenmaße H x B x T: ca. 6,5 x 43,5 x 33,5 cm
- Fächer Innenmaße H x B x T: ca. 26 x 27,5 x 38 cm
- Aufbewahrungsbox innen H x B x T: ca. 11,5 x 25 x 23,5 cm
- Platz unter dem Tisch H x B x T: ca. 49 x 48,5 x 37 cm

Mal- und Basteltisch mit niedlichem Schwanenmotiv

- Mini-Schreibtisch für Kinder mit passendem Stuhl
- Ideal für Vorschulkinder und Grundschüler ab 4 Jahren
- Kindertisch bietet Platz zum Malen, Basteln oder Lernen
- Tolles Motiv mit 2 Schwänen in Rosa und Weiß
- Schublade und offene Fächer schaffen viel Stauraum
- Kinderstuhl mit praktischer, zusammenfaltbarer Ablagebox

Lieferumfang
- 1x Kinderzimmertisch in Einzelteilen
- 1x Kinderstuhl in Einzelteilen
- Mit Anleitung und Montagematerial
- Dekoartikel sind nicht im Lieferumfang enthalten

Weitere Informationen:
Farbe:
Weiß | Rosa
Gewicht:
17.64 kg
Höhe:
79.5 cm
Länge:
40 cm
Breite:
80 cm
Weitere Suchbegriffe: relaxdays kinderstuhl, Schreibtisch Kinder, Relaxdays Schreibtisch Kinder, basteltisch, child chair, child table, desk, jugendschreibtisch, kid chair, kid table, kids desk, kinder maltisch, kinder stuhl, kinderbasteltisch, kinderholztisch, kindermöbel, kinderschminktisch, kindertisch, kinderzimmer tisch, kinderzimmermöbel, kinderzimmerstuhl, maltisch, mini schreibtisch, pc schreibtisch, schreibtisch, schülerschreibtisch, schultisch, spieltisch, study table, tisch, scheibtisch, schreibt tisch, schreibtich, schreibtiscch, schreibtish, schreibtsich, schreibttisch, schreitisch, schreittisch, schribentisch, schribtisch, schriebentisch, schriebtisch, scjreibtisch, screibentisch, sxhreibtisch, kinder schreibtisch ab 6 jahre, kinder schreibtisch holz, kinder schreibtisch weiß, kinder stuhl schreibtisch
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 100,00*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 126,95*
€ 151,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 125,86*
€ 149,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 119,80*
€ 142,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 116,49*
€ 138,62
pro Stück
ab 500 Stück
€ 100,00*
€ 119,00
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.