Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Relaxdays Kindergarderobe, HxBxT: 120 x 90 x 48 cm, Kleiderstange, 5 Fächer, Kleiderschrank Kinderzimmer, MDF, rosa/grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Relaxdays Kindergarderobe, HxBxT: 120 x 90 x 48 cm, Kleiderstange, 5 Fächer, Kleiderschrank Kinderzimmer, MDF, rosa/grau
Relaxdays Kindergarderobe, HxBxT: 120 x 90 x 48 cm, Kleiderstange, 5 Fächer, Kleiderschrank Kinderzimmer, MDF, rosa/grau
Relaxdays Kindergarderobe, HxBxT: 120 x 90 x 48 cm, Kleiderstange, 5 Fächer, Kleiderschrank Kinderzimmer, MDF, rosa/grau
Relaxdays Kindergarderobe, HxBxT: 120 x 90 x 48 cm, Kleiderstange, 5 Fächer, Kleiderschrank Kinderzimmer, MDF, rosa/grau
Relaxdays Kindergarderobe, HxBxT: 120 x 90 x 48 cm, Kleiderstange, 5 Fächer, Kleiderschrank Kinderzimmer, MDF, rosa/grau
Relaxdays Kindergarderobe, HxBxT: 120 x 90 x 48 cm, Kleiderstange, 5 Fächer, Kleiderschrank Kinderzimmer, MDF, rosa/grau
Relaxdays Kindergarderobe, HxBxT: 120 x 90 x 48 cm, Kleiderstange, 5 Fächer, Kleiderschrank Kinderzimmer, MDF, rosa/grau
Relaxdays Kindergarderobe, HxBxT: 120 x 90 x 48 cm, Kleiderstange, 5 Fächer, Kleiderschrank Kinderzimmer, MDF, rosa/grau
Relaxdays Kindergarderobe, HxBxT: 120 x 90 x 48 cm, Kleiderstange, 5 Fächer, Kleiderschrank Kinderzimmer, MDF, rosa/grau
Relaxdays Kindergarderobe, HxBxT: 120 x 90 x 48 cm, Kleiderstange, 5 Fächer, Kleiderschrank Kinderzimmer, MDF, rosa/grau
Relaxdays Kindergarderobe, HxBxT: 120 x 90 x 48 cm, Kleiderstange, 5 Fächer, Kleiderschrank Kinderzimmer, MDF, rosa/grau
Artikel-Nr.:
     6UL55-10037757_0
Hersteller:
     Relaxdays
Herst.-Nr.:
     10037757_0
EAN/GTIN:
     4052025377571
Suchbegriffe:
Kleider-Schrank
Kleiderschrank
kleider schrank

Mit der Kindergarderobe hast Du nicht nur die Kinderkleidung für den Tag im Überblick, sondern unterstützt zugleich die Selbstständigkeit Deines Kindes. Der Kinderkleiderständer lädt die Kleinen zum Ein- und Ausräumen ihrer Lieblingsoutfits ein und motiviert zum selbstständigen An- und Auskleiden. T-Shirts, Kleider, Hemden und Jacken werden an der Garderobenstange aufgehängt. Weitere Kleidungsstücke wie Hosen, Pullover, Schuhe oder auch ein kleiner Rucksack finden in den Ablagefächern Platz.

Kindergarderobe im Detail
- Gesamtmaße H x B x T: ca. 120 x 90 x 48 cm
- Traglast: max. 40 kg
- Gewicht: ca. 27,7 kg
- Material: MDF
- Farbe: Rosa, Grau

Kinderkleiderstange mit Ablagen
- Kleiderstange B x D: ca. 43 x 2 cm
- Fächer mit Tür H x B x T: ca. 27 x 43 x 27 cm
- Offene Fächer H x B: ca. 27,5 x 43 cm
- Offene Fächer T: ca. 37 / 41,5 / 46 cm
- Obere Ablage B x T: ca. 87,5 x 29,5 cm

Freistehende Garderobe für das Kinderzimmer
- Garderobenständer mit Kleiderstange und Ablagefächern
- Zum Aufhängen und Ablegen von Baby- und Kinderkleidung
- Kindgerechte Größe zum eigenständigen Aufräumen der Kleidungsstücke
- Dekoratives Design in Rosa und Grau als Hingucker im Kinderzimmer
- Kinderschrank in stabiler Fertigung aus pflegeleichtem MDF
- Inklusive Möbelwinkel zur sicheren Befestigung an der Wand

Lieferumfang
- 1x Kindergarderobenschrank in Einzelteilen
- Wandmontagematerial und Anleitung
- Dekoartikel sind im Lieferumfang nicht enthalten

Weitere Informationen:
Farbe:
Rosa | Grau
Gewicht:
27.73 kg
Höhe:
120 cm
Länge:
48 cm
Breite:
90 cm
Weitere Suchbegriffe: kindergarderobe, relaxdays kindergarderobe, baby garderobe, baby kleiderschrank, baby kleiderständer, baby kleiderstange, baby möbel, garderobe, garderobenschrank, garderobenständer, garderobenstange, jackenständer, kids clothes cabinet, kinder garderobe, kinder garderobenschrank, kinder garderobenständer, kinder kleidergarderobe, kinder kleiderschrank, kinder kleiderständer, kinder kleiderstange, kindermöbel, kinderschrank, kinderzimmer garderobe, kinderzimmer möbel, kinderzimmer schrank, klamottenständer, klamottenstange, kleiderablage, kleidergarderobe, kleidergestell, kleiderständer, kleiderstange, mini garderobe, mini kleiderstange, standgarderobe, garderobe baby, garderobe kind, garderobe kinder, garderobe kinder holz, garderobe kinder junge, garderobe kinder mit ablage, garderobe kinderzimmer, garderobe mädchen zimmer, garderobe mit ablage kinder, garderobenständer kinder, garderobenständer kinderzimmer, jackenständer kinder, kinder kleiderschrank für mädchen, kinder möbel mädchen, kindergarderobe holz
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 58,79*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 77,11*
€ 91,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 76,12*
€ 90,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 72,97*
€ 86,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 69,57*
€ 82,79
pro Stück
ab 500 Stück
€ 58,79*
€ 69,96
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.