Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Relaxdays Tischleuchte Vintage, Schirm Tischlampe mit Holzfuß, HxD: 51 x 44 cm, Nachttischlampe, E27 Fassung, braun/weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Relaxdays Tischleuchte Vintage, Schirm Tischlampe mit Holzfuß, HxD: 51 x 44 cm, Nachttischlampe, E27 Fassung, braun/weiß
Relaxdays Tischleuchte Vintage, Schirm Tischlampe mit Holzfuß, HxD: 51 x 44 cm, Nachttischlampe, E27 Fassung, braun/weiß
Relaxdays Tischleuchte Vintage, Schirm Tischlampe mit Holzfuß, HxD: 51 x 44 cm, Nachttischlampe, E27 Fassung, braun/weiß
Relaxdays Tischleuchte Vintage, Schirm Tischlampe mit Holzfuß, HxD: 51 x 44 cm, Nachttischlampe, E27 Fassung, braun/weiß
Relaxdays Tischleuchte Vintage, Schirm Tischlampe mit Holzfuß, HxD: 51 x 44 cm, Nachttischlampe, E27 Fassung, braun/weiß
Relaxdays Tischleuchte Vintage, Schirm Tischlampe mit Holzfuß, HxD: 51 x 44 cm, Nachttischlampe, E27 Fassung, braun/weiß
Relaxdays Tischleuchte Vintage, Schirm Tischlampe mit Holzfuß, HxD: 51 x 44 cm, Nachttischlampe, E27 Fassung, braun/weiß
Relaxdays Tischleuchte Vintage, Schirm Tischlampe mit Holzfuß, HxD: 51 x 44 cm, Nachttischlampe, E27 Fassung, braun/weiß
Relaxdays Tischleuchte Vintage, Schirm Tischlampe mit Holzfuß, HxD: 51 x 44 cm, Nachttischlampe, E27 Fassung, braun/weiß
Relaxdays Tischleuchte Vintage, Schirm Tischlampe mit Holzfuß, HxD: 51 x 44 cm, Nachttischlampe, E27 Fassung, braun/weiß
Relaxdays Tischleuchte Vintage, Schirm Tischlampe mit Holzfuß, HxD: 51 x 44 cm, Nachttischlampe, E27 Fassung, braun/weiß
Artikel-Nr.:
     6UL55-10037696_0
Hersteller:
     Relaxdays
Herst.-Nr.:
     10037696_0
EAN/GTIN:
     4052025376963
Suchbegriffe:
Nachttischlampe
Nachttischleuchte
Arbeitsplatzlampe
Arbeitsplatzleuchte
Diese stilvolle Tischleuchte im trendigen Vintage Design verleiht Ihrem Zuhause Gemütlichkeit und stimmungsvolles Ambiente. Die Schirmlampe ist vielseitig einsetzbar und macht sich ideal als Fenster- oder Tischlampe in verschiedenen Innenräumen. Ein brauner Holzsockel, kupferfarbene Akzente und ein weißer Lampenschirm mit Plissee-Falten lassen die edle Retro Lampe harmonisch wirken. Die Nachttischlampe ist mithilfe eines Kippschalters zu bedienen und sorgt somit für eine angenehme Beleuchtung.

Tischleuchte Vintage im Detail
- Gesamtmaße H x D: ca. 51 x 44 cm
- Schirm H x D: ca. 17 x 44 cm
- Länge Kabel: ca. 149 cm (mit Stecker)
- Gewicht: ca. 1 kg
- Material: Holz, Eisen, Polyester, PVC
- Farbe: Braun, Weiß, Kupfer

Technische Details der Nachttischlampe
- Fassung: E27, max. 40 W
- Spannung: 230 V
- Frequenz: 50 Hz
- Leuchtmittel ist nicht enthalten

Stilvolle Schirmlampe im Retro-Design

- Elegantes Vintage Design als echter Blickfang
- Sockel aus Holz und Schirm mit Plissee-Falten
- Ideal für Wohn- und Schlafzimmer geeignet
- Für stilvolles und gemütliches Ambiente zuhause
- Inklusive langem Kabel mit praktischem Kippschalter

Lieferumfang
- 1x Tischleuchte
- Mit Anleitung
- Dekoartikel und Leuchtmittel sind nicht im Lieferumfang enthalten
Weitere Informationen:
Farbe:
Braun | Weiß | Kupfer
Gewicht:
1.05 kg
Höhe:
51 cm
Länge:
44 cm
Breite:
44 cm
Weitere Suchbegriffe: Bürolampe, Schreibtischlampe, Schreibtischleuchte, Tischlampe, Tischleuchte, nachttischlampe e27, nachttischlampe relaxdays, arbeitsplatzlampe, Relaxdays Tischleuchte, bedsidelamp, bedside lamp, bedside-lamp, bedsidelamps, bedside lamps, bedside-lamps, fensterlampe, fenster lampe, fenster-lampe, fensterlampen, fenster lampen, fenster-lampen, lampe, lampen, leuchte, leuchten, nachttischlampe, nacht tischlampe, nachttisch lampe, nacht-tischlampe, nachttisch-lampe, nacht tisch lampe, nacht-tisch-lampe, nachttischlampen, nacht tischlampen, nachttisch lampen, nacht-tischlampen, nachttisch-lampen, nacht tisch lampen, nacht-tisch-lampen, nachttischleuchte, nacht tischleuchte, nachttisch leuchte, nacht-tischleuchte, nachttisch-leuchte, nacht tisch leuchte, nacht-tisch-leuchte, nachttischleuchten, nacht tischleuchten, nachttisch leuchten, nacht-tischleuchten, nachttisch-leuchten, nacht tisch leuchten, nacht-tisch-leuchten, nightstandlamp, night standlamp, nightstand lamp
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 66,73*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 85,35*
€ 101,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 84,37*
€ 100,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 81,87*
€ 97,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 76,36*
€ 90,87
pro Stück
ab 500 Stück
€ 66,73*
€ 79,41
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.