Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Relaxdays Blumentopf 2er Set, runder Holz Übertopf in 2 Größen, Ø 24 & 19 cm, Holzfass Blumenkübel innen & außen, natur


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Relaxdays Blumentopf 2er Set, runder Holz Übertopf in 2 Größen, Ø 24 & 19 cm, Holzfass Blumenkübel innen & außen, natur
Relaxdays Blumentopf 2er Set, runder Holz Übertopf in 2 Größen, Ø 24 & 19 cm, Holzfass Blumenkübel innen & außen, natur
Relaxdays Blumentopf 2er Set, runder Holz Übertopf in 2 Größen, Ø 24 & 19 cm, Holzfass Blumenkübel innen & außen, natur
Relaxdays Blumentopf 2er Set, runder Holz Übertopf in 2 Größen, Ø 24 & 19 cm, Holzfass Blumenkübel innen & außen, natur
Relaxdays Blumentopf 2er Set, runder Holz Übertopf in 2 Größen, Ø 24 & 19 cm, Holzfass Blumenkübel innen & außen, natur
Relaxdays Blumentopf 2er Set, runder Holz Übertopf in 2 Größen, Ø 24 & 19 cm, Holzfass Blumenkübel innen & außen, natur
Relaxdays Blumentopf 2er Set, runder Holz Übertopf in 2 Größen, Ø 24 & 19 cm, Holzfass Blumenkübel innen & außen, natur
Relaxdays Blumentopf 2er Set, runder Holz Übertopf in 2 Größen, Ø 24 & 19 cm, Holzfass Blumenkübel innen & außen, natur
Relaxdays Blumentopf 2er Set, runder Holz Übertopf in 2 Größen, Ø 24 & 19 cm, Holzfass Blumenkübel innen & außen, natur
Artikel-Nr.:
     6UL55-10037605_0
Hersteller:
     Relaxdays
Herst.-Nr.:
     10037605_0
EAN/GTIN:
     4052025376055
Suchbegriffe:
Blumenkübel
Pflanzcontainer
Pflanzkübel
Übertopf
Verschönern Sie Ihren Garten, den Balkon oder die Terrasse mit diesen Pflanzenkübeln im 2er Set. Gefertigt aus robustem Tannenholz, bestechen die Blumentöpfe mit ihrer geflammten Vintage-Optik. Doch die runden Holzkübel sind nicht nur ein echter Blickfang. Sie können ebenso zum Bepflanzen genutzt werden. Die Blumenkübel im Holzfass Design sind bereits mit Folie ausgekleidet, um Blumen und Kräuter in Szene zu setzen. Auch drinnen auf der Fensterbank sorgen die Pflanzenkübel für rustikalen Charme.

Hinweis: Da es sich um ein handgefertigtes Naturprodukt handelt, kann es zu Farb- und Größenabweichungen kommen.

Blumentopf Set im Detail
- Großer Übertopf H x D: ca. 21 x 24 cm, ca. 680 g
- Kleiner Übertopf H x D: ca. 18 x 19 cm, ca. 510 g
- Material: Holz (Spießtanne), Kunststoff
- Farbe: Natur

Rustikale Pflanzenkübel aus Holz
- 2 Größen für für Garten, Balkon und Terrasse
- Handgefertigt aus wetterbeständigem Tannenholz
- Mit Folie ausgekleidet zum direkten Bepflanzen
- Auch zum Hinstellen im Wohnbereich geeignet
- Geflammte Optik als echter Hingucker

Lieferumfang
- 2x Holz Blumentopf
- Dekoartikel sind nicht im Lieferumfang enthalten
Weitere Informationen:
Farbe:
Hellbraun | Braun
Gewicht:
1.15 kg
Höhe:
21 cm
Länge:
24 cm
Breite:
24 cm
Weitere Suchbegriffe: übertopf braun, blumenkübel, Blumentopf, Relaxdays Blumentopf, , blumenübertopf, blumen übertopf, blumen-übertopf, blumenübertöpfe, blumen übertöpfe, blumen-übertöpfe, blumengefäß, blumen gefäß, blumen-gefäß, blumengefäße, blumen gefäße, blumen-gefäße, blumen kübel, blumen-kübel, blumentopf, blumen topf, blumen-topf, blumentöpfe, blumen töpfe, blumen-töpfe, blumentopfset, blumen topfset, blumentopf set, blumen-topfset, blumentopf-set, blumen topf set, blumen-topf-set, blumentopfsets, blumen topfsets, blumentopf sets, blumen-topfsets, blumentopf-sets, blumen topf sets, blumen-topf-sets, blumentöpfeset, blumen töpfeset, blumentöpfe set, blumen-töpfeset, blumentöpfe-set, blumen töpfe set, blumen-töpfe-set, blumentöpfesets, blumen töpfesets, blumentöpfe sets, blumen-töpfesets, blumentöpfe-sets
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 16,26*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,95*
€ 27,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,57*
€ 26,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,02*
€ 25,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,32*
€ 24,18
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,94*
€ 23,73
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,26*
€ 19,35
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.