Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Relaxdays Medizinschrank XXL, abschließbar, 11 Fächer, Stahl, HBT: 53,5x53x19 cm, Medikamentenschrank 2-türig, weiß/rot


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Relaxdays Medizinschrank XXL, abschließbar, 11 Fächer, Stahl, HBT: 53,5x53x19 cm, Medikamentenschrank 2-türig, weiß/rot
Relaxdays Medizinschrank XXL, abschließbar, 11 Fächer, Stahl, HBT: 53,5x53x19 cm, Medikamentenschrank 2-türig, weiß/rot
Relaxdays Medizinschrank XXL, abschließbar, 11 Fächer, Stahl, HBT: 53,5x53x19 cm, Medikamentenschrank 2-türig, weiß/rot
Relaxdays Medizinschrank XXL, abschließbar, 11 Fächer, Stahl, HBT: 53,5x53x19 cm, Medikamentenschrank 2-türig, weiß/rot
Relaxdays Medizinschrank XXL, abschließbar, 11 Fächer, Stahl, HBT: 53,5x53x19 cm, Medikamentenschrank 2-türig, weiß/rot
Relaxdays Medizinschrank XXL, abschließbar, 11 Fächer, Stahl, HBT: 53,5x53x19 cm, Medikamentenschrank 2-türig, weiß/rot
Relaxdays Medizinschrank XXL, abschließbar, 11 Fächer, Stahl, HBT: 53,5x53x19 cm, Medikamentenschrank 2-türig, weiß/rot
Relaxdays Medizinschrank XXL, abschließbar, 11 Fächer, Stahl, HBT: 53,5x53x19 cm, Medikamentenschrank 2-türig, weiß/rot
Relaxdays Medizinschrank XXL, abschließbar, 11 Fächer, Stahl, HBT: 53,5x53x19 cm, Medikamentenschrank 2-türig, weiß/rot
Relaxdays Medizinschrank XXL, abschließbar, 11 Fächer, Stahl, HBT: 53,5x53x19 cm, Medikamentenschrank 2-türig, weiß/rot
Relaxdays Medizinschrank XXL, abschließbar, 11 Fächer, Stahl, HBT: 53,5x53x19 cm, Medikamentenschrank 2-türig, weiß/rot
Relaxdays Medizinschrank XXL, abschließbar, 11 Fächer, Stahl, HBT: 53,5x53x19 cm, Medikamentenschrank 2-türig, weiß/rot
Artikel-Nr.:
     6UL55-10037572_0
Hersteller:
     Relaxdays
Herst.-Nr.:
     10037572_0
EAN/GTIN:
     4052025375720
Suchbegriffe:
Arzneimittelschrank
Arzneischrank
Instrumenten-Schrank
Instrumentenschrank
Bewahre Deine Medikamente, Verbandsmaterialien sowie Erste-Hilfe-Sets griffbereit in diesem großen Medizinschrank auf. Der 2-türige Medikamentenschrank bietet dabei mit 11 Fächern jede Menge Stauraum. Wichtige und bisweilen gefährliche Arzneimittel sind dank der abschließbaren Türen vor neugierigen Kindern und Unbefugten geschützt. Hänge den Arztschrank in schlichtem Weiß mithilfe des beiliegenden Montagematerials problemlos an der Wand im Badezimmer, der Küche oder in der Arztpraxis auf.

Medizinschrank im Detail

- Maße gesamt H x B x T: ca. 53,5 x 53 x 19 cm
- Gewicht: ca. 5,5 kg
- Material: Stahl
- Farbe: Weiß, Rot

2-türiger Medikamentenschrank
- Ablage Türen B x T: ca. 25,5 x 9 cm
- Höhe Ablage Türen (oben nach unten): ca. 13, 13, 13, 12,5 cm
- Max. Traglast Türfächer: je 2 kg
- Ablagen Mitte B x T: ca. 51 x 9 cm
- Höhen Ablagen Mitte (oben nach unten): ca. 12, 12, 25 cm
- Max. Traglast Mittelfächer: je 8 kg


Großer Arzneimittelschrank zum Aufhängen
- Perfekt für die Hausapotheke in Bad, Arztpraxis oder Schule
- 11 Fächer mit viel Stauraum für Medikamente und Verbandszeug
- Abschließbarer Apothekerschrank zur kindersicheren Aufbewahrung
- Doppeltüren mit Magnetverschluss und 180° Öffnungswinkel
- Funktionales Medizinschränkchen in Weiß mit rotem Kreuz
- Sanitätsschrank aus pulverbeschichtetem, robustem Stahl

Lieferumfang

- 1x Arzneischrank
- 2x Schlüssel
- Wandmontagematerial
- Dekoartikel sind nicht im Lieferumfang enthalten

Weitere Informationen:
Farbe:
Weiß | Rot
Gewicht:
5.64 kg
Höhe:
53.5 cm
Länge:
19 cm
Breite:
53 cm
Weitere Suchbegriffe: Medikamenten-Allzweckschrank, Medikamentenallzweckschrank, Medikamentenschrank, Medizinschrank, relaxdays arzneimittelschrank, arzneimittelschrank, Relaxdays Medizinschrank, apothekenschrank, apotheken schrank, apotheken-schrank, apothekenschränke, apotheken schränke, apotheken-schränke, apothekenschränkchen, apotheken schränkchen, apotheken-schränkchen, apothekerschrank, apotheker schrank, apotheker-schrank, apothekerschränke, apotheker schränke, apotheker-schränke, apothekerschränkchen, apotheker schränkchen, apotheker-schränkchen, arzneimittel schrank, arzneimittel-schrank, arzneimittelschränke, arzneimittel schränke, arzneimittel-schränke, arzneimittelschränkchen, arzneimittel schränkchen, arzneimittel-schränkchen, arzneischrank, arznei schrank, arznei-schrank, arzneischränke, arznei schränke, arznei-schränke, arzneischränkchen, arznei schränkchen, arznei-schränkchen, arztschrank, arzt schrank, arzt-schrank, arztschränke, arzt schränke, arzt-schränke, erstehilfeschrank, erstehilfe schrank, erstehilfe-schrank, erste hilfe schrank, erste-hilfe-schrank
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 60,63*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 78,53*
€ 93,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 76,35*
€ 90,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 73,82*
€ 87,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 71,58*
€ 85,18
pro Stück
ab 500 Stück
€ 60,63*
€ 72,15
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.