Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Relaxdays Kinderregal, 3 Ablagen, MDF & Holz, HxBxT: 69,5 x 48 x 24 cm, Wachsmalstifte Design, Bücherregal Kinder, bunt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Relaxdays Kinderregal, 3 Ablagen, MDF & Holz, HxBxT: 69,5 x 48 x 24 cm, Wachsmalstifte Design, Bücherregal Kinder, bunt
Relaxdays Kinderregal, 3 Ablagen, MDF & Holz, HxBxT: 69,5 x 48 x 24 cm, Wachsmalstifte Design, Bücherregal Kinder, bunt
Relaxdays Kinderregal, 3 Ablagen, MDF & Holz, HxBxT: 69,5 x 48 x 24 cm, Wachsmalstifte Design, Bücherregal Kinder, bunt
Relaxdays Kinderregal, 3 Ablagen, MDF & Holz, HxBxT: 69,5 x 48 x 24 cm, Wachsmalstifte Design, Bücherregal Kinder, bunt
Relaxdays Kinderregal, 3 Ablagen, MDF & Holz, HxBxT: 69,5 x 48 x 24 cm, Wachsmalstifte Design, Bücherregal Kinder, bunt
Relaxdays Kinderregal, 3 Ablagen, MDF & Holz, HxBxT: 69,5 x 48 x 24 cm, Wachsmalstifte Design, Bücherregal Kinder, bunt
Relaxdays Kinderregal, 3 Ablagen, MDF & Holz, HxBxT: 69,5 x 48 x 24 cm, Wachsmalstifte Design, Bücherregal Kinder, bunt
Relaxdays Kinderregal, 3 Ablagen, MDF & Holz, HxBxT: 69,5 x 48 x 24 cm, Wachsmalstifte Design, Bücherregal Kinder, bunt
Relaxdays Kinderregal, 3 Ablagen, MDF & Holz, HxBxT: 69,5 x 48 x 24 cm, Wachsmalstifte Design, Bücherregal Kinder, bunt
Artikel-Nr.:
     6UL55-10037505_0
Hersteller:
     Relaxdays
Herst.-Nr.:
     10037505_0
EAN/GTIN:
     4052025375058
Suchbegriffe:
Bücherregal
Regal für Kindergarten und Schule
Fettstift
Wachsmaler
Das kleine Spieleregal eignet sich ideal zur Spielzeugaufbewahrung im Kinderzimmer. Auf 3 Ablagen steht ausreichend Platz zur Verfügung, um Kuscheltiere, Bücher und Spielsachen ordentlich zu verstauen. Dank des offenen Designs und der kindgerechten Höhe können bereits Kleinkinder das stabile Spielzeugregal selbstständig aus- und einräumen. Das Kinderzimmerregal überzeugt zudem mit seinem fröhlichen Design in Pastellfarben und den Wachsmalstiften als Standfüßen.

Kinderregal im Detail
- Maße H x B x T: ca. 69,5 x 48 x 24 cm
- Traglast je Ablage: max. 15 kg
- Gewicht: ca. 3,7 kg
- Material: MDF, Holz
- Farbe: Bunt

Aufbewahrungsregal für Kinder
- Praktische Spielzeugablage für das Kinderzimmer
- Regal bietet viel Stauraum für Bücher und Spielsachen aller Art
- Kindgerechte Größe zum eigenständigen Ein- und Ausräumen
- Spielzeugaufbewahrung zur Förderung des Ordnungssinns
- Buntes Design mit Pastellfarben und Wachsmalstiften

Lieferumfang
- 1x Kinderspielzeugregal in Einzelteilen
- Mit Anleitung
- Dekoartikel sind im Lieferumfang nicht enthalten
Weitere Informationen:
Farbe:
Rosa | Türkis | Lila
Gewicht:
3.66 kg
Höhe:
69.5 cm
Länge:
24 cm
Breite:
48 cm
Weitere Suchbegriffe: Wachsmalkreide, Wachsmalstifte, Wachsstift, regal für kindergarten und schule, kinderregal, relaxdays kinderregal, aufbewahrungsregal, aufbewahrungs regal, aufbewahrungs-regal, aufbewahrungsregale, aufbewahrungs regale, aufbewahrungs-regale, babybücherregal, baby bücherregal, babybücher regal, baby-bücherregal, babybücher-regal, baby bücher regal, baby-bücher-regal, babybücherregale, baby bücherregale, babybücher regale, baby-bücherregale, babybücher-regale, baby bücher regale, baby-bücher-regale, babyregal, baby regal, baby-regal, babyregale, baby regale, baby-regale, kinderaufbewahrung, kinder aufbewahrung, kinder-aufbewahrung, kinderaufbewahrungen, kinder aufbewahrungen, kinder-aufbewahrungen, kinderaufbewahrungsregal, kinder aufbewahrungsregal, kinderaufbewahrungs regal, kinder-aufbewahrungsregal, kinderaufbewahrungs-regal, kinder aufbewahrungs regal, kinder-aufbewahrungs-regal, kinderaufbewahrungsregale, kinder aufbewahrungsregale, kinderaufbewahrungs regale, kinder-aufbewahrungsregale, kinderaufbewahrungs-regale, kinder aufbewahrungs regale, kinder-aufbewahrungs-regale, kinderbücherregal, kinder bücherregal
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 16,21*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,78*
€ 28,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,56*
€ 28,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,66*
€ 25,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,56*
€ 24,47
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,87*
€ 23,65
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,21*
€ 19,29
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.