Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Relaxdays Handtuchhalter, 3 Stangen für 6 Tücher, freistehend, Badezimmer u. Küche, Eisen, HBT: 87x50,5x20,5 cm, schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Relaxdays Handtuchhalter, 3 Stangen für 6 Tücher, freistehend, Badezimmer u. Küche, Eisen, HBT: 87x50,5x20,5 cm, schwarz
Relaxdays Handtuchhalter, 3 Stangen für 6 Tücher, freistehend, Badezimmer u. Küche, Eisen, HBT: 87x50,5x20,5 cm, schwarz
Relaxdays Handtuchhalter, 3 Stangen für 6 Tücher, freistehend, Badezimmer u. Küche, Eisen, HBT: 87x50,5x20,5 cm, schwarz
Relaxdays Handtuchhalter, 3 Stangen für 6 Tücher, freistehend, Badezimmer u. Küche, Eisen, HBT: 87x50,5x20,5 cm, schwarz
Relaxdays Handtuchhalter, 3 Stangen für 6 Tücher, freistehend, Badezimmer u. Küche, Eisen, HBT: 87x50,5x20,5 cm, schwarz
Relaxdays Handtuchhalter, 3 Stangen für 6 Tücher, freistehend, Badezimmer u. Küche, Eisen, HBT: 87x50,5x20,5 cm, schwarz
Relaxdays Handtuchhalter, 3 Stangen für 6 Tücher, freistehend, Badezimmer u. Küche, Eisen, HBT: 87x50,5x20,5 cm, schwarz
Relaxdays Handtuchhalter, 3 Stangen für 6 Tücher, freistehend, Badezimmer u. Küche, Eisen, HBT: 87x50,5x20,5 cm, schwarz
Relaxdays Handtuchhalter, 3 Stangen für 6 Tücher, freistehend, Badezimmer u. Küche, Eisen, HBT: 87x50,5x20,5 cm, schwarz
Relaxdays Handtuchhalter, 3 Stangen für 6 Tücher, freistehend, Badezimmer u. Küche, Eisen, HBT: 87x50,5x20,5 cm, schwarz
Artikel-Nr.:
     6UL55-10037442_0
Hersteller:
     Relaxdays
Herst.-Nr.:
     10037442_0
EAN/GTIN:
     4052025374426
Suchbegriffe:
Badehandtuchhalter
Badetuchhalter
Badetuchstange
Handtuchauszug
Der schwarze Standhandtuchhalter überzeugt mit seinem schlanken Design, welches sich ideal in moderne Badeinrichtungen einfügt. Auf dem Handtuchbutler finden 6 Handtücher Platz zum Trocknen. Die versetzt angeordneten Stangen sorgen dabei für eine gute Luftzirkulation. Da die Handtuchhalterung frei im Raum aufgestellt und somit auf Bohren verzichtet wird, ist er speziell für Mietwohnungen bestens geeignet. Aber auch für kleine Bäder oder das Gäste-WC ist der Duschtuchhalter eine optimale Lösung.

Badehandtuchhalter im Detail
- Maße H x B x T: ca. 87 x 50,5 x 20,5 cm
- Stangen Höhen: ca. 84, 76,5 und 65,5 cm
- Gewicht: ca. 3 kg
- Traglast pro Stange: max. 2 kg
- Material: Eisen, PP
- Farbe: Schwarz

Schwarzer Standhandtuchhalter aus Metall
- Stehender Handtuchbutler mit 3 Stangen
- Frei im Raum aufstellbar - Ohne Bohren
- Belastbarer Handtuchständer für 6 Handtücher
- Vielseitig einsetzbar in Bad, Küche und Schlafzimmer
- Effektives Trocknen dank versetzten Stangen
- Gumminoppen verhindern Kratzer am Untergrund

Lieferumfang
- 1x Badtuchhalter in Einzelteilen
- Inkl. Aufbauanleitung und Montagematerial
- Dekoartikel sind nicht im Lieferumfang enthalten
Weitere Informationen:
Farbe:
Schwarz
Gewicht:
3 kg
Höhe:
87 cm
Länge:
20.5 cm
Breite:
50.5 cm
Weitere Suchbegriffe: Handtuchhalter, Handtuchstange, badetuchstange schwarz, badetuchhalter, handtuchauszug 3 armig, Handtuchständer, Relaxdays Handtuchständer, badehandtuchhalter, bade handtuchhalter, badehandtuch halter, bade-handtuchhalter, badehandtuch-halter, bade handtuch halter, bade-handtuch-halter, badehandtuchständer, bade handtuchständer, badehandtuch ständer, bade-handtuchständer, badehandtuch-ständer, bade handtuch ständer, bade-handtuch-ständer, bade tuchhalter, badetuch halter, bade-tuchhalter, badetuch-halter, bade tuch halter, bade-tuch-halter, badetuchhalterung, bade tuchhalterung, badetuch halterung, bade-tuchhalterung, badetuch-halterung, bade tuch halterung, bade-tuch-halterung, badetuchhalterungen, bade tuchhalterungen, badetuch halterungen, bade-tuchhalterungen, badetuch-halterungen, bade tuch halterungen, bade-tuch-halterungen, badetuchständer, bade tuchständer, badetuch ständer, bade-tuchständer, badetuch-ständer, bade tuch ständer, bade-tuch-ständer, badhandtuchhalter, bad handtuchhalter, badhandtuch halter, bad-handtuchhalter, badhandtuch-halter, bad handtuch halter
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 30,38*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 41,36*
€ 49,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 40,62*
€ 48,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 38,45*
€ 45,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 37,22*
€ 44,29
pro Stück
ab 20 Stück
€ 36,30*
€ 43,20
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 30,38*
€ 36,15
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.