Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Relaxdays Metallwanne 3er Set, Pflanzkübel, 10, 12, 16 Liter, Dekowanne mit Griffen, Garten, Shabby Chic, oval, weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Relaxdays Metallwanne 3er Set, Pflanzkübel, 10, 12, 16 Liter, Dekowanne mit Griffen, Garten, Shabby Chic, oval, weiß
Relaxdays Metallwanne 3er Set, Pflanzkübel, 10, 12, 16 Liter, Dekowanne mit Griffen, Garten, Shabby Chic, oval, weiß
Relaxdays Metallwanne 3er Set, Pflanzkübel, 10, 12, 16 Liter, Dekowanne mit Griffen, Garten, Shabby Chic, oval, weiß
Relaxdays Metallwanne 3er Set, Pflanzkübel, 10, 12, 16 Liter, Dekowanne mit Griffen, Garten, Shabby Chic, oval, weiß
Relaxdays Metallwanne 3er Set, Pflanzkübel, 10, 12, 16 Liter, Dekowanne mit Griffen, Garten, Shabby Chic, oval, weiß
Relaxdays Metallwanne 3er Set, Pflanzkübel, 10, 12, 16 Liter, Dekowanne mit Griffen, Garten, Shabby Chic, oval, weiß
Relaxdays Metallwanne 3er Set, Pflanzkübel, 10, 12, 16 Liter, Dekowanne mit Griffen, Garten, Shabby Chic, oval, weiß
Relaxdays Metallwanne 3er Set, Pflanzkübel, 10, 12, 16 Liter, Dekowanne mit Griffen, Garten, Shabby Chic, oval, weiß
Relaxdays Metallwanne 3er Set, Pflanzkübel, 10, 12, 16 Liter, Dekowanne mit Griffen, Garten, Shabby Chic, oval, weiß
Artikel-Nr.:
     6UL55-10037399_0
Hersteller:
     Relaxdays
Herst.-Nr.:
     10037399_0
EAN/GTIN:
     4052025373993
Suchbegriffe:
Blumenkübel
Pflanzcontainer
Pflanzkübel
blumenkübel weiß
Das Metallwannen 3er Set eignet sich hervorragend zur Präsentation von Pflanzen auf dem Balkon, der Terrasse oder im Garten. Stellen Sie die Pflanzgefäße nebeneinander oder getrennt voneinander auf und erfreuen Sie sich an Ihren bunten Blumenarrangements. Dabei setzen die weißen Pflanzwannen im angesagten Shabby Chic Design überall dekorative Akzente. Die wasserdichten Wannen machen auch als Getränkekühler eine gute Figur.

Metallwanne 3er Set im Detail
- Material: Eisen (verzinkt)
- Farbe: Weiß, Schwarz

Blumenwanne klein
- Maße H x B x T: ca. 23,5 x 42 x 26 cm
- Fassungsvermögen: ca. 10 l
- Gewicht: ca. 0,8 kg

Blumenwanne mittel
- Maße H x B x T: ca. 24 x 45 x 28,5 cm
- Fassungsvermögen: ca. 12 l
- Gewicht: ca. 0,9 kg

Blumenwanne groß
- Maße H x B x T: ca. 25 x 49 x 29,5 cm
- Fassungsvermögen: ca. 16 l
- Gewicht: ca. 1 kg

Ovale Blumenkübel in Vintage-Optik
- Für Blumen und Kräuter auf Balkon, Terrasse oder im Garten
- Dekoratives Shabby Chic Design als Hingucker
- Für den Außenbereich dank Fertigung aus verzinktem Eisen
- Pflanzenkübel mit Griffen für einen einfachen Transport
- Wasserdichte Kübel auch als Getränkewanne nutzbar

Lieferumfang
- 3x Pflanzkübel
- Dekorationsartikel nicht im Lieferumfang enthalten
Weitere Informationen:
Farbe:
Weiß | Schwarz
Gewicht:
2.65 kg
Höhe:
25 cm
Länge:
29.5 cm
Breite:
49 cm
Weitere Suchbegriffe: blumenkübel, blumenkübel schwarz, metallwanne, relaxdays metallwanne, blechwanne, blech wanne, blech-wanne, blechwannen, blech wannen, blech-wannen, blumengefäß, blumen gefäß, blumen-gefäß, blumengefäße, blumen gefäße, blumen-gefäße, blumen kübel, blumen-kübel, blumentrog, blumen trog, blumen-trog, blumentröge, blumen tröge, blumen-tröge, blumenwanne, blumen wanne, blumen-wanne, blumenwannen, blumen wannen, blumen-wannen, dekowanne, deko wanne, deko-wanne, dekowannen, deko wannen, deko-wannen, eisenwanne, eisen wanne, eisen-wanne, eisenwannen, eisen wannen, eisen-wannen, eiswanne, eis wanne, eis-wanne, eiswannen, eis wannen, eis-wannen, gartenwanne, garten wanne, garten-wanne
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 20,22*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,11*
€ 34,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,56*
€ 33,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,33*
€ 31,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,41*
€ 30,24
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,52*
€ 29,18
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,22*
€ 24,06
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.